カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(206)
- 制御機器(19)
- 学童・教育用品(8)
- バイク純正部品(6)
- 機構部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- バイク部品(3)
- 物流用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(201)
- GEMS SENSORS(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 千代田通商(4)
- アーテック[学校教材・教育玩具](4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- Murata Power Solutions(3)
- ERECTA(エレクター)(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- 日研工作所(2)
- をくだ屋技研(2)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- RENESAS(2)
- 日本エレパーツ(2)
- 三晃商会(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ps-85」の検索結果

タッチスパイラルチューブ TPSシリーズ
千代田通商(22件のレビュー)¥1,268~税込¥1,395~1個当日出荷から10日以内出荷タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。用途空圧・計装用制御機器等色黒材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40寸法C(mm)200使用流体圧縮空気、水使用真空圧力(kPa)-100
ポータブルプラスチックケース PSシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から6日以内出荷ビスを使用しない上下カバーはめ込み構造です。 手に馴染み易い、丸みのある小型ケースです。 無線機やリモコン等、小型の機器に適しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ABS(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーン継手 ケミフィットCPシリーズ スリーブ CPS
ニッタ¥239税込¥2631袋(5個)当日出荷から翌々日出荷ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵。非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。最高使用圧力(MPa)0.4
プリント板用スペーサー六角型ステンレス(M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥76,980税込¥84,6781袋(100個)当日出荷から33日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合に御利用下さい。 悪い環境条件で御使用する場合に御利用下さい。材質SUS-303仕上脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
布製タイヤチェーン
SEIWA(セイワ)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷PS11(型番:S11)適合タイヤサイズ:145/80R12 175/70R12 135/80R13 155/70R13 160/65R13 165/65R13 175/60R13 195/55R13 225/45R13 135/70R14 145/65R14 155/60R14 165/55R14 175/55R14 185/50R14 205/45R14 155/50R15 160/50R15 165/50R15 175/45R15 185/45R15 195/40R15 165/40R16セット内容収納バッグ、作業用手袋、取扱説明書寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)300×230×120
マルチスパイラル 8mm/使用範囲738mm
千代田通商¥4,198~税込¥4,618~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)738使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)135
マルチスパイラル 8mm/使用範囲760mm
千代田通商¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部内径(Φmm)5外径(Φmm)8材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)760使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)180
スーパーエレクターポール PSタイプ
ERECTA(エレクター)¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷背の低い棚に適した短いサイズから、最長約2500mmまで様々なサイズからお選びいただけます。長さ(mm)(溝間隔)25.4材質(ポール)【ポール本体】SUS304(18-8)ステンレス、【ポールキャップ】SUS304(18-8)ステンレス、【ポール脚部(アジャストボルト)】SUS304(18-8)ステンレス、【ポール脚部(ダイカストナット)】SUS304(18-8)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マルチスパイラル 8mm/使用範囲670mm
千代田通商¥2,998~税込¥3,298~1個翌々日出荷から10日以内出荷稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。用途各種エア配管、稼動部材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲-5~60℃山数5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)最小曲げ半径(mm)15使用範囲(mm)670使用流体圧縮空気、真空最高真空圧力(kPa)-100(20℃)コイル長(mm)90
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
トルクレンチFPSシリーズ
MATATAKITOYO¥9,398税込¥10,3381本5日以内出荷ホイールナット専用トルクレンチ トルク値設定の必要のない固定型トルクレンチ タイヤに手が当たらないロングサイズ トルク値ごとに色分けされ直感的に作業が出来ます。 正回転専用。 トルク値設定済。種類単能形ヘッド形状ラチェット形全長(mm)580差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)±4負荷方向右主な用途車両整備や各種機械仕様検査データ付・プラスチックケース付質量(kg)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1セット 50個入
RENESAS¥22,980税込¥25,2781セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(50個入り)●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:2.2V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7104アズワン品番65-7230-24
フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 トランジスタ出力 1袋 2個入
RENESAS¥989税込¥1,0881袋(2個)7日以内出荷仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:トランジスタ●最大順方向電圧:2.2V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:ガルウィング、SMT●入力電流タイプ:DC●コード番号:234-7105アズワン品番65-7233-12
80PLUS GLOD認証 RPSU電源
Advantech(アドバンテック)¥209,800税込¥230,7801台7日以内出荷Advantechは、500Wの1+1冗長化電源をラインアップしています。-。80 PLUS GoldまたはBronze認証を取得し、入力電圧90~264VACに対応。電源モジュールの冗長化によりシステムの安定稼働を支え、産業用コンピュータや組込みシステムに最適です。========================================================。データシートには、対応するAdvantech製シャーシが記載されています。ご購入前にデータシートの「Compatible Chassis(対応シャーシ)」欄をご確認のうえ、。適切な電源ユニットをご選定ください。========================================================
PCシャワー掛具
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)¥749~税込¥824~1個当日出荷ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。付属品ビス材質ABS樹脂取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×![修正テープ ホワイパー (Whiper) LT (20m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25535634-191128-02.jpg)
修正テープ ホワイパー (Whiper) LT (20m)
PLUS(プラス)[文具]¥369税込¥4061個当日出荷たっぷり20m使える長尺タイプの修正テープ。20m分のテープを搭載した最強コスパのスライド式修正テープ。全体的に角を落とした丸みのあるデザインで、超大容量でも手になじむ。新スライドノブで、かんたん操作。スライドノブでヘッドを出し入れできる、片手操作可能なスライド機構。スライドノブは『カチッ』と音が固定の合図、テープ使用時も収納時もきちんと固定できます。キャップ不要タイプなので、キャップ紛失などの心配もいりません。新テープを採用(白色層の厚み:約11%減 ※メーカー比)。ペン先で削れにくく、スラスラとキレイに上書きできます。新ミニローラーヘッド搭載だから、直進性に優れて重ね引きに強い。先端の小さなローラーによって、引き心地がなめらかなミニローラーヘッドがバ―ションアップ。2WAY機能で『引いて』1行、『押して』1文字の修正ができる。一般的な引いて1行の修正に加え、本体を反転すると「文字を見ながら押して1文字」の修正が可能です。テープ長さ(m)20材質85%再生樹脂(本体ケース=100%再生ポリスチレン(PS))タイプ使い切りタイプエコマーク認定認定外寸法(縦×横×高さ)(mm)85×22×48グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号18 112 236![ミニたんさくライト アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69335397-251219-02.jpg)
ミニたんさくライト
アーテック[学校教材・教育玩具]¥128税込¥1411個3日以内出荷小さい手でも扱いやすいはじめてのライト遊びにぴったり。シンプルなスイッチ操作でライトが点灯するので、小さなお子さまでも簡単に使えます。探検遊びや暗いところを照らすごっこ遊びにおすすめのアイテムです。材質:PP、PS。サイズ:約Φ20×85mm用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容本体のみ材質PP、PS寸法(mm)約Φ20×85包装形態袋入り適合年齢(歳)3![シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48413008-231106-02.jpg)
シェイカートランペット
アーテック[学校教材・教育玩具]¥346税込¥3811個3日以内出荷ラトルとしても吹くおもちゃとしても遊べるトランペット。振ってシャカシャカ吹いてプープー触っても楽しいトランペットくすみカラーがかわいいトランペット型のおもちゃ。材質:ABS、PS、TPR。サイズ:95×85×62mm。セット内容:本体×1用途音遊び・リズム遊び・音楽活動の入門やワークショップ用として。仕様(1個梱包形態)袋入セット内容本体×1材質ABS、PS、TPR寸法(mm)95×85×62![ドキドキ!パクっと!ダイナソー アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61515329-250912-02.jpg)
ドキドキ!パクっと!ダイナソー
アーテック[学校教材・教育玩具]¥291税込¥3201個3日以内出荷運がわるいとパクっとドッキリアクションゲーム。恐竜の歯を順番に押して、運が悪いとパクっと噛まれるドッキリアクションゲームです。3歳から遊べて、簡単ルールで家族みんなが楽しめます。ハラハラドキドキの緊張感がクセになります。手のひらサイズで持ち運びやすく、旅行先やおでかけにもおすすめです。材質:ABS、PS、POM。サイズ:85×55×48mm用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容本体のみ材質ABS、PS、POM寸法(mm)85×55×48適合年齢(歳)3
左レバー
KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個3日以内出荷から5日以内出荷ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。左右区別左
同軸コネクタ SMA型 同軸コネクタ プラグ
日本エレパーツ¥629税込¥6921個当日出荷から6日以内出荷小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用使用周波数(GHz)DC~6以上グリーン購入法適合種類同軸コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA型 同軸コネクタ プラグ



























![修正テープ ホワイパー (Whiper) LT (20m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25535634-191128-02.jpg)
![ミニたんさくライト アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69335397-251219-02.jpg)
![シェイカートランペット アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48413008-231106-02.jpg)
![ドキドキ!パクっと!ダイナソー アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono61515329-250912-02.jpg)