左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
用途開戸用。
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
色シルバー
形状段付きアーム
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
アングルブラケット
用途開戸用。
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
形状アングルブラケット
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付ブラケット
用途開戸用。
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
形状段付ブラケット
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付ブラケット段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
形状段付ブラケット段付アーム
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-800GP
用途インナーハル用振動子
質量(g)640
コード長さ(m)8
周波数(kHz)200
プラグ3P
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
周波数200kHz・3Pinの振動子です。対応機種 HE-81GP(II)-Di・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-102-Di・PS-600GP(II)・HE-701GP-Di・PS-801GP
用途トランサム取付用振動子(金具付き)
質量(g)612
コード長さ(m)8
周波数(kHz)200
プラグ3P
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
海水対応の水温センサーです。対応機種 HE-57C・HE-81GP(II)-Di・HE-81GPIII-Di-Bo・HE-82(II)-Di・HE-101GP-Di・HE-101GPII-Di-Bo・HE-102-Di・PS-60GPII・PS-70GP(II)・PS-500C・PS-501CN・HE-7300-Di(-Bo)・HE-7301-Di(-Bo)・HE-1500-Di・HE-1501-Di・HE-820(-Bo)・HE-840(-Bo)・HE-820F・HE-840F・HE-830si(-Bo)・HE-8301シリーズ・HE-7311シリーズ・HE-601GP(II)・PS-600GP(II)・PS-80GP・HE-773(II)-Di・HE-701GP-Di・PS-800GP(s)・PS-8・PS-511CN・HE-1511-Di-Bo・HE-1511F-Di-Bo・HE-1512-Bo・HE-758・HDX-9・HDX-121・HE-773S-Di・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-730S・HE-151S・HE-732S・HE-152S・HDX-9S・HDX-12S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di
用途トランサム取付タイプ
プラグ8P
対応機種 PS-500C・HE-601GPII・PS-800GP(s)・PS-8・PS-611CN・HE-9000・PS-700GP-Di(s)・HE-8S・HE-10S・HE-731S・HE-732S・HDX-9S・HE-773III-Di・HE-773SIII-Di・HE-773BB(-12S)・HE-773SIV-Di・HE-8000・HE-68WB・PS-610C・PS-900GP-Di・HE-90S・HE-601GPIII・HE-120S・HE-773IV-Di・PS-611CNII・PS-100GP-Di・HE-773・PS-610CII・HDX-8C
質量(g)141
コード長さ(m)2
プラグ2P
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。
薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。
食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。
非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。
軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。
用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。
制御装置の静電防止に最適。
材質(外・内輪/保持器)PPS
使用可能温度範囲-10~180℃
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード