「ps-82」の検索結果

69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タッチチューブをコイル状にし、伸縮配管用に最適です。 小径のスパイラル部は狭い場所の配管にも効果的です。 柔軟性に優れています。曲げ半径が非常に小さく取り扱いが容易です。 機械的強度、特に耐磨耗性に優れています。 耐水、耐寒性に優れています。 耐油性に優れており、工場内の空気配管に最適です。 非常に軽量です。
用途空圧・計装用制御機器等 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60 (水)0~40 寸法C(mm)200 使用流体圧縮空気、水 使用真空圧力(kPa)-100
1個
特価
839 税込923
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


穂先が強くなる馬毛を使用し、まとまりが良い
仕様8号 白毛 主原料:馬毛・羊毛・ポリエステル毛初~中級用 学校書写・書道教室 細字書道・漢字仮名まじり文
1本
699 税込769
翌々日出荷

ルームプレートセレクト 日本緑十字社 動画あり
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナカバヤシPSX用棚板
エコ商品
天板下のスペースに書類や周辺機器などを収納できます。 収納する物に合わせて、奥行きは290・400mmの2種類から選べます。高さは5段階に調節可能です。
グレー 材質スチール メラミン焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
4,298 税込4,728
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

溶着品なので、切り口がほぐれません。
用途一般荷造り、結束等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
171 税込188
翌々日出荷

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1480 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)カメラスタンド
上下前後調節:任意調節可能
付属品カメラ固定ネジ、結束バンド2本 ストローク(mm)高さ:375~790 質量(kg)約2.5 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)240×225 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約7
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


HAMILeX(ハミレックス)棚板
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません) 標準棚板(W500mm)の横幅を700mmまで延長。ノートパソコン・マウスをセットしても操作スペースを確保 3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約4 タイプワイドタイプ 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)700×400 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約10
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1750 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)スパイラルチューブ
ポリウレタンチューブ
使用流体空気 材質ポリウレタン
1個
2,698 税込2,968
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)カタログホルダー
様々なサイネージに対応 カタログやチラシなどがスムーズに取り出し可能
質量(kg)約3.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×98×250 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約5 有効内寸法(幅×奥行)(mm)220×43(×2列)
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)スピーカーボックス
扉にシリンダー錠を採用(盗難防止) 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
質量(kg)約8.5 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×180×130 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×204×193 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約20
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)CPUホルダー
付属品固定ベルト2本 取付背面取付可能、前面取付可能 総耐荷重(kg)約10
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイ背面受け金具
ディスプレイを受ける先端部にアジャスターを採用し、タッチパネル式等、大型ディスプレイの揺れを抑えます。
質量(kg)約1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×225×40 関連資料(0.37MB)
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 質量(kg)2 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数20 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)1840 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)720
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
219 税込241
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (271種類の商品があります)

プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
用途プラスチック金型の部品として。 材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
1本
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板
3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません) 3枚まで取付可能(PH-821Bは1枚取付可能)
質量(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約10
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スレンダーでありながら女性らしい曲線を描く、今までにないこだわりの美ボディ
サイズ7号 バスト(cm)79 ウエスト(cm)57 肩幅(cm)35 ヒップ(cm)83 パイプ径(Φmm)25
1個
25,980 税込28,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

稼動部に使用出来ます。 タッチチューブを溶着してスパイラル状にしています。 色分けする事が出来ます。
用途各種エア配管、稼動部 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲-5~60℃ 山数25 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 最小曲げ半径(mm)15 使用範囲(mm)2088 使用流体圧縮空気、真空 最高真空圧力(kPa)-100(20℃) コイル長(mm)675
1個
6,457 税込7,103
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)マルチ金具
ディスプレイ横向き、タテ付け2連設置が可能 上下2枚のディスプレイの間隔を調節可能
付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約7 タイプ上下2連・ディスプレイ横向き用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×218×822~1077 適合サイズ~55V型 総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)小物トレイ
2個まで取付可能(PH-821B/PH-821Sは1個取付可能) 背面にも取付可能
質量(kg)約3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×242×84 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約5 有効内寸法(幅×奥行)(mm)360×218
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)機器収納ボックス
扉部分にシリンダー錠付(盗難防止) 大型収納タイプで大型の機器、複数の機器を収納可能 PH-823B/825B/827B/829Bの脚部に固定可能 背面に直径50mmの配線穴を装備(3カ所)。PH-820シリーズ本体の配線穴にダイレクトに配線可能
付属品棚板1枚 質量(kg)約21.5 耐荷重(kg)総耐荷重:約40、天板:30以下、棚板:20以下、底板:40以下 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×470×380 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)802×492×450 関連資料(0.37MB)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)棚板
2段設置が可能なダブルタイプ 3本のカメラ取付スリットで様々なカメラを取付可能(カメラ固定ネジは付属していません)
質量(kg)約8.5 タイプダブルタイプ 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×395×90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×135 関連資料(0.37MB) 総耐荷重(kg)約15
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)マルチ金具
ディスプレイ横向き、ヨコ付け2連設置が可能
付属品ディスプレイ取付ネジセット 質量(kg)約6.5 タイプ左右2連・ディスプレイ横向き用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×218×425 適合サイズ~55V型 取扱説明書(65.2MB) 総耐荷重(kg)2面計80以下(取付ディスプレイ:1枚40以下)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
81 税込89
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)






1個
12,980 税込14,278
欠品中