カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(295)
- メカニカル部品(155)
- 科学研究・開発用品(144)
- FA担当者のオススメ新商品(132)
- バイク部品(98)
- オフィス家具(88)
- 制御機器(60)
- 作業工具(35)
- パソコン/周辺機器(34)
- 電気材料(31)
- 卓上消耗品(24)
- 切削工具(23)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 自動車補修部品(20)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 事務用品(16)
- 空調・照明・電設資材(15)
- 測定用品(14)
- 農業機械(13)
- 保管用品(12)
- 梱包用品(11)
- 家電(10)
- バイク純正部品(9)
- 溶接用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 防災用品(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- 機構部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 介護用品(5)
- 自動車純正部品(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 物流用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 電動工具(4)
- 安全標識(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- バッテリー・電装(3)
- 鈑金・塗装(3)
- 安全保護具(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 厨房用品(2)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 農具(2)
- トラック純正部品(2)
- エンジン工具(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(245)
- ERECTA(エレクター)(133)
- 黒田精工(128)
- イトーキ(81)
- コガネイ(27)
- DAYTONA(デイトナ)(25)
- リスパック(24)
- IDEC(和泉電気)(21)
- KIJIMA(キジマ)(21)
- KTC(19)
- ジョイクラフト(18)
- SWAGE-LINE(17)
- 鹿島化学金属(UKB)(17)
- 3M(スリーエム)(16)
- ELPA(11)
- ハリケーン(10)
- ミツヤ(10)
- サンワサプライ(8)
- StarTech.com(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ps06」の検索結果

耐切創手袋 サミテックPS6
ダンロップ ホームプロダクツ¥1,698~税込¥1,868~1双当日出荷EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4です。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング仕様です。EN388試験で耐切創レベル4、耐摩耗レベル4、耐引裂レベル4。抜群なフィット感、手のひらすべり止めコーティング。用途金属部品の取り扱い。プラスチック成型。廃棄作業。金属部品の取り扱い プラスチック成型 廃棄作業厚さ(mm)1耐切創性4
エアコンフィルター アエリストPremium(国産車用)
BOSCH(ボッシュ)(47件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から7日以内出荷抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。 花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
PS06-WP
長谷川製作所¥379,800税込¥417,7801台30日以内出荷バッテリー式照明です。 工事現場をはじめ、防災用品としても夜会ニーズを誇ります。 最大連続点灯18時間で万が一の災害時に活躍します。 屋内外工事現場用。 充電式作業灯。 イベント用照明に。仕様●明るさ(lm):14400●コード長さ(m):3●電源(V):100●消費電力(W):107●幅(mm):350●奥行(mm):350●高さ(mm):1110●本体寸法(mm)幅:350●本体寸法(mm)奥行:350●本体寸法(mm)高さ:1110●プラグ:125V15A2PEポッキンプラグ仕様●原産国:日本●コード番号:384-0373電源タイプ充電式設置場所屋内、屋外アズワン品番67-5637-81
スターロード電気溶接棒(ステンレス用低電圧)S-1
SUZUKID(スズキッド)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(500g)当日出荷100V電源の溶接機で使用出来ます。 低電圧ステンレス用被覆アーク溶接棒です。 ステンレス鋼(SUS304など)の溶接に使用します。 溶接のままで耐熱、耐食性及び機械的性質に優れています。 小型低電圧溶接機を使用する場合は、この種類の溶接棒を使用して下さい。 200Vにも使用可能です。用途ステンレス溶接(SUS304)を行なう為の溶接棒。棒長(mm)230
クーラントポンプ(自吸式)
日立産機システム(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷から3日以内出荷ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。 ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。用途工作機械の切削液供給用極数2保護等級IP44使用液クーラント液塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)使用粘度限界(mm2/s)(50Hz)200、(60Hz)70
クランプレスプーラー
ワールドオートツール¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷クランプとは違ってネジ穴や、取付穴を利用するので、セットするのが早く、場所も選ばず、効率の良く引き作業が可能です。引き出しにくい場所で便利に使えるプーラーです。危険物の類別非危険物
絶縁丸端子 1.25-4
ELPA¥199税込¥2191個当日出荷RAV1.25-4全長(mm)20色レッド種類絶縁付圧着端子端子形状丸形寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)4.3適合電線範囲 撚線(mm2)0.25~1.65
ポリプロピレン(PP) ソケット
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1個ほか4日以内出荷機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。材質ポリプロピレン(PP)形状ソケットRoHS指令(10物質対応)対応
レーザープリンタステーション
サンワサプライ¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷レーザープリンタ、インクジェットプリンタ、ドットプリンタとの併設ができ、複数台のプリンタ設置に最適です。中棚は収納物に合わせて高さを変更できます。下棚はトナーの入れ替え、用紙の補充などのメンテナンスがしやすいスライド棚になっています。オプションでサブテーブル(SPS-060ST)を取付け可能です。用途機能性に徹したローコストモデル。材質木(メラミン化粧板)質量(kg)26.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×700アズワン品番64-0879-71グリーン購入法適合
APC UPS専用USBケーブル 1.8m USB A (オス) - RJ-45 (オス) AP9827代替ケーブル
StarTech.com¥3,798税込¥4,1781個当日出荷高品質構造 電波障害を排除するフェライトコア 使うのも取り付けるのも簡単用途PC/サーバー/ワークステーションからUPS(無停電電源装置)への通信色ブラック高さ(mm)15質量(g)74ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - RJ-45オス製品幅(mm)102コネクタAUSB Type-A[4ピン]コネクタBRJ-45USBタイプUSB2.0オス形状USB Type-A[4ピン]、RJ-45変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2RJ-45
ハイブリッド電工袋
プロスター¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷剛性のDNA、超堅牢素材、1680デニール採用。オーバーフラップ内側に小物収納ポケット付。発泡ポリエチレンシートと裏面にはPVC特殊シートを使用し、撥水、防水性に優れた収納ケースです。仕様使用時にダメージを受けやすいポケットの取り出し部分をPPテープで補強しました。ポケットのヨレ防止にも効果を発揮。セーフティーコードが装着可能なので工具の落下防止に最適。アイデア次第で多目的に使える機能です。材質ポリエチレン適合ベルト幅(mm)60まで可能寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)235×185×120適合カラビナサイズ(mm)8まで可能
PS-18 さや 18cm
アルスコーポレーション¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷PS-18L/PS-18S用のサヤです。適合品番PS-18L/PS-18S部品番号(対応品番):PS-18L/2、PS-18S/2
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥369~税込¥406~1本当日出荷から8日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
プロテクトシュリンク
SHOW UP¥23,980税込¥26,3781セット7日以内出荷プロテクトシュリンクをペイントし、120℃の熱を加える事に依り収縮反応が起こる特殊な塗料です。エンジンヘッドカバーやインテークマニホールド等、高温の為、通常の塗料が使用しにくい箇所に塗装して頂けます。用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIYセット内容主剤0.9kg、シンナー300g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1200mL危険物の性状非水溶性
...