カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 電気材料(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 農具(4)
  • バイク部品(3)
  • 物流用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psa8」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラー ユニオンストレートタイプ モノタロウスピードコントローラー ユニオンストレートタイプモノタロウ(11件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
PSA-8F用替刃 近正PSA-8F用替刃近正
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。替刃方式なので、環境にやさしく経済的。
用途ウルトラカット8(PSA-8F)の替刃として。
ストレートスピードコントローラ PSAシリーズ AirTACストレートスピードコントローラ PSAシリーズAirTAC(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・インラインRoHS指令(10物質対応)対応
パーソナルシュレッダー アイリスオーヤマパーソナルシュレッダーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
インテリアになるシュレッダー。 落ち着きのあるカラーがお部屋に馴染みます。 オフィスはもちろん、家庭用としてもおすすめです。
質量(g)3700電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)321×169×350定格時間(分)3ダストボックス容量(L)8.9細断速度3.7m/分投入口幅(mm)220最大細断枚数8枚細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)321×169×350最大投入幅A4
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付) 大喜多内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)大喜多(1件のレビュー)
93税込102
1本
当日出荷から4日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。
用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
フードパック PPSA エフピコフードパック PPSAエフピコ
16,980税込18,678
1ケース(50枚×16袋)
翌日出荷から4日以内出荷
安心できる積み重ね機能!パチンと閉まる簡単な嵌合で、作業性は大幅に軽減されます。蓋を閉めるときに指先を切りにくい安心加工の「セーフティエッジ」。電子レンジ対応。
材質PP
ウルトラカット8 近正ウルトラカット8近正
3,998税込4,398
1丁
6日以内出荷
メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。刃の緩み止めプレート付きなので、ナットの緩みをなくし刃の調子を保持。親指でストッパーを上下するだけで、楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。グリップは衝撃に強いアルミダイカストを使用しており、ビニール質の樹脂を施すことにより切った時に手が前にいきにくくなる。替刃方式なので、環境にやさしく経済的。
用途園芸・花全般に。
光接続箱 日東工業光接続箱日東工業
2,998,000税込3,297,800
1個
翌日出荷から45日以内出荷
落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズ YOKE落下防止用PSAアイポイント 8-281シリーズYOKE
4,398税込4,838
1個
当日出荷
軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造合金鋼
シャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5% 1箱 15個入 VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5% 1箱 15個入VISHAY
379,800税込417,780
1箱(15個)
7日以内出荷
仕様●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm
シャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5% VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5%VISHAY
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力800W@85℃(下部ケース温度)。広い抵抗範囲:0.3900kへのか。か。E24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射
仕様●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6962-59
シャーシ取り付け抵抗器 800W 47Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 800W 47Ω ± 5% 1箱 15個入VISHAY
379,800税込417,780
1箱(15個)
7日以内出荷
ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。広い抵抗範囲: 0.3 900 k へのか。か。E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射
仕様●抵抗:47Ω●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-57
シャーシ取り付け抵抗器 800W 1kΩ ± 5% VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 800W 1kΩ ± 5%VISHAY
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6963-02
シャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5% VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5%VISHAY
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。広い抵抗範囲: 0.3 900 k へのか。か。E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射
仕様●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mm
シャーシ取り付け抵抗器 800W 10Ω ± 5% 1箱 15個入 VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 800W 10Ω ± 5% 1箱 15個入VISHAY
379,800税込417,780
1箱(15個)
7日以内出荷
ヒートシンク厚膜技術に取り付ける Vishay の電力抵抗器で、NF-EN45545-2 の要件 #26 に準拠しています。高出力 800 W @ 85 ℃ (下部ケース温度)。広い抵抗範囲: 0.3 900 k へのか。か。E24 シリーズ無誘導 取り付けが簡単 ケースの低熱放射
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-82
シャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5% VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 800W ± 5%VISHAY
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
仕様●定格電力:800W●シリーズ:LPS 800●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-48
落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズ YOKE落下防止用PSAステンレスアイポイント 8-285シリーズYOKE
12,980税込14,278
1個
翌日出荷から3日以内出荷
錆に強いステンレス製です。軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造ステンレス鋼
ダストピット DPS型 ヨドコウダストピット DPS型ヨドコウ
169,800税込186,780
1台(1台)
9日以内出荷
シャープな意匠とメタリック色で景観になじむ高級タイプ
材質ガルバリウムカラー鋼板、亜鉛めっき鋼板・鋼管・粉体塗装仕上げ梱包数3
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
7,498税込8,248特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター 三菱電機ロスナイ用 交換用外気清浄フィルター三菱電機(1件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷から92日以内出荷
材質不織布フィルター(カテキン入り)タイプ(適用)標準装備・花粉吸着材塗布外気清浄フィルター入数(枚)1フィルター外気清浄フィルター
鋏ケース PS用 近正鋏ケース PS用近正(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
全長(mm)215刃長(mm)0適合PS-8G/Y、PS-7G/Y、TS-66B、TSB-66B、FTSB-66Y、TSB-77B、TS-77HB、PS-8PLUS-R、TS-66EXP、TS-77EXP、PS-20R、PSA-G8、JP-2000質量(g)127
多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(2芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
84,980税込93,478
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(2芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
プッシャー (アセンブリ用治具・工具) ニッタプッシャー (アセンブリ用治具・工具)ニッタ
12,280税込13,508
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途アセンブリ時、ホース継手の口金具部分を固定する時に使用する治具です。
チカマサ ウルトラロッソG8 近正チカマサ ウルトラロッソG8近正
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
ソフトクッションで手の衝撃を吸収します。 ワンタッチストッパー付で、親指だけで開閉できます。 ヤニが付きにくい高級フッ素加工刃です。 アルミハンドルで強度がアップしました。
全長(mm)210刃長(mm)52切断能力(mm)-トラスコ品番497-1396材質刃:高級炭素刃物工具鋼/高級フッ素加工(切刃)・ハードクロムメッキ(受刃)、グリップ:アルミダイカスト
多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(3芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
84,980税込93,478
1箱(10個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(3芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
FRZシリーズ(E4050) コガネイFRZシリーズ(E4050)コガネイ
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
空気圧機器をトラブルから守るために各種フィルタ、空気の清浄化と調圧による力のコントロールを実現。各種調質機器を接続する取付金具
用途フィルタ・レギュレータ・ルブリケータの3点セットのほか、新しいコンビネーションのご提案
本革ケース PS8 近正本革ケース PS8近正
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
丈夫な本革仕様。
全長(mm)240適合PS-8G/Y、PS-7G/Y、TS-66B、TSB-66B、FTSB-66Y、TSB-77B、TS-77HB、PS-8PLUS-R、TS-66EXP、TS-77EXP、PS-20R、PSA-G8、JP-2000質量(g)122
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
9,095税込10,005
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
10,795税込11,875
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付湿度センサー自動運転タイプ 三菱電機排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付湿度センサー自動運転タイプ三菱電機
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載 室内の湿度の「強・弱」自動コントロール 湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
接続パイプ(Φmm)100付属品ワイヤレスリモコン
BRAKING WK021L BRAKINGBRAKING WK021LBRAKING
37,980税込41,778
1個
4日以内出荷
制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)
用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応適合車種XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW1] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW2] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW3] フロント用(左側専用)XJR1300(00) [5EAG] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAP] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAR] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAS] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX1] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX2] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX3] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX4] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX5] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX6] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX8] フロント用(左側専用)XJR1300(05) [5UX9] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXB] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXC] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXD] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXE] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXF] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXG] フロント用(左側専用)XJR1300(11) [5UXH] フロント用(左側専用)XJR1300(14) [5UXK] フロント用(左側専用)XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(左側専用)DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(左側専用)DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(左側専用)DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(左側専用)DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(左側専用)DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(左側専用)DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(左側専用)DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(左側専用)DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(左側専用)DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(左側専用)YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(左側専用)YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(左側専用)YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(96) [4SV1] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(97) [4SV3] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(98) [4SV4] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(00) [4SV5] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(01) [4SV6] フロント用(左側専用)TDM900(02) [5PS1] フロント用(左側専用)TDM900(03) [5PS4] フロント用(左側専用)TDM900(04) [5PS6] フロント用(左側専用)TDM900(05) [5PS8] フロント用(左側専用)TDM900(06) [5PSA] フロント用(左側専用)TDM900(07) [5PSC] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSE] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSG] フロント用(左側専用)TDM900A(10) [2B08] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4TV3] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4WE2] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(98) [YZF600R-4TV5] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(99) [YZF600R-4TV7] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(00) [YZF600R-4TV9] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(01) [YZF600R-4TVB] フロント用(左側専用)XJ6N(98) フロント用(左側専用)XJ6N(99) フロント用(左側専用)XJ6N(00) フロント用(左側専用)XJ6N(01) フロント用(左側専用)XJ6N(02) フロント用(左側専用)XJ6N(03) フロント用(左側専用)YZF-R6(99) [5EB1] フロント用(左側専用)YZF-R6(00) [5EB5] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT1] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT8] フロント用(左側専用)YZF-R6(02) [5MTB] フロント用(左側専用)
プラグインユニット (VV5Q11-08C6P~) SMCプラグインユニット (VV5Q11-08C6P~)SMC
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした 省スペース設計。 ・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。 ・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など) ・豊富な集中配線方式。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ1000
多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(8芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
61,980税込68,178
1箱(10個)
9日以内出荷から11日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(8芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)多芯型メタルケーブルグランド(5芯/ステンレス)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
129,800税込142,780
1箱(10個)ほか
9日以内出荷から11日以内出荷
多芯型メタル(ステンレス)ケーブルグランド(5芯)です。日本エイ・ヴィー・シー製。
材質ロックナット・本体・シールナット/ステンレス(SUS303)、ツメ/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM光沢シルバー使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FJR1300/ABS ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185ブラック適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600
XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバー ALBA(アルバ)XJ6F/FA /FZ1-N/S等 ブレーキ(右)レバーALBA(アルバ)
2,998税込3,298
1個
9日以内出荷
外出先やツーリング先での、転倒等によりレバーが折れてしまった時の非常用としてオススメします。
メーカーYAMAHA仕様ブレーキ(右)側用・5段階調整アジャスタブルレバー全長(mm)185シルバー適合車種XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08 、XJ6/F/FA 36P3/6 、XJ6/N/NA/S/SA(20S1/5/A 36B1 36C1/4 36D1/2) 、TDM900/A 2B01/4/5 5PSA/E/G/E 、FZ1-N/S 2DA1 3C3G 08 、FZ1/-S/N FAZER(3C36/F/G/W 1CA8 2D1/A/X) 、FZS1000 3C3A/B/F 06-07 、FJR1300/ABS(3P61/7/D 2D21/7/D)’06-08 、FJR1300AS 2D21/7/D 06-08 、FJR1300A 3P61/7/D 06-08左右区別適合排気量(cc)600