曜日別特売

ウルトラカット8

ウルトラカット8 - 近正ウルトラカット8 - 近正ウルトラカット8 - 近正ウルトラカット8 - 近正ウルトラカット8 - 近正ウルトラカット8 - 近正

メッキ+フッ素コーティングにより、サビに強くヤニがつきにくい。
刃の緩み止めプレート付きなので、ナットの緩みをなくし刃の調子を保持。
親指でストッパーを上下するだけで、楽にハサミを開閉できるワンタッチストッパー。
グリップは衝撃に強いアルミダイカストを使用しており、ビニール質の樹脂を施すことにより切った時に手が前にいきにくくなる。
替刃方式なので、環境にやさしく経済的。

用途
園芸・花全般に。
仕様
刃の緩み止めプレート付・ワンタッチストッパー
材質
刃:高級炭素刃物工具鋼●グリップ:アルミダイカスト
全長(mm)
210
質量(g)
255
刃長(mm)
52
コーティング
刃:フッ素コーティング●グリップ:プラスチックコーティング
刃先処理
無電解ニッケルメッキ
適合替刃
PSK-8F-K
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82010735PSA-8F
オープン
¥3,998
¥4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする