カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2,213)
  • 作業服(1,245)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
  • 制御機器(191)
  • 科学研究・開発用品(57)
  • 店舗什器・備品(47)
  • オフィス家具(45)
  • 家電(41)
  • 切削工具(37)
  • 電気材料(31)
  • 測定用品(29)
  • バイク純正部品(27)
  • メカニカル部品(27)
  • 作業工具(27)
  • バイク部品(24)
  • 学童・教育用品(24)
  • 電動工具(21)
  • 日用品(19)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 防犯用品(18)
  • 機構部品(17)
  • 事務用品(14)
  • 建築金物(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 卓上消耗品(12)
  • 防災用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 安全保護具(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 物流用品(9)
  • 安全用品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • カー用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 医療(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 保管用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 梱包用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 清掃用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 介護用品(4)
  • 農業機械(4)
  • 厨房用品(3)
  • 照明(3)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 溶接用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「psb」の検索結果

4,676件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気ばね PSB 倉敷化工空気ばね PSB倉敷化工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から28日以内出荷
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
プロセーフティブーツ PSB TRUSCOプロセーフティブーツ PSBTRUSCO(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1足
当日出荷
つま先に鉄芯を入れた安全長靴。胴部分は4層構造で強い。土木建築作業の為の完全防水機能の安全長靴。ウラ布・吸汗メリヤス使用によりムレにくい。
機能完全防水、ムレ防止、踏抜き防止、耐滑、吸汗足幅2E材質4層構造:ラバー+ナイロンメッシュ+ラバー+吸汗メリヤスブラック種類セーフティシューズ長さ(cm)30.5材質(ソール)天然ゴム+SBR(スチレンブタジェンゴム)+BR(ブタジェンゴム)の配合ゴム材質(甲被)ラバー標準質量(g/片足)約745JIS規格JIS T 8101 踏抜き防止性能に準拠材質(先芯)鋼鉄材質(裏地)吸汗メリヤス靴タイプブーツ
机下収納ワゴン グレー PSBシリーズ ポピア(共臨社)机下収納ワゴン グレー PSBシリーズポピア(共臨社)
11,980税込13,178
1台
当日出荷から10日以内出荷
コンパクトな設計の机下収納ワゴンですキャスター付(ストッパー無)
グレー
スリングベルト/PSB用 スーパーツールスリングベルト/PSB用スーパーツール
7,998税込8,798
1セット(2本)ほか
3日以内出荷
天秤各サイズ共通の長尺スリングベルト
PSB 1L サンミューズPSB 1Lサンミューズ(2件のレビュー)
819税込901
1袋(1L)
4日以内出荷
生物的ろ過において重要な働きをする生きたバクテリア。汚れのもとになる有害有機物を分解し、魚が棲みやすい自然環境に近い水を作ります。また、ビタミンが魚を元気な状態に保ち、共生している放線菌が病原性菌を抑制し、カロチノイド系色素が体色の色揚げを促進。窒素(N2)を固定するため水草の成長促進にも効果があります。水換え時に適量を水槽内に投入するか、また1日1回エサと一緒に投入してください。
ブラドミン(R)PSB イノチオプラントケアブラドミン(R)PSBイノチオプラントケア
10,980税込12,078
1袋(20L)
翌々日出荷
活性の高い光合成細菌と色素産生菌をはじめ各種の栄養成分を配合して製造しています。土壌に灌注することにより、土壌中の栄養成分を分解し作物の品質向上・増収効果を示します。ー有機質を発酵熟成させた独自の”有機発酵”ボカシ肥料を開発製造する有機肥料ブランド「川合肥料」の商品です。
形状液状関連資料(0.73MB)
シナベニア製抜き文字 パック式 PSB-40 光シナベニア製抜き文字 パック式 PSB-40
619税込681
1箱(5枚)
翌々日出荷
部屋名や用途の標示に適しています。
用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上シナベニア製木製取付なし質量(g)14縦(mm)約40横(mm)約40
スペーサー(黄銅スペーサー) PSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) PSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M3種別オネジ(特殊形状)/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
島盤(パチンコ島専用分電盤) PSB 河村電器産業島盤(パチンコ島専用分電盤) PSB河村電器産業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
パチンコ台の島ごとに設置するコンパクトな分電盤
縦(mm)180深さ(mm)68ホワイト(マンセル6.5GY8.4/0.3)種類ホーム分電盤使用場所露出形主幹ブレーカ種類端子台分岐ブレーカ種類配線用遮断器分岐ブレーカ容量2P1E20A
部品 丸のこ PSB-6 HiKOKI(旧:日立工機)部品 丸のこ PSB-6HiKOKI(旧:日立工機)
419税込461
1セット(2個)
翌々日出荷
部品名称カーボンブラシ(2入)形状図番64
リモコンエンジンスターターW52PSB カーメイトリモコンエンジンスターターW52PSBカーメイト
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:40秒以内、送信休止時間:2秒以上メタリックブラック(METALLIC BLACK)質量(g)約125(メインユニット)、約25(リモコン)外形寸法(mm)67×135×26(メインユニット)、69×30×17.4※突起部除く(リモコン)電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2025×2個(リモコン)消費電力(mA)約13(待機時)周波数帯域(MHz)429(6チャンネル任意選択式)送信出力10mW電池寿命約1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約500(市街地)/最大約2500(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)
リモコンエンジンスターターW80PSB カーメイトリモコンエンジンスターターW80PSBカーメイト
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
仕様技術基準:特定小電力無線局テレコントロール用無線設備、送信時間:4秒以内、送信休止時間:50m秒以上ブラック質量(g)約91(メインユニット)、約34(リモコン)、約16(アンテナユニット)外形寸法(mm)105×68×27※突起部除く(メインユニット)、77×36×16.8※突起部除く(リモコン)、60.1×34×20.5※突起部除く(アンテナユニット)コード長さ(m)約1.4電源電圧(V)DC12(メインユニット)、CR2032×2個(リモコン)消費電力(mA)約17(待機時)周波数帯域(MHz)900(6チャンネル任意選択式)送信出力20mW(リモコン)/80mW以下(アンテナユニット)電池寿命約半年~1年(リモコン)電波到達距離(m)最大約1500(市街地)/最大約15000(見通し)動作温度範囲(℃)-20~70(メインユニット)、0~60(リモコン)、-20~70(アンテナユニット)
アナログ電源 PSBシリーズ CCS(シーシーエス)アナログ電源 PSBシリーズCCS(シーシーエス)
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
LED照明用電源の普及版 電圧を可変して無段階で調光制御。 常時点灯なので、高速シャッター速度でご使用される場合にも最適。 AC100-240Vで使用可能なワールドワイド(WW)タイプ電源もご用意。 調光つまみが固定できるタイプをご用意(受注生産品)。
規格電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合高さ(mm)2000以下チャネル数1材質(本体)鋼板表面処理t1.0 N3艶消し使用温度(℃)0~40使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存温度(℃)-20~60保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)方式定常発光駆動方式定電圧方式調光方式電圧可変制御(本体正面調光つまみ)周波数(Hz)50/60冷却方式自然冷却汚染度(使用環境)汚染度2
大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 100mΩ ±0.1% アルファ・エレクトロニクス大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 100mΩ ±0.1%アルファ・エレクトロニクス
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:100mΩ●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:巻線●動作温度 Min:-55℃●動作温度mAx:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:464-0804アズワン品番68-4149-85
押し引きばねはかり PSB-5a ナリカ押し引きばねはかり PSB-5aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●滑走体仕様:小 1個、大 2個、大(錘つき)1個、質量比 1:2:3●滑走台仕様:長さ2000mm、スケール1900mm(5mm目盛)、水平調節足、定滑車つき●送風器仕様:AC100V、50/60Hz、240W、風量調整可能(13~20m/s:吹き出し口より235mmの地点で測定)付属品反発用リングばね 8個、ドッキング金具 1対、バランスリング、保管用吊り金具、ストッパー 2個
押し引きばねはかり PSB-4a ナリカ押し引きばねはかり PSB-4aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様●マイクロスクリュー:ステージ上下用、全目盛50mm、0.01mm目盛●比重測定用部品:指標、おもりざら2個、水槽●目盛つき鏡:全長700mm、1mm目盛●表面張力測定用部品:試験用環、シャーレ●軽量用ばね:1gにつき伸び約20mm、最大秤量10g●質量用ばね:10gにつき伸び約50mm、最大秤量100g寸法(mm)W365×D320×H1160質量(kg)3.2
押し引きばねはかり PSB-1a ナリカ押し引きばねはかり PSB-1aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)レッド材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量20N秤量(kg)2
押し引きばねはかり PSB-3a ナリカ押し引きばねはかり PSB-3aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
付属品木製スタンド材質銅、真ちゅう、亜鉛、アルミ、樹脂寸法(mm)Φ16×60
押し引きばねはかり PSB-2a ナリカ押し引きばねはかり PSB-2aナリカ
2,400税込2,640
1本
5日以内出荷
引く力と共に押す力も測定できるばねはかりです従来の引っ張る力と共に押す力も測定することができ、さまざまな学習の場で活用することができます。お手ごろな価格設定で、特にグループ実験など複数台必要なときにご活用いただけます。色はカラフルな5色シリーズになっています。小学校から高等学校の理科、物理実験で幅広くご利用いただけます。秤量に合わせて色分けしてあるため、選択に便利です。シリンダが透明アクリルで、内部構造を確認することができます。ゼロ点調節ねじは大きくつまみ易い構造です。
仕様教科書対応項目:小学校 理科/物と重さ・てこの規則性、中学校 第1分野/力の働き・圧力・浮力・力のつり合い・力と運動、高校 物理 I/摩擦力・力の合成と分解・力のつりあい・運動の法則・ 仕事その他ゼロ点調節ねじつき寸法(mm)220(全長)、75(押し棒長さ)、25(押し棒直径)オレンジ材質(本体)アクリル樹脂質量(g)56最小目盛秤量の50分の1秤量50N秤量(kg)5
島盤 PSBシリーズ 河村電器産業島盤 PSBシリーズ河村電器産業
18,980税込20,878
1個
13日以内出荷
パチンコ台の島ごとに設置するコンパクトな分電盤
パルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ 無垢タイプ PSB3 ケージーパルテックパルステップ 階段滑り止め 真鍮製ノンスリップ 無垢タイプ PSB3ケージーパルテック
9,398税込10,338
1本(1000mm)ほか
6日以内出荷
真鍮無垢ノンスリップ磨き
用途タイルカーペットやカーペットなどの床材用ノンスリップ材質【金代】真鍮仕上【金代】磨き
スペーサー(黄銅スペーサー) PSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) PSB-2600Eシリーズ(M=2.6 ピッチ0.45)廣杉計器
2,888税込3,177
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
ねじ径M2.6種別オネジ(特殊形状)/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 1Ω ±0.1% アルファ・エレクトロニクス大電力用 シャント抵抗器 PSBシリーズ 12W 1Ω ±0.1%アルファ・エレクトロニクス
159,800税込175,780
1個
7日以内出荷
高出力高精度シャント抵抗器 AlphaのPSBシリーズ超高精度シャント抵抗器は、優れた抵抗温度特性を可能にするバルクメタルフォイル技術を採用して構築されています。 このシャント抵抗器は、外部のヒートシンク上に取り付けできます。またファンによって放熱が改良されています。 Alpha PSBシャント抵抗器は、超低抵抗と高精度の抵抗値を備えています。 入力/出力ケーブルはねじで固定でき、使用がより容易です。
仕様●抵抗:1Ω●定格電力:12W●パッケージ/ケース:成形●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属箔●最小動作温度:-55℃●最大動作温度:+85℃●最小温度係数:-5ppm/℃●最大温度係数:+5ppm/℃●温度係数:±5ppm/℃●全直径:20mm●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:335-494アズワン品番68-4149-46
サブテーブル PSBシリーズ スーパーツールサブテーブル PSBシリーズスーパーツール
509,800税込560,780
1個
32日以内出荷
基準穴としてブッシュとヘリサートが50mmピッチで挿入されています。基準穴サイズは16。
仕様●A(mm):400●B(mm):40●C(mm):320●D(mm):40●E(mm):110●F(mm):145●G(mm):225●H(mm):200●P(mm):50●Q(mm):6●R(mm):45●S(mm):16●x(mm):0.02●y(mm):0.015●質量(kg):42●タイプ:ブッシングタイプ16●材質:FC300●熱処理:焼鈍●仕上:研削仕上●※荷下ろしにフォークリフト等が必要になるため、ご準備お願いします。アズワン品番67-4584-50
吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大 オープン工業吊り下げ名札 クリップ式 ソフトヨコ特大オープン工業(13件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷
取り外しのできるクリップが使いやすいロングセラー商品。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)108×91中紙サイズ(mm)97×69サイズ名刺・IDカードグリーン購入法適合
転倒防止ポスタースタンド Asmix(アスカ)転倒防止ポスタースタンドAsmix(アスカ)(3件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ペットボトルを重しに抜群の安定感。風速15m/sでも倒れない。ポスターだけでなく5mm厚までのパネルにも対応。
用途ポスタースタンド
複合3層ゴミ袋 BOX ジャパックス複合3層ゴミ袋 BOXジャパックス(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷
HD+LL+HDの複合3層フィルム
入数(枚)100RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチ(D-M~) SMCスイッチ(D-M~)SMC(5件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
コーナークリップ 矢崎化工コーナークリップ矢崎化工(23件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍! コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし! ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等形状その他寸法(mm)75×75×67質量(g)54
ツールキャリーバッグ S E-Valueツールキャリーバッグ SE-Value(23件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ステンレスパイプハンドルと肩掛けベルトで持ち運び楽々です。 ステンレスパイプハンドルと肩掛けバンドで便利に持ち運べます。 豊富なポケットとホルダーでたっぷり収納、すっきり整理できます。 水平器などの長尺工具等もマジックテープで固定できます。 側面、底面をボードで補強しており、型崩れしにくく丈夫です。
用途道具・工具の収納や持ち運び。寸法(mm)290×240×240材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)290外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)240
プチ!チャック付小物袋 日本技研工業プチ!チャック付小物袋日本技研工業(1件のレビュー)
139税込153
1パック(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
小分けや保存に便利なチャック付きポリ袋 見出し枠付きで内容や日付が書き込めるので便利です!
RoHS指令(10物質対応)対応
パイプカッター替刃 SK11パイプカッター替刃SK11(5件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)や銅管などに使える、SK11パイプカッター専用替刃です。SK11パイプカッター用替刃です。
用途薄肉ステンレス鋼管(1.2mm厚まで)、銅管、真鍮管、アルミ管の切断。材質(刃)SKS3
スーパー墨汁 タジマツール(TJMデザイン)スーパー墨汁タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
519税込571
1本(180mL)ほか
当日出荷
墨つぼ糸に最適乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
ショルダーベルト パット付 E-Valueショルダーベルト パット付E-Value(7件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
D環付ポップアップバッグ・ツールバッグに取り付け可能です。ツールバッグ取付け用ショルダーベルトです。パット付です。
用途ツールバッグ用のショルダーベルト。材質本体:ポリエステル、金具:スチール寸法(幅W×長さL)(mm)約38×570~1100
パイプカッター替刃 ステン用 SK11パイプカッター替刃 ステン用SK11
949税込1,044
1個
当日出荷
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。材質ハイス鋼対応機種SK11パイプカッター(PC-22・PC-32・PC-28S)
吊り下げ名札 レザー調 オープン工業吊り下げ名札 レザー調オープン工業(2件のレビュー)
569税込626
1枚
当日出荷
高級感のあるレザー調名札。
サイズ名刺
パイプカッター替刃 ステン用 SK11パイプカッター替刃 ステン用SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレスなどに使えるパイプカッター用の替刃です。SK11パイプカッター専用のステンレス用替刃です。
用途ステンレス・鉛・アルミ・真鍮・銅管の切断。適合機種SK11パイプカッター(PC-38・PC-50・PC-67・PC-38S)
雨の日墨汁・朱液・白液 タジマツール(TJMデザイン)雨の日墨汁・朱液・白液タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
939税込1,033
1本(180mL)
当日出荷
濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm)縦163×横57×奥34本体質量(g)250
鋼板製キャスター用車輪 岡本工機鋼板製キャスター用車輪岡本工機(3件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
PC:軸受部には超耐熱性エンジニアリングプラスティックを成型時にインサートしてあります。 UP:芯材はABS樹脂製です。 UPS:芯金はABS樹脂製です。ステンレス製ラジアルZZタイプベアリング入りです。
特性耐熱性
...