カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 切削工具(10)
- パソコン/周辺機器(5)
- 制御機器(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 医療(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(9)
- 住友電工ハードメタル(7)
- Festo(5)
- PISCO(ピスコ)(3)
- タンガロイ(2)
- 三桂製作所(2)
- 富士インパルス(2)
- KINGBRIGHT(2)
- ワコー商事(2)
- エスコ(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- TRUSCO(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 日立産機システム(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「psc-5」の検索結果

プラグ安全カバー(2P用、6個入り)
サンワサプライ(7件のレビュー)¥829税込¥9121セット(6個)当日出荷トラッキングによるコンセント火災を予防できます。材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×5×21適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-74
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWA
KINGBRIGHT¥16,980税込¥18,6781セット(19個)7日以内出荷仕様●ディスプレイタイプ: 16セグメント●文字数: 1●LED色: 赤●セグメント数: 16●主波長: 630 nm●文字幅: 8.2mm●文字高さ: 12.7mm●共通接続: カソード●実装タイプ: スルーホール実装●外寸奥行き: 9.5mm●光度: 11 mcd●表面色: グレイ●順方向電圧: 2 VmW●動作温度 Min: -40℃●1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 12.7 mm (0.5インチ). Kingbrightのこの1桁英数字ディスプレイには、さまざまな色のタイプがあります。 この14セグメントLEDディスプレイでは、各セグメントのオン / オフにより、文字や数字が表示されます。. 文字の高さ: 0.5インチ 低電流動作 高コントラスト及び高光出力 基板又はソケットに簡単に取り付け可能 機械的に頑丈な構造 標準: グレーフェイス、白色セグメント RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
Kingbright LEDディスプレイ, 単桁桁, 赤, 英数字表示器, 16セグメント, PSC05-11SURKWA
KINGBRIGHT¥16,980税込¥18,6781セット(19個)7日以内出荷1桁英数字ディスプレイ、Kingbright 12.7 mm (0.5インチ). Kingbrightのこの1桁英数字ディスプレイには、さまざまな色のタイプがあります。 この14セグメントLEDディスプレイでは、各セグメントのオン / オフにより、文字や数字が表示されます。. 文字の高さ: 0.5インチ 低電流動作 高コントラスト及び高光出力 基板又はソケットに簡単に取り付け可能 機械的に頑丈な構造 標準: グレーフェイス、白色セグメント RoHS対応仕様ディスプレイタイプ = 16セグメント文字数 = 1LED色 = 赤セグメント数 = 16主波長 = 630 nm文字幅 = 8.2mm文字高さ = 12.7mm共通接続 = カソード実装タイプ = スルーホール実装外寸高さ = 25mm光度 = 11 mcd表面色 = グレイ電力消失 = 75mW動作温度レンジ = -40 → +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
スライドトランス PSA・PSC型
東京理工舎¥37,980税込¥41,7781台当日出荷から61日以内出荷発生波形歪なし:入力される正弦波に対し、ほとんど無歪で出力をとりだせます。 無段階の出力制御: 出力電圧は無段階で連続調整できますので、任意に必要な出力電圧を得られます。 小型・軽量:B種絶縁の採用により小型・軽量化に成功しました(一部A種) 高効率: 最悪の条件下にあっても約90%ときわめて高効率、省エネタイプです。用途試験用、検査用電源の精密調整 回転速度の精密調整 工業用、理化学機器、家庭用電気用品の過不足電圧の調整 ランプ点燈電源としての精密調整周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて6以上相数単相力率0.95以上周囲湿度(%RH)35~93相線式2線外観パネル組込型ケース無し歪率(%)入力波形に同等負荷変動0~100%周囲温度(℃)0~40効率約90%絶縁耐圧(V/1分間)AC2000
ポールスタイル昇降チェア
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台ほか当日出荷から5日以内出荷ワークスペースにぴったり 昇降式ポールチェア。オフィスでのちょっとした腰掛や在宅ワークにも役立つシンプルな外観。座面裏のレバーひとつでらくらく高さ調節。組み立ても簡単 到着後すぐの利用が可能 。用途ご自宅やオフィスで。テレワーク、在宅ワーク、キッチンやリビング用にも。作業用 パソコンチェア PCチェア ミーティングチェア 。イス おしゃれ。材質ベース:ポリプロピレン、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム幅(mm)420質量(kg)4.5高さ(mm)570~720タイプ組立式奥行(mm)385キャスターなし背もたれなし組立時間約10~20分座高(mm)570~720高さ調節可素材ファブリック
ワゴンモール( ソフトカバータイプ)
未来工業(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷から翌々日出荷展示会場通路等の仮設ケーブルの保護に最適です。 台車の車輪が乗り越えやすい緩やかなデザイン。 中央の電線通線孔は、入線用スリット入りで入線も容易。 ソフトタイプですから、床面の凹凸、ゆるい曲がり箇所にも対応でき、ケーブルへの衝撃も吸収できます。 下面は、すべりにくい形状ですからそのまま設置できます。 滑りやすい床には、両面テープ、ガムテープ等での固定もできます。 巻いてコンパクトに持ち運びでき、施工に時間がかかりません。 カッター等で、必要な長さや角度にカットできます。全長(m)2
防水SUSプリカチューブ
三桂製作所¥189,800税込¥208,7801巻(20m)3日以内出荷手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます。用途手で曲げられるステンレス製ケーブル保護管温度範囲(℃)-40~60
Be ソーサー
丸山ステンレス¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷ピッチャー等の受皿として御使用できます。材質ポリカーボネイト質量(kg)0.12内径(Φmm)139直径×高さ(mm)Φ160×25
ヘラゲインセルフクロージング
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥29,980税込¥32,9781巻(15m)3日以内出荷から6日以内出荷材質ポリエステル(PET)色黒使用温度範囲(℃)-40~+125グレード標準
パワーサプライチャージャー(PSC-550SKit)
JTC¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷サービス作業中やショールームの車両管理に安定した電力を供給します。メーカー在庫品です。用途入力電圧:100V 50/60Hz 。出力電圧:12V 。最大電流:50A 。バッテリ側ケーブル長さ:1.5m 。サイズ(cm):16.5X18.5X8.5。重量(kg):3.3
スミポリゴン 角シャンク用ホルダ
住友電工ハードメタル¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から6日以内出荷仕様アダプタ型名称角シャンク用ホルダノズルクーラントノズル:C4-CNZレンチLH050適合セットスクリューBTD1012FIG1
サクションシールド カテーテルホルダ WPSC-5300-50 50コ おしぼり 抗ウイルス 24-9784-00
ワコー商事¥36,980税込¥40,6781組7日以内出荷医師によって開発された、使い捨てカテーテルホルダーです。ワイドな間口で作業がしやすい仕様です。ラチェット付のストラップで様々な場所に取付が可能です。
サクションシールド カテーテルホルダ WPSC-5300-100 100コ おしぼり 抗ウイルス 24-9784-01
ワコー商事¥72,980税込¥80,2781組7日以内出荷医師によって開発された、使い捨てカテーテルホルダーです。ワイドな間口で作業がしやすい仕様です。ラチェット付のストラップで様々な場所に取付が可能です。
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 ダブルクランプねじ敷板用皿ねじ:BFTX0409N適合チップDN□□1504○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZ切刃形状J敷板DNS1504クランプセットSCP-2FIG1
スミポリゴン ホルダ
住友電工ハードメタル¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷から6日以内出荷用途内部給油/外径仕様外径用 スクリューオン形状Vねじ皿ねじ:BFTX03508(2.0N・m)適合チップVC□□1604○○ノズルクーラントノズル:C4-CNZナットCPV33N切刃形状JレンチTRX10敷板SVP32FIG1
デジタルファインボーリングヘッド FBHO-DE
タンガロイ¥199,800税込¥219,7801個5日以内出荷適合ボーリングバー:254... / 256...油穴有RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCX(mm)88.1寸法DCN(mm)9.75
ストップフィッティング ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
グリーンレーザーポインター「超小型軽量、単4電池1本駆動」”Cute”
STC¥13,980税込¥15,3781個欠品中単 4 形アルカリ乾電池 1本で連続約8時間使用可能。全長116mmのコンパクトタイプ。アルミ製本体、重量わずか28gの超軽量タイプ(電池含まず)。温度変化や連続照射に強く、より鮮やかな色合いの515nmダイレクトグリーンレーザー仕様。レーザー径 ポイント約直径 5mm( 距離3m時)。消費生活用製品安全法「PSCマーク」認証製品・安心の日本製、「Made in Japan」全長(mm)116質量(g)28(電池含まず)レーザー光色グリーン
ポータブルHDD向け給電用ACアダプター
BUFFALO(バッファロー)¥2,598税込¥2,8581台翌日出荷。ポータブルHDDを安定駆動をサポート(東芝製TV「レグザ」、シャープ社製レコーダー「AQUOSブルーレイ」の対応が謳える」)色ブラックケーブル長(m)ACアダプター:約1.8、USB給電ケーブル:約1.5
グリーンレーザーポインター (充電池セット)
エスコ¥20,700税込¥22,7701セット翌々日出荷セット内容:グリーンレーザーポインター×1、充電器×1、ニッケル水素電池×2、ウレタンフォーム×1、充電式ライト用ケース×1。レーザー形状を4つに切り替えることができるので、スライドの内容や会場の広さに合わせた効果的なプレゼンができます。レーザー形状は上部のリングを回すだけで簡単に切り替えることが可能です。視認性の高いグリーンレーザーを採用しているので遠くからでもすぐにポインターを見つけることができます。ペン型形状で手になじんで持ちやすく、長時間使用しても手に負担をかけません。クリップ付きで胸ポケットに取り付けられるので、紛失を防ぎ、必要な時手軽に取り出せます。消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。出力:最大1mW(クラス2)、到達距離 点型レーザー:約200m以上(夜間使用時)、線型・丸型・矢印型レーザー:約5m、電源 単4電池×2本、レーザー種類:半導体励起固体レーザー、レーザー直径:約5mm※距離3mの場合(点型レーザー)、ボタン数:1ボタン。材質真鍮、ポリカーボネート(本体)形状点型・線型・丸形・矢印型本体寸法(mm)Φ13.2×151.5本体質量(g)50波長(nm)515 (緑色光)使用環境温度(℃)20~35レーザー光色グリーン
L-BOXX用インレイ
BOSCH(ボッシュ)¥2,298税込¥2,5281個3日以内出荷つながる、L-BOXX(エルボックス)システムです。 現場に応じて、必要なものだけを持ち運ぶことができます。 L-BOXX102N、136N、238N、374Nは重ねてロックした状態でもふたを開けることが可能です。 必要な場面で迅速に必要なものを取り出すことができます。 コンパクトに、まとめて収納することができます。 安全に、楽に持ち運ぶことができます。 めったなことでは壊れないタフな材質・構造です。用途ボッシュ電動工具本体を収納するために、L-BOXXと組み合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
緑色レーザーポインター 532P
ナリカ¥18,980税込¥20,8781個5日以内出荷650nmの赤色レーザーより視認しやすく、明るい532nmのグリーンレーザー。大きいポイント約5mm(距離3m)の半導体レーザーポインター。消費生活用製品安全法のPSC認証製品用途会議やプレゼンテーション、美術館などの展示物の説明、建築・工事現場等の作業指示に適している。形状投影:点状質量(kg)0.08(電池含まず)タイプペンタイプ使用温度(℃)15~35寸法(Φ×mm)13.2×157波長(nm)532電池寿命(時間)6 (連続使用時)電池単4形アルカリ乾電池2本到達距離(m)200レーザークラス2サイズ(Φmm)投影:5(距離3m時)RoHS指令(10物質対応)対応レーザー光色緑最大出力(mW)1
ストップフィッティング
PISCO(ピスコ)¥599税込¥6591個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
ストップフィッティング
PISCO(ピスコ)¥589税込¥6481個4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。チューブの着脱により、エアを開閉。チューブの着脱が簡単。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気
BRAKING WK021L
BRAKING¥37,980税込¥41,7781個4日以内出荷制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・フロント用(左側専用)用途純正交換タイプで、カスタムや補修にも対応適合車種XV1700PC Road Star Warrior(02) [5PX2] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX5] フロント用(左側専用)XV1700PC Road Star Warrior(03) [5PX8] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [4WM1] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(99) [5JA3] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [4WM4] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(00) [5JA6] フロント用(左側専用)XV1600A Road Star(01) [4WM7] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(00) [5JA5] フロント用(左側専用)XV1600A Wild Star(01) [5JA8] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW1] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW2] フロント用(左側専用)FJR1300(01) [5JW3] フロント用(左側専用)XJR1300(00) [5EAG] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAP] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAR] フロント用(左側専用)XJR1300(01) [5EAS] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX1] フロント用(左側専用)XJR1300(02) [5UX2] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX3] フロント用(左側専用)XJR1300(03) [5UX4] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX5] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX6] フロント用(左側専用)XJR1300(04) [5UX8] フロント用(左側専用)XJR1300(05) [5UX9] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXB] フロント用(左側専用)XJR1300(06) [5UXC] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXD] フロント用(左側専用)XJR1300(09) [5UXE] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXF] フロント用(左側専用)XJR1300(10) [5UXG] フロント用(左側専用)XJR1300(11) [5UXH] フロント用(左側専用)XJR1300(14) [5UXK] フロント用(左側専用)XJR1300SP(04) [5UX7] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY1] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(96) [4WY2] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY3] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(97) [4WY4] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY5] フロント用(左側専用)XVZ13A Royal Star(98) [4WY6] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(83) [XVZ12TDK] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(84) [XVZ12DL] フロント用(左側専用)XVZ1200 Venture Royale(85) [XVZ12DN] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(03) [5JN2] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(04) [5JN3] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(05) [5JN4] フロント用(左側専用)BT1100 Bulldog(06) [5JN5] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(01) [XVS1100A_5KS6] フロント用(右側専用)DragStar Classic1100(02) [XVS1100A_5KSH] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(03) [XVS1100A_5KSP] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(04) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(05) [XVS1100A_5YS6] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_11P1] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(06) [XVS1100A_5YSS] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(07) [XVS1100A_11P2] フロント用(左側専用)DragStar Classic1100(08) [XVS1100A_11P3] フロント用(左側専用)DragStar1100(99) [XVS1100_5EL4] フロント用(左側専用)DragStar1100(00) [XVS1100_5ELE] フロント用(左側専用)DragStar1100(01) [XVS1100_5PB1] フロント用(左側専用)DragStar1100(02) [XVS1100_5PBC] フロント用(左側専用)DragStar1100(03) [XVS1100_5PBH] フロント用(左側専用)DragStar1100(05) [XVS1100_3B92] フロント用(左側専用)DragStar1100(06) [XVS1100_3B94] フロント用(左側専用)DragStar1100(07) [XVS1100_3B96] フロント用(左側専用)DragStar1100(08) [XVS1100_3B98] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV1] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV4] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV5] フロント用(左側専用)YZF-R1(98) [4XV6] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV7] フロント用(左側専用)YZF-R1(99) [4XV8] フロント用(左側専用)YZF-R1(00) [5JJ1] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJ8] フロント用(左側専用)YZF-R1(01) [5JJF] フロント用(左側専用)YZF-R1(02) [5PW1] フロント用(左側専用)YZF-R1(03) [5PW7] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(96) [4SV1] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(97) [4SV3] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(98) [4SV4] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(00) [4SV5] フロント用(左側専用)YZF1000R Thunderace(01) [4SV6] フロント用(左側専用)TDM900(02) [5PS1] フロント用(左側専用)TDM900(03) [5PS4] フロント用(左側専用)TDM900(04) [5PS6] フロント用(左側専用)TDM900(05) [5PS8] フロント用(左側専用)TDM900(06) [5PSA] フロント用(左側専用)TDM900(07) [5PSC] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSE] フロント用(左側専用)TDM900(08) [5PSG] フロント用(左側専用)TDM900A(10) [2B08] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4TV3] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(97) [YZF600R-4WE2] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(98) [YZF600R-4TV5] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(99) [YZF600R-4TV7] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(00) [YZF600R-4TV9] フロント用(左側専用)THUNDERCAT600(01) [YZF600R-4TVB] フロント用(左側専用)XJ6N(98) フロント用(左側専用)XJ6N(99) フロント用(左側専用)XJ6N(00) フロント用(左側専用)XJ6N(01) フロント用(左側専用)XJ6N(02) フロント用(左側専用)XJ6N(03) フロント用(左側専用)YZF-R6(99) [5EB1] フロント用(左側専用)YZF-R6(00) [5EB5] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT1] フロント用(左側専用)YZF-R6(01) [5MT8] フロント用(左側専用)YZF-R6(02) [5MTB] フロント用(左側専用)
MCJ5 ロードフォーク オープンジェット
マルシン(マルシン工業)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷クラシックバイクをあしらったレトロデザインのシンプルジェット。分岐路を意味する"ROAD FORK"は、シンプルでスタンダードなデザインと機能を持つ、オープンジェット型ヘルメットの第5弾。そのまま被るもよし、バイザーやシールドと組み合わせるのもOK。自由なアレンジでお楽しみいただけます。全排気量対応。SG規格/PSCマーク取得。内装着脱洗濯可。3点ホック汎用シールド、バイザー対応。あご紐ワンタッチバックル(ラチェット式)採用。ヘルメットホルダー対応Dリング。メガネ対応※。※形状次第で合わない場合があります。規格SG、PSCマーク取得