一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手
チューブを抜くとエアーが止まります
導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)0.9
タイプストップ弁内蔵タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
手動式カッターのツマミ部品
寸法(mm)30×35×45
質量(g)15
対応PS-210E/PSC-210E/PS-310E/FI-600Y-10W/FI-400YC-5/Fi-600YC-10 SB(200V)/Fi-600YC-5 SB/Fi-600YC-2 SB/FI-600YC-5/Fi-400YC-10SB(200V)/FI-600YC-10(200V)/Fi-600YC-5 PK/Fi-600YC-2 PK/FI-600YC-2/Fi-400YC-2 SB/Fi-600YC-10 PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-5 SB/Fi-400YC-2 PK/FI-400YC-10/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2
アズワン品番62-9106-22
構成部品樹脂部品
1個
¥669
税込¥736
5日以内出荷
関連キーワード