カテゴリ

  • メカニカル部品(59)
  • 作業工具(51)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 制御機器(11)
  • 防犯用品(10)
  • 照明(9)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 事務用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • 安全標識(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「psl-1」の検索結果

関連キーワード
253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)KTC(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョンツールバネ無し
側板 東洋技研側板東洋技研(2件のレビュー)
28税込31
1枚
当日出荷
端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0)定格絶縁電圧(V)AC/DC600
ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用掛け金PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個材質亜鉛メッキ鋼板
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズAirTAC
329税込362
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ(スリムタイプ) KTCラジオペンチ(スリムタイプ)KTC(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
寸法L(mm)175仕様21世紀バージョンツールトラスコ品番373-7454質量(g)130先端先細寸法l(mm)54寸法T1(mm)14.5寸法T2(mm)9寸法W1(mm)55寸法W2(mm)13.5バネ無し
デッサンメイト Asmix(アスカ)デッサンメイトAsmix(アスカ)(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷
差して回すだけで削れる安心設計 削りすぎないムダ削り防止機構 芯先調整機構(約0.9~1.6mm/7段階) 新品鉛筆が約8秒で削れる
用途デッサン向けの芯の長い削り方が可能な鉛筆削り適合外径8mmまでの木製鉛筆、六角鉛筆(JIS S6006/9H~6B)、丸色鉛筆質量(g)300外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)141×58×140機能ムダ削り防止機構、自動送り機構ダストボックス容量(L)0.215調整機能芯先:7段階繰り返し・詰め替え対応
片面式アルミ踏台 PROSTYLE片面式アルミ踏台PROSTYLE
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
スタイリッシュなデザインと安心設計! 使い方で選べる3タイプ 1段・2段・3段! 作業しやすいワイドな天板。すき間にスッキリ収まる薄型設計。ゴム製滑り止めで、すべりにくく床を傷つけにくい。昇り降りしやすい、緩やかな傾斜と狭めのステップ間隔。
最大使用荷重(kg)100材質本体:アルミニウム合金、連結棒:スチール、回転金具:ポリアミド・ポリプロピレン、支柱端具:ポリプロピレン・エストラマーゴム設置寸法・幅(mm)470踏ざん間隔(mm)230収納寸法・幅(mm)470収納寸法・奥行(mm)60天板寸法・幅(mm)335天板寸法・奥行(mm)260
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mmKTC
3,098税込3,408
1本
当日出荷
トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO保護服(1層タイプ)目付TRUSCO
639税込703
1着
当日出荷
通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性
軽量間柱用電線管支持金具 ネグロス電工軽量間柱用電線管支持金具ネグロス電工
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。 必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。 開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターイン PSLシリーズAirTAC
329税込362
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジ メトカルMetcal MFR-1110・2210シリーズ チップカートリッジメトカル
12,980税込14,278
1本
当日出荷から60日以内出荷
MFR-H1-SC/MFR-H1-SC2ハンドピースやMFR-UK1に使用出来ます。
ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応) PANDUIT(パンドウイット)ボールバルブロックアウト(垂直・平行方向対応)PANDUIT(パンドウイット)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。パイプに対して垂直方向、平行方向ともに使用可能です。素早く簡単にボールバルブをロックアウトできます。
用途ボールバルブのロックアウト材質ABS寸法A(mm)なし寸法D(Φmm)7.9フックなしジョウ寸法(mm)内径なし
プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン PANDUIT(パンドウイット)プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザインPANDUIT(パンドウイット)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
ロックアウト用ハスプ PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用ハスプPANDUIT(パンドウイット)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。 安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4質量(g)47
FRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型 ピカコーポレイションFRP製はしご兼用脚立 FRP-SL型ピカコーポレイション(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で電気絶縁性に優れているはしご兼用脚立です。 梯子としてもお使いいただけます。 耐電圧35000V
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43仕様電気工事用、水平中折れ式、振動音防止、ワンタッチ開き止め金具タイプはしご兼用脚立構造中折れ式天板寸法(mm)260×162使用角度(°)75耐電圧(V)35000収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)260天板寸法・奥行(mm)162
ワイヤーロックアウト PANDUIT(パンドウイット)ワイヤーロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。 独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。 未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。
用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
キソパッキンロング用調整板 城東テクノキソパッキンロング用調整板城東テクノ
3,998税込4,398
1箱(30セット)
欠品中
材質PP適合KP-L120、KP-L150セット内容左右30セット寸法(mm)240×39ブラック
トグルスイッチ用ロックアウト PANDUIT(パンドウイット)トグルスイッチ用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。 透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。 透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。 未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート透明質量(g)38.55
ラジオペンチ neprosラジオペンチnepros
6,998税込7,698
1個
当日出荷
寸法L(mm)164トラスコ品番395-3017質量(g)150呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
バルブプレート 大阪ジャッキ製作所バルブプレート大阪ジャッキ製作所
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
電磁弁用接続プレート切換弁を積層弁に取付ける時の接続プレートとして使用します。
ニューパルサインLED回転灯 125型 トーグ安全工業ニューパルサインLED回転灯 125型トーグ安全工業(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から4日以内出荷
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ロックアウトステーション PANDUIT(パンドウイット)ロックアウトステーションPANDUIT(パンドウイット)
28,980税込31,878
1個ほか
当日出荷
ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
縦(mm)584.2
真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ 芝浦エレテック真空ポンプ/コンプレッサ兼用ピストンポンプ PSLシリーズ芝浦エレテック
79,980税込87,978
1個
翌々日出荷
クリーンなポンプ。オイルレスのため周囲環境を油汚染せず、また、特殊材質を使用しているためクリーンです。 小型・軽量・低騒音。PSLシリーズは揺動ピストン式オイルレスシリーズなので、小型・軽量・低騒音と三拍子揃ったピストンポンプです。 メンテナンスフリー。ポンプ摺動部に特殊素材を使用しているため、長期のメンテナンスフリーが実現しました。 多彩な使い分け。コンプレッサーとバキューム兼用で、コンビネーションとしても利用できます。二段引きの真空ポンプとしてさらに高真空が得られます。
モーター単相100V(50Hz/60Hz)、コンデンサ運転型単相誘導電動機(E種絶縁)
プッシュボタン用ロックアウト用ベース PANDUIT(パンドウイット)プッシュボタン用ロックアウト用ベースPANDUIT(パンドウイット)
999税込1,099
1個
翌日出荷
プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。
材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8材質(ベース)アルミ
FRP製 専用脚立 FRP-SLS型 ピカコーポレイションFRP製 専用脚立 FRP-SLS型ピカコーポレイション
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
支柱はグラスファイバー製で、電気絶縁性に優れている電気工事用脚立です。 耐電圧35000V 収納時の横ズレを防止するための金具が付いています。 FRP-SL18S~27S:中折れ式開き止め金具 FRP-SL30S~36S:交差式開き止め金具
用途電気工事・電柱・線路工事等最大使用荷重(kg)100材質FRP(支柱のみ)/アルマイト踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)60材質/仕上FRP(支柱のみ)/アルマイト天板寸法(mm)260×165収納寸法・奥行(mm)185
ラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ) KTCラジオペンチ(45°ベントノーズタイプ)KTC
3,798税込4,178
1個
当日出荷
トラスコ品番859-1642
FRP製はしご兼用脚立 ピカコーポレイションFRP製はしご兼用脚立ピカコーポレイション
38,980税込42,878
1台
3日以内出荷
支柱にFRPを使用したはしご兼用脚立です。
用途電気工事用。最大使用荷重(kg)100材質支柱:グラスファイバー(FRP)、踏ざん:アルミ合金踏ざん間隔(mm)305踏ざん踏面幅(mm)43天板寸法(mm)260×162最大使用質量(kg)100
SL立看板(高輝度反射) トーグ安全工業SL立看板(高輝度反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
ポリプロピレン(PP) オスメスエルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) オスメスエルボノーブランド
5,798税込6,378
1個ほか
4日以内出荷
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)形状オスメスエルボ使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)(20℃時)1RoHS指令(10物質対応)対応
除振用空気ばね PSL 倉敷化工除振用空気ばね PSL倉敷化工
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スネークライト(片面シングル)セット PROMOTE(プロモート)スネークライト(片面シングル)セットPROMOTE(プロモート)
9,898税込10,888
1セット
3日以内出荷
片面シングル発光・1000Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:片面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.5長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)95光源LED2835-144D/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1000(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
スネークライト(両面シングル)セット PROMOTE(プロモート)スネークライト(両面シングル)セットPROMOTE(プロモート)
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
両面シングル発光・1400Lm(全光束1m当たり)。50mまで連結点灯可能。IP65防水(屋外型)。昼光色(6000K)。耐衝撃IK10
仕様発光面:両面発光/単列LEDセット内容スネークライト、電源コード、ストラップ質量(kg)1.8長さ(m)本体10+電源コード1.5消費電力(W)140光源LED2835-120Dx2/m光源色昼光色6000K耐衝撃性(IK)10明るさ(Lm)1400(全光束1m当たり)IP等級65連結最大50mまで
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトタイプ1層入数50着
絶縁ラジオペンチ KTC絶縁ラジオペンチKTC
6,898税込7,588
1個
3日以内出荷
絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。ワイヤーカッター付きです。
規格IEC 60900:2004規格全長(mm)160質量(g)150
プリズム反射蓄光SL立看板ハーフ グリーンクロスプリズム反射蓄光SL立看板ハーフグリーンクロス
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射機能と蓄光機能を併せ持っているので従来注意喚起を行えなかった、夜間光源を持たない歩行者への注意喚起をおこなうことが可能です。
用途道路工事での規制表示に。工事現場周辺の安全確保に。取付方式スタンド式材質スチール規格反射蓄光型板面寸法(縦×横)(mm)1400×275鉄枠付
スマートポールスタンド(カメラ設置タイプ) オーロラスマートポールスタンド(カメラ設置タイプ)オーロラ
82,980税込91,278
1台
5日以内出荷
小~中型用ディスプレイ対応。スリム&スタイリッシュなスマートポールスタンドロータイプ。工具要らずのフリースライド機構
積載荷重(kg)【ディスプレイ】~10(40インチの場合)/~12セット内容本体支柱1000mm/本体ベース/NaP-VK0質量(kg)17VESAマウント(mm)100×100ディスプレイサイズ(目安)~27インチ、【対応】~40インチ
ワンウェイ調整板 城東テクノワンウェイ調整板城東テクノ
169税込186
1枚
当日出荷
用途中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用)材質PPブラック寸法(mm)120×120
卓上ボールミル架台 ケニス卓上ボールミル架台ケニス
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
場所を取らないミニサイズのポットミル架台です。ローラー間隔の調整により、様々なサイズのポットを掛けられます。ローラーにはゴムのライニングが施してあります。
井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS 井筒製作所井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS井筒製作所
10,980税込12,078特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)