カテゴリ

  • メカニカル部品(5,267)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,150)
  • 配管・水廻り設備部材(688)
  • 制御機器(545)
  • 科学研究・開発用品(484)
  • 測定用品(419)
  • 切削工具(353)
  • 空圧工具(330)
  • オフィス家具(245)
  • 農業機械(230)
  • 作業工具(212)
  • 油圧機器・油圧ホース(204)
  • パソコン/周辺機器(138)
  • 物流用品(123)
  • 電気材料(109)
  • 機構部品(108)
  • ねじ・ボルト・釘(107)
  • 事務用品(101)
  • 自動車純正部品(100)
  • バイク部品(71)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • 自動車補修部品(56)
  • 空調・電設資材(54)
  • 建築金物(52)
  • バイク純正部品(42)
  • 保管用品(42)
  • 電動工具(42)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(41)
  • スプレー・オイル・グリス(35)
  • 医療(28)
  • 溶接用品(26)
  • 作業服(24)
  • 卓上消耗品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(22)
  • 接着剤・補修材(22)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 防犯用品(18)
  • 学童・教育用品(17)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 家電(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • 梱包用品(12)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 研磨材(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 安全保護具(11)
  • 自転車部品(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
  • 住設機器(9)
  • 日用品(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • 防災用品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 清掃用品(4)
  • 介護用品(4)
  • テープ(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-1」の検索結果

関連キーワード
11,884件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半転ポール  PT-1 サンキョウ・トレーディング半転ポール PT-1サンキョウ・トレーディング
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
仕様PT-1
PT 1” [透視式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT 1” [透視式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469SC-8材質(本体)ステンレス
#4 ホースアダプター(PT-1/8) SHIFTUP(シフトアップ)#4 ホースアダプター(PT-1/8)SHIFTUP(シフトアップ)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1 三ヶ島製作所ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1三ヶ島製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
質量(g)368サイズ(mm)全長 350.4
#4 ホースアダプター (PTー1/8) SHIFTUP(シフトアップ)#4 ホースアダプター (PTー1/8)SHIFTUP(シフトアップ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm ジョプラックス樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mmジョプラックス
4,298税込4,728
1セット(5個)
当日出荷
種類カプラ流体使用環境温度(℃)-20~80質量(g)25相手側取付サイズRc1/2メネジトラスコ品番838-5667
管用タップ テーパー(PTねじ)  PT 1/16-28 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ テーパー(PTねじ) PT 1/16-28YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-2974
(1PT1)RP,CUP&SEAL MAZDA(マツダ)(1PT1)RP,CUP&SEALMAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
デジタル水・油温計 Aタイプ PT 1/8 CF POSHデジタル水・油温計 Aタイプ PT 1/8CF POSH
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
NSR etc
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)ミルウォーキーツール
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
適合機種M18 FPT114
メネジコネクタ PT1/4" 日機メネジコネクタ PT1/4"日機
479税込527
1袋(2個)ほか
当日出荷
金属加工機械のクーラント液用のホースとして、及びその他の流体のホースとして使用でき、パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
材質ポリアセタール樹脂(POM)ねじ径PT1/4寸法(inch)2023/01/04
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)ミルウォーキーツール
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)ミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1-11 75径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1-11 75径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
84,980税込93,478
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー
コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)コネクター PT1/8NIKKEN(日建)
699税込769
1個
当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/2-14 50径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/2-14 50径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)ミルウォーキーツール
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/8-28 38径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/8-28 38径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/4-19 38径 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ソリッドダイス D PT1/4-19 38径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:炭素鋼、アルミ、真鍮 おねじ加工用。
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)ミルウォーキーツール
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)ミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコPT1/4” [雌ネジ] プラグエスコ
270税込297
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CC-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/8"xF1/4"  スイベルアダプター エスコPT1/8"xF1/4" スイベルアダプターエスコ
1,650税込1,815
1個
当日出荷
仕様メス:1/4"フレアーおねじサイズ1/8”R
ドレンパッキン 国産車用 モノタロウドレンパッキン 国産車用モノタロウ(914件のレビュー)
999税込1,099
1パック(20個)
当日出荷
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
ホースジョイント金属製(PT1/4) ウシオ(UHT)ホースジョイント金属製(PT1/4)ウシオ(UHT)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。
仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
回転プラグ PT1/4M SK11回転プラグ PT1/4MSK11(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮適合流体空気接続ねじPT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1
ロッド プッシュ 1 4PT-16356-01 YAMAHA(ヤマハ)ロッド プッシュ 1 4PT-16356-01YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)XVS400(4TR1)_(4TR2)_(4TR3)_(4TR4)_XVS400C(4TR5)_XVS400(4TR6)
PT1/4インチ 雄ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雄ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DB-2寸法L(mm)41呼び径1/4inch寸法H(mm)14使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13耐圧力(MPa)2.0
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(25件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコPT1/4” [雄ネジ] ソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CH-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
PLUG,PT 1/4 ホンダPLUG,PT 1/4ホンダ
249税込274
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコPT1/4” [雌ネジ] ソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CJ-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/8 シズミプラグSUS TAKEGAWA(武川)PT1/8 シズミプラグSUSTAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
3日以内出荷
PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
3,960税込4,356
1袋(5個)
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AH-12
PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ エスコPT1/4xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
3,960税込4,356
1袋(5個)
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA442AH-22
接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●モデル番号:PT 1,5/S-QUATTRO/2P●コード番号:201-5468●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●絶縁素材温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:6kV●内部シリンダゲージ:A1、B1幅(mm)3.5、(終端板)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)78.5質量(g)5.613(梱包を含む)/5.035(梱包を含まない)[1個あたり]種類接続式端子台奥行(mm)(NS 35/7、5)32、(NS 35/15)39.5シリーズPT 1 5/S-QUATTRO/2P定格電圧(V)500定格電流(A)17.5(ディレーティングに注意すること)接続方式プッシュイン/プッシュイン式接続接続(段あたり)4材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 61984AWG断面積:26~16(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60(最大動作温度は、ディレーティング曲線を参照)取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)17.5(接続電線断面積が1.5 mm2の場合)アズワン品番65-7744-13許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~14 AWG断面積(mm2)0.14~1.5電線断面積(mm2)(定格)1.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング接続サイズ(定格)1.5mm2電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~1.5カテゴリー過電圧:III電力損失(W)(規準状態での最大)0.56
接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 PT 1 5シリーズ 17.5A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix フィードスルー Terminal Block は、CLIPLINE complete システムのシステム機能を備え、フェルール付き導体又は単線導体を工具なしで簡単に配線できるようになっています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビ
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 14 AWG●シリーズ:PT 1,5●ケーブルCSA:0.14 → 1.5mm2●定格電流:17.5A●モデル番号:PT 1,5/S-TWIN/1P BU●コード番号:201-5555アズワン品番65-7741-48
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)日産ネジ(13件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
...