カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(723)
  • 配管・水廻り設備部材(589)
  • 測定用品(321)
  • 空圧工具(314)
  • 切削工具(311)
  • 制御機器(289)
  • 農業機械(228)
  • 油圧機器・油圧ホース(171)
  • 科学研究・開発用品(155)
  • パソコン/周辺機器(130)
  • 物流用品(112)
  • ねじ・ボルト・釘(100)
  • 事務用品(100)
  • 電気材料(94)
  • 機構部品(91)
  • 作業工具(71)
  • バイク部品(70)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(67)
  • メカニカル部品(61)
  • FA担当者のオススメ新商品(61)
  • 自動車補修部品(51)
  • 建築金物(48)
  • 空調・電設資材(42)
  • 電動工具(40)
  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • 溶接用品(23)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(20)
  • 卓上消耗品(18)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(17)
  • 店舗什器・備品(17)
  • 防犯用品(17)
  • 医療(17)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • 学童・教育用品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 家電(13)
  • 農業・園芸資材(13)
  • 保管用品(12)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 鈑金・塗装(10)
  • 安全保護具(10)
  • 作業服(10)
  • 自転車部品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 研磨材(8)
  • 住設機器(7)
  • 日用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • カー用品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 清掃用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • テープ(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 農具(1)

「pt-1」の検索結果

関連キーワード
4,616件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT 1” [透視式]サイトグラス(ステンレス製) エスコPT 1” [透視式]サイトグラス(ステンレス製)エスコ
40,300税込44,330
1個
翌日出荷
エスコ品番EA469SC-8材質(本体)ステンレス
#4 ホースアダプター(PT-1/8) SHIFTUP(シフトアップ)#4 ホースアダプター(PT-1/8)SHIFTUP(シフトアップ)
979税込1,077
1個
翌々日出荷
#4 ホースアダプター (PTー1/8) SHIFTUP(シフトアップ)#4 ホースアダプター (PTー1/8)SHIFTUP(シフトアップ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
管用タップ テーパー(PTねじ)  PT 1/16-28 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ テーパー(PTねじ) PT 1/16-28YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
管用部品などの接続時のテーパーねじ加工用です。
用途被削材:中・高炭素鋼、鋳鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄・合金鋼。トラスコ品番121-2974
ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1 三ヶ島製作所ペダルスパナ PEDAL SPANNER PT-1三ヶ島製作所
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
精度と耐久性を兼ね備えたプロフェッショナルツールとしての自転車ペダルスパナ高精度に仕上げられた15mm口部がペダル軸にぴったりとフィット。なめり・変形を防ぎつつ、力を効率的に伝えスムーズな作業を可能にします。スパナ頭部の硬度と剛性を徹底的に高め、繰り返しの使用にも耐える高い耐久性を実現。整備現場やショップなど、過酷な環境でも安心して使用することができます。口部の厚みは4.5mmと3.5mmの二種類を備えており、3.5mmの口部はMKSのEzyおよびEzy Superiorシリーズペダルに対してご使用いただけます。口部には22.5度と67.5度の角度がつけられており、スパナを差し替えて様々な角度から力をかけることができます。ペダル軸に2面しか掛け面がない場合でも8パターン、6面の場合には24パターンもの掛け角度が生まれ、力の掛けやすい角度で操作することが可能です。スパナ全長は約350mm。工具箱への収納がしやすいサイズ感でありながら、てこの原理によりしっかりと力をかけることができます。グリップは薄い楕円形状になっており、クランクやチェーンステーに干渉しないように設計されています。
質量(g)368サイズ(mm)全長 350.4
樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mm ジョプラックス樹脂ソケット R(PT)1/2 Φ28×63mmジョプラックス
4,298税込4,728
1セット(5個)
当日出荷
種類カプラ流体使用環境温度(℃)-20~80質量(g)25相手側取付サイズRc1/2メネジトラスコ品番838-5667
デジタル水・油温計 Aタイプ PT 1/8 CF POSHデジタル水・油温計 Aタイプ PT 1/8CF POSH
11,980税込13,178
1セット
翌々日出荷
NSR etc
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)ミルウォーキーツール
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
適合機種M18 FPT114
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)ミルウォーキーツール
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
PT1/4xF1/4インチ コネクター エスコPT1/4xF1/4インチ コネクターエスコ(2件のレビュー)
550税込605
1個
当日出荷
エスコ品番EA443MB-22材質真鍮めねじサイズRc1/4”フレアサイズ(inch)(オスねじ)1/4”フレアー (メスねじ)1/4”Rc入数1個
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1"(25A)ミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
コネクター PT1/8 NIKKEN(日建)コネクター PT1/8NIKKEN(日建)
699税込769
1個
当日出荷
高圧ナイロンチューブ専用パーツ
用途サウンドパーツねじ径(mm)PT1/8=1分≒9.14、PT1/4=2分≒12.3、PT3/8=3分≒16.6、PT1/2=4分≒20.9型番PE-33ねじサイズPT1/8
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)ミルウォーキーツール
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)ミルウォーキーツール
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)ミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
PT1/4” [雌ネジ] プラグ エスコPT1/4” [雌ネジ] プラグエスコ
270税込297
1個
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグプラグエスコ品番EA140CC-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
ホースジョイント金属製(PT1/4) ウシオ(UHT)ホースジョイント金属製(PT1/4)ウシオ(UHT)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
金属製のため、クイックジョイントよりも高圧に対応します。 UHTハンドツール標準添付のクイックジョイント以外の継手を使用したい時に使用します、1/4オネジの継手をUHTグラインダーに使用します。
仕様1/4メネジ・フィルター付・0.8MPaまで対応トラスコ品番380-8246質量(g)23
パイプタップ(PT) ライト精機パイプタップ(PT)ライト精機(26件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)六角対辺(mm)11六角軸シャンク径11mm(対角14mm)
回転プラグ PT1/4M SK11回転プラグ PT1/4MSK11(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
エアー工具の接続に便利な回転プラグです。ホースがねじれにくい回転式です。ホースと機器の接続に最適です。
用途エアー配管継手(回転プラグ)。材質真鍮適合流体空気接続ねじPT1/4おねじ最高使用圧力(MPa)1.5ソケットorプラグプラグ表面処理ニッケルメッキ常用圧力(MPa)1
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
PT1/4” [雄ネジ] ソケット エスコPT1/4” [雄ネジ] ソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CH-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PLUG,PT 1/4 ホンダPLUG,PT 1/4ホンダ
249税込274
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PT1/4” [雌ネジ] ソケット エスコPT1/4” [雌ネジ] ソケットエスコ
985税込1,084
1個
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)ねじ寸法PT1/4inch最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]ソケットorプラグソケットエスコ品番EA140CJ-1使用圧力(MPa)0.98耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
PT1/8 シズミプラグSUS TAKEGAWA(武川)PT1/8 シズミプラグSUSTAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
3日以内出荷
六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス) 日産ネジ六角穴付テーパねじプラグ 浮き (ステンレス)日産ネジ(13件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
PT1/8xF1/4インチ フレアーエルボ エスコPT1/8xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
3,960税込4,356
1袋(5個)
翌日出荷
形状フレアーエルボエスコ品番EA442AH-12
PT1/4xF1/4インチ フレアーエルボ エスコPT1/4xF1/4インチ フレアーエルボエスコ
3,960税込4,356
1袋(5個)
翌日出荷
形状エルボエスコ品番EA442AH-22
キャリパーピストン ミヤコ自動車キャリパーピストンミヤコ自動車(234件のレビュー)
1,190税込1,309特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
PT1/2インチ 雌ネジソケット エスコPT1/2インチ 雌ネジソケットエスコ
4,370税込4,807
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DJ-4使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)55.5寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)9寸法B(mm)16寸法A(Φmm)25
PT1/2xF1/2インチ コネクター エスコPT1/2xF1/2インチ コネクターエスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA443MB-44
チーズ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)チーズ ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
PT1/4インチ 雄ネジソケット エスコPT1/4インチ 雄ネジソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DH-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)54.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
PT1/4インチ 雌ネジソケット エスコPT1/4インチ 雌ネジソケットエスコ
3,310税込3,641
1袋(5個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトルゴム(NBR)(バルブパッキン)適合流体空気・油・他ソケットorプラグソケットねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DJ-2使用温度範囲(℃)-20~80寸法L(mm)49.5寸法H(mm)19使用圧力(MPa)1.5寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)12寸法A(Φmm)25
PT1/2インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/2インチ 雌ネジプラグエスコ
3,300税込3,630
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DC-4寸法L(mm)40呼び径1/2inch寸法H(mm)26使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)16
PT1/2インチ カ ラ ン エスコPT1/2インチ カ ラ ンエスコ
4,750税込5,225
1個
翌日出荷
呼び径(B)1/2種類カラン形状アングル使用流体水・油・空気材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)接続R(PT)×ホース接続管内径(Φmm)13ハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)0.98エスコ品番EA426BL-4関連資料図面(0.28MB)
ジョイント(PT1/4) ヤンマージョイント(PT1/4)ヤンマー
999税込1,099
1個
6日以内出荷
PT1/2インチ 雄ネジプラグ エスコPT1/2インチ 雄ネジプラグエスコ
3,300税込3,630
1袋(10個)
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/2inchエスコ品番EA140DB-4寸法L(mm)45呼び径1/2inch寸法H(mm)23使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)12寸法B(mm)16耐圧力(MPa)2.0
リデューサーM16×PT1/4 日東工器リデューサーM16×PT1/4日東工器
689税込758
1個
翌々日出荷
センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウ DAYTONA(デイトナ)センサーPT1/8,コンパクトテンプホシュウDAYTONA(デイトナ)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
デイトナのTEMPメーターラインナップを車体に取り付ける際に多種センサーフィッティングをラインナップ。あらゆる車種に取り付け対応。また、カスタムの定番、各種ミニメーター等を多種形状を用意した、専用&汎用ステーが多彩なメーターレイアウトを実現します。
ソケツト PT1/2 BIGM(丸山製作所)ソケツト PT1/2BIGM(丸山製作所)
569税込626
1個
7日以内出荷
部品名称ソケツト PT1/2関連資料(1.07MB)図解NoGX-1500J サブミッション分解部品_No.35
...