カテゴリ

  • 制御機器(86)
  • メカニカル部品(33)
  • 測定用品(26)
  • 自動車純正部品(22)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • バイク部品(13)
  • 自動車補修部品(13)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 電動工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(6)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 機構部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 保管用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 研磨材(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-a4」の検索結果

関連キーワード
295件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラボックス TRUSCOプラボックスTRUSCO(1件のレビュー)
579税込637
1袋(4個)
当日出荷
色調はパステル調。ボックスの組み合わせは自由自在。小物部品が取り出しやすく底部がアールになっています。 工具箱は、PT-36B・PT-430Bに組み込んでご利用ください。
材質プラスチック高さ(mm)55有効内寸法・高さ(mm)53
リードスイッチ Assemtech Assemtechリードスイッチ AssemtechAssemtech(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
ドラフト用ホットプレート アズワンドラフト用ホットプレートアズワン
177,000税込194,700
1台
当日出荷
ドラフト内で使用される事を想定し、耐薬品性・耐酸性等を構成部品それぞれに考慮したホットプレートです。温度調節器が別体となっており、ドラフト内から引き出して使用できます。筐体はSUS316、天板にフッ素コーティング、内部配線はフッ素被覆、ヒーターにはインコロイ800を採用して雰囲気による浸食での劣化を低減します。浸食等による漏電リスク低減のために漏電ブレーカーを採用しています。耐薬品性を強化したホットプレートです。
仕様温度調節器: 表示精度±2%、PID制御、温度調節タイマー(0~99時間59分、装置停止機能付き)材質本体/SUS316、コントロール部/SUS304、天板/アルミニウム+セラミックコーティング(フッ素樹脂配合)質量(kg)本体/約10、コントロール部/約1.7サイズ本体/440×340(突起を含む寸法347)×105mm、コントロール部/120×160(突起を含む寸法175)×103mm電源AC100V 50/60Hz 電源コード(3Pアース付きコード2.5m)最高温度(℃)280プレート寸法(mm)400×300センサーK熱電対安全装置漏電ブレーカー 15Aヒーターシーズヒーター1400Wアズワン品番4-1723-01
えいむ PP布地クリアテーピングメニューブック えいむえいむ PP布地クリアテーピングメニューブックえいむ
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
クリアテーピングメニューブックPP布地タイプ
サイズA4ページ数4ページ寸法(mm)228×312
ニューパンチトップW ヤナセ(柳瀬)ニューパンチトップWヤナセ(柳瀬)
11,980税込13,178
1箱(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
センターカット+2枚植でさらに硬く、さらに研削力がアップ。 センターカット方式とは…ペーパーを台形にカットすることで、内周側と外周側のバランスをほぼ均一にしたのがセンターカット方式です。 砥石で削り、ペーパーディスクで研磨していた作業をこれ1枚で作業できます。
用途バリ取り、ビート取り適合材ステンレス、鉄、アルミ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
PP布地クリアテーピングメニューブック桜柄 えいむPP布地クリアテーピングメニューブック桜柄えいむ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
ページ数4
ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプ カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 後付け底板カバー(落とし込みタイプ) Aタイプカナフジ電工
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
ケーブルラック設置後に底板を設置できます。※変形ラックは従来通り、底板付きラックをご使用下さい。
備考1個
ACトールランタン 40W 富士倉ACトールランタン 40W富士倉
20,980税込23,078
1台
3日以内出荷
連結用電源コンセントを採用し、最大30台まで連結できます。単独コンセントとして使用することもできます。電源コンセント部分にはカバー付きで、菱PSE対応です。電源コードは二重シールド、2芯、3芯対応、長さ5m防雨対応を採用しています。
用途防災、作業用、アウトドアに保護等級IP54、耐衝撃IK09明るさ(Lm)4000消費電力(W)38コード長さ(m)5奥行(mm)161高さ(mm)285照射角度(°)360幅(mm)161仕様頭部:180°回転取っ手付、底部:180°回転フック付
コットンポインター ニューレジストンコットンポインターニューレジストン
5,198税込5,718
1袋(5本)ほか
当日出荷から48日以内出荷
アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします
用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
証書ファイルA4/紙製クロコダイルツヤ ナカバヤシ証書ファイルA4/紙製クロコダイルツヤナカバヤシ
1,398税込1,538
1冊
5日以内出荷
フリー透明三角コーナーシール8枚付属。 A4縦~最大A3横まで収納可能。
用途卒業証書、感謝状、辞令、認定書、メニュー、等様々な用途にタイプ二つ折り背幅(mm)約12本体質量(g)約290寸法(縦×横)(mm)319×226適合サイズA4判収納時寸法(mm)210×305/440×305材質表紙クロス:特殊紙/見返紙:特殊紙(黒)グリーン購入法適合仕様パッド:両面パッド
シンプラフト ブック式フリーアルバム ナカバヤシシンプラフト ブック式フリーアルバムナカバヤシ
2,198税込2,418
1冊
5日以内出荷
プリントした写真を整理するためのアルバムです。台紙は、ましかく89サイズ写真やL判写真などを自由にレイアウトできるフリー台紙です。
タイプブック式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミ製フォトフレーム NEWパチット Kenko(ケンコートキナー)アルミ製フォトフレーム NEWパチットKenko(ケンコートキナー)
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
画期的な「パチッ」とフロントオープン式(4辺開閉式)なので、前側から簡単に額装・中身を交換できます。表面材はUVカットPETシートを採用。大切な写真やポスターを紫外線による経年退色から防ぎます。(※額縁内部の収納物の経年退色防止を保証するものではありません)カラーバリエーションは落ち着きのあるダークゴールド、シルバー、ブラックの3色展開で、お部屋のインテリアや額装する写真の雰囲気に合わせてお選びいただけます。
材質アルミ製材質(表面)PET(0.4mm) 平マット(0.5mm)※A4のみマットなし 吊りひも付き
ジュンロン黄銅製継手 テー 潤工社ジュンロン黄銅製継手 テー潤工社
509税込560
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミリ系列、黄銅製継手は日本工業規格JIS B8381「空気圧管継手」に適合します。 チューブインサート部を持ちスリーブ・袋ナットで締込む機構ですので確実な接続ができます。 チューブが破壊するまで接続部分に異常は有りません。 R(PT)ネジサイズ別のカラーネジシールつきです。
用途空気圧配管・水圧・油圧形状ティー使用流体空気、水、油最高使用圧力チューブ最高使用圧力に準拠接続ねじ種類R材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)空気/-20~+60水(油)/0(-20)~+60
PTA4543-2015DPB103 BOURNSPTA4543-2015DPB103BOURNS
289税込318
1個
当日出荷
PT06A8-4S(SR) AMPHENOLPT06A8-4S(SR)AMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
極数4
SET ILLUST*TYPE1* ホンダSET ILLUST*TYPE1*ホンダ
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
PT02A-8-4S AMPHENOLPT02A-8-4SAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
極数4
PT02A-8-4P AMPHENOLPT02A-8-4PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
極数4
PTA4544-2015DPA103 BOURNSPTA4544-2015DPA103BOURNS
299税込329
1個
7日以内出荷
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-P~)CKD
17,350税込19,085
1個
8日以内出荷から18日以内出荷
作動方式複動形・ストローク調整形(押出し)
樹脂チューブ用ステンレス継手 イハラサイエンス樹脂チューブ用ステンレス継手イハラサイエンス
6,098税込6,708
1個
16日以内出荷
Ep-Fitシンプルな2点部品で、ナットが継手本体に当たるまで締め切る「締切タイプ」なので、作業者によるバラツキがなく、誰でも簡単に施工できます。
材質(本体及びナットアッセンブリ)SUS316最高使用圧力(MPa)1.5(流体、使用チューブの仕様による)使用温度(℃)-10~80(流体、使用チューブの仕様による)使用流体空気、水、窒素、ガス、他(使用チューブの仕様による)
Bourns スライドポテンショメータ, 10kΩ, 0.25W BOURNSBourns スライドポテンショメータ, 10kΩ, 0.25WBOURNS
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
PTAシリーズ - 低プロファイルスライドポテンショメータ. 金属製ハウジングと長寿命カーボンエレメントを備えた、PTAシリーズの低プロファイルスライドポテンショメータです。 移動量は3種類から選択でき、シングル又はデュアルギャングオプションを用意しています。 オーディオ / テレビ、カーラジオ、アンプ / ミキサー / ドラムマシン / シンセサイザ、PC / モニタなどの用途があります。. 移動量オプション: 20 mm、45 mm、60 mm
仕様ポテンショメータタイプ = スライド最大抵抗 = 10kΩギャング数 = 1定格電力 = 0.25W電気テーパー = リニアエレメント材料 = カーボン実装タイプ = スルーホール終端スタイル = PCピンシャフト長さ = 15mm動作長さ = 45mmアクチュエータタイプ = レバー%RoHS指令(10物質対応)対応
モジュール(AT) PT コントロール (1A04) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (1A04)MAZDA(マツダ)
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4PAMPHENOL
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4定格電圧1kVac材質(ハウジング)アルミニウムシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06A-8-4P AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, オス, 4極 PT06A-8-4PAMPHENOL
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8メッキシェル:カドミウム結線方法はんだオス・メスオスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーオス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
Amphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4S AMPHENOLAmphenol Socapex MIL規格丸型コネクタ PT, シリーズ, メス, 4極 PT02A-8-4SAMPHENOL
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
AmphenolPTシリーズコネクタは、MIL-DTL-26482シリーズ1規格に適合しています。バヨネットカップリング機構を備えた高密度丸型コネクタで、迅速に着脱できます。2→61芯の電源コンタクトと信号コンタクト、豊富なインサートアレンジメントを取り揃えています。AmphenolPTシリーズコネクタは相互接続が可能、他のMIL-DTL-26482コネクタと互換性があります。PTはんだは、UL認定品(#E115497)シリーズ用アルミシェル部品バヨネットロックカップリング付き5点ガイドキー/極性キー溝幅広いシェルサイズ(8→24)
極数4シリーズPT定格電圧1kVacシェルサイズ8結線方法はんだオス・メスメスコネクタサイズミニチュアコンタクトジェンダーメス接合型バヨネットミルスタンダードMIL-DTL-26482実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)ミルウォーキーツール
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 3/4"(20A)ミルウォーキーツール
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
インシュレータ サイドカバー 4PT-2174A-20 YAMAHA(ヤマハ)インシュレータ サイドカバー 4PT-2174A-20YAMAHA(ヤマハ)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
ニップル A8×6PT1/4 富士インパルスニップル A8×6PT1/4富士インパルス
859税込945
1個
5日以内出荷
対応VG-402-10W/VG-602-10W/VG-402(5,10)/VG-602(5,10)/FG-600/FG-400アズワン品番62-9110-37構成部品エア配管関連
鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)ミルウォーキーツール
7,498税込8,248
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm RS PROScrew in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/2 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x200mm RS PROScrew in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x200mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
Screw in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mm RS PROScrew in Pt100 RTDClass A 4 wire 6x150mmRS PRO
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様センサータイプ = PT100プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 6mm検出温度 Min = -75℃検出温度 Max = +250℃実装タイプ = ケーブルケーブル長 = 1mプロセス接続 = 1/4 BSPP配線数 = 4RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A) ミルウォーキーツールステンレス管用チェーザ(4枚) PT 1-1/4"(32A)ミルウォーキーツール
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1(1/4) インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
スクープ エア 1 4PT-2137W-A0-P0 YAMAHA(ヤマハ)スクープ エア 1 4PT-2137W-A0-P0YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1605件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(221件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(109件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)