掴む、握る、握り込む。 万能という終わりなき 答えを形に
カスタムノブを追求して LIVRE が出した答えが五角形。 全体的に凹凸を持たせた形状が、掴む、握る、 握り込むといったあらゆる持ち方に対応。 リーリング中やファイト中に、掴むから握る、 握り込む動作の移行がスムーズに。
モンスターサイズとの格闘で実績と信頼を勝ち取ってきた PTシリーズを、 手にすっぽりと包み込むことができるよう、絶妙なサイズで再設計。 タイラバ、ライトジギング、ショアからのルアーゲームなど、 幅広く対応できるバーサタイルなカスタムチタンノブです。
用途カスタムパーツ
質量(g)14.2(1個)
適合メーカーリブレ公式ページ参照
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。長尺材料の保管・保護・出荷用に。簡易送風機ダクト用に
2018年トラスコ掲載ページ6 1803
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。
オイルミスト・粉じんから機器を守ります。
ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。
ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。
詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル
厚さ(mm)0.4
長さ(m)10
巻数50
風速(m/s)(ろ過)2.5
耐熱温度(℃)140
捕集効率(%)33.3
圧力損失(初期)26Pa
ミシン目(mm)(ピッチ)200
残留粒子(μ)70
長尺物用のポリ袋です。必要な長さにカットして使用します。中身がよく見える透明タイプです。
用途長尺材料の保護用に。長尺製品の出荷用に。簡易送風機ダクト用に。
色透明
種類ポリ袋
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
タップの中途が折れ込んだ時、ねじ山を損傷せず折れ込みタップを簡単に抜き取る工具です。爪は、特殊硬線を使用していますので、ねじれ強度が高く折れにくいため、強く食いこんだ折れ込みタップも簡単に抜けます。万一、爪が破損しても、短かくなるまで何回でも使用できます。また、替爪と簡単に交換できるので、大変経済的です。
用途折れ込んだタップの抜き取りに。
材質S45C
ねじの種類PT
製品取り替え時、四角のダクトが設置されている場合に、排気ダクト開口をΦ150に変更する部材
対応商品スリム型、ブーツ型(シロッコ)、平型(シロッコ)、平型(ターボ)
関連資料商品仕様図(0.07MB)
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
ドリルは専用設計で、本体に取り付けた時にドリルの軸部の溝がしっかりと固定されるので空転を防止します。
ビットの付替え作業がはぶけるので、ビス打ち作業の能率が大幅アップします。
穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
木材・竹・アクリル板・石膏ボード等などマルチに対応できます。
替ギリ式で市販の丸軸ドリルでも使用できます。
付属品調整用六角棒レンチ1本
材質ドリル:ハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
全長(m)30
材質鉄
仕上錫コバルトメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅
厚み0.20mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
厚さ(mm)0.2
材質ポリエチレン(PE)
最高50MHzまで測れる高周波電流プローブです
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析
仕様(ノイズ)≦6mA rms
クランプ径(Φmm)5
確度1%(±5mV)
比率(変換比)0.1V/A(10:1)
厚み0.15mmタイプの長尺物用ポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
中身がよく見える透明タイプです。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
用途長尺材料の保護用に、長尺製品の出荷用に、簡易送風機ダクト用に
色透明
材質黄銅
寸法Z(mm)W26山20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
TOTO社製カップリング水栓のホースカラン先にG1/2ネジにかえるアダプター
内ネジ(W20山14)外ネジ(G1/2)
材質黄銅
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
PATATTO350+ 折りたたみ椅子イスは、非常用トイレにもなる耐荷重100kgの折りたたみイスです。普段使いできるのでいざという時に安心です。薄く折りたためるので携帯性と収納性に優れており、丸洗い可能なので清潔保持できます。場所をとらないので自宅に・車に置いておけます。椅子・トイレ・ゴミ箱など様々なシーンで活躍します。高さが約40cmなので男性にもおすすめです。
用途キャンプ、アウトドア、スポーツ観戦、イベント、待機列、行列などに。
質量(kg)1.4
耐荷重(kg)100
組立寸法(mm)480×417×335
折りたたみ寸法(mm)497×470×40
軸側面圧(N/mm2)90
ハブ側面圧(N/mm2)70
材質(本体)SCM415相当
センタリング機能なし
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様標準仕様
寸法L(mm)45
シリーズETP-T
寸法d(mm)35
寸法L1(mm)65
許容トルク(N・m)800
寸法D(mm)44
寸法D1(mm)88
寸法R(mm)6
M1-M14
許容スラスト力(N)45000
1個
¥43,502
税込¥47,852
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
低反動機構」搭載。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け合獣で、しっかりと確実な打込み。低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)、
極細ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上がりと耐久性を両立。その場で素早くドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。安定した引きずり打ち。LEDライト付。バッテリ残量表示ランプ(3灯)。握りやすいソフトグリップ。
バッテリー電圧(V)18
ネイル装填本数100本
付属品ノーズアダプタ(2個)・六角棒レンチ3・セフティゴーグル・ドライバセット品
質量(kg)2.2(バッテリ含む)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
作業量(目安)約5300本(1充電当たり)
軸とハブの結合をパスカルの原理を利用したハイドロ式で実現し、キー結合による欠点や難点を一挙に解決しました。軸とハブの公差は一般的なはめ合い公差で特殊な仕上げが必要なく、回転方向、軸方向いずれの位置決めも自由に行えます。ハイドロ式独自のボルト一本締めが作業工数を大幅に削減します。軸とハブの締結をボルト1本で簡単・迅速に行えます。同心度は0.006mmとすぐれているので、高精度が必要で着脱頻度の高いところに最適です。ラジアル方向から締め付ける構造なので作業スペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様
寸法L(mm)45
シリーズETP-T-C
寸法d(mm)35
寸法L1(mm)65
許容トルク(N・m)600
寸法D(mm)44
寸法D1(mm)88
寸法R(mm)6
M1-M14
許容スラスト力(N)33750
1個
¥52,240
税込¥57,464
98日以内出荷
車内の温度上昇を大幅カット!。二重構造の厚手タイプで抜群の断熱! 。衝突防止支援装置搭載車やミラーの位置が低い車にも取り付けできます。
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
関連資料チラシ(0.23MB) 目安表(0.3MB)
丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター
泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
高同心性
・完全一体構造で、ハブは数μの同心度で取付けができます。
着脱はスクリュー1本
・1本のプレッシャースクリューのみで簡単・迅速に取付け、取外しができます。
省作業スペース
・プレッシャースクリューはラジアル方向から締め付ける構造なので取付け作業スペースをとりません。
キー加工不要
・キー溝加工などキーに起因するトラブルを解消します。
・軸・ハブの加工公差は一般的公差で、特別な仕上げを必要としません。
スラスト荷重ゼロ
・軸およびハブにはラジアル荷重のみが作用し、スラスト荷重はかかりません。
本体やプレッシャースクリューなどに無電解ニッケルメッキを施した簡易防せい仕様です。
軸側面圧(N/mm2)90
ハブ側面圧(N/mm2)70
「低反動機構」搭載 。ソフトな打感+キレイな仕上り。
軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載(カウンターウェイト方式)。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリで隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
バッテリ残容量表示ランプ(3灯)。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
バッテリー容量(Ah)6
充電時間(分)約55
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)257×79×226
バッテリーリチウムイオン
ワンタッチコネクター用ミリサイズプラグです。
材質真鍮
使用温度範囲(℃)0~200
適合流体水・油・空気
RoHS指令(10物質対応)対応
10.8Vスライド式バッテリ採用。
ソフトな打感+キレイな仕上り。軽い押し付け荷重で、しっかりと確実な打ち込み。
低反動機構搭載。[カウンターウェイト方式]前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。
極細先端ノーズ。縦・横向き、打込み可能。
優れた隅打ち性能。ボルト位置を見直し、ノーズ部の厚みギリギリでの隅打ちが可能。
新ドライバ形状で、仕上りと耐久性を両立。釘跡わずか0.6mm。
その場で素早く、ドライバ交換可能。カバー・プレートを外し、ピンを抜き取るだけ。
優れた重量バランス。手元に近くなった重心で安定打込み。
安定した引きずり打ち。低反動+コンタクトアーム方式。
高輝度LEDライト付。打込み前点灯&残照機能付。
握りやすい形状 ソフトグリップ。
用途内装、 家具木工
バッテリー電圧(V)10.8
ネイル装填本数100本
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)231×66×226
使用釘(mm)直径0.6×長さ15・18・25・30・35
バッテリーリチウムイオン
取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。
表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。
上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。
材質SUS304
液漏れしにくく、中身の移動も防止する高機能な透明容器。漬物、佃煮、ちりめんなどに。
材質A-PET
色黒
容量(mL)約260
電子レンジ不可
断熱性に優れた、発泡ポリエチレン+アルミ蒸着フィルムのW効果で断熱効果UP。炎天下での社内温度の上昇を防ぎ、ハンドル、ダッシューボード、シート等が熱くなるのを防ぐ効果があります。紫外線による車内のシート等の色あせを防ぐ効果があります。収納に便利なマジックテープバンド付き。吸盤いらずの簡単取り付け
用途この商品はフロントガラス専用(車内側)です。車種やフロントガラスの大きさ、ドラレコの形状によって取り付けできない場合があります。車種によってはダッシュボードがキズつきやすい素材でできています。ご使用になるお車のダッシュボードに擦りキズがついた場合、メーカーではその責任、保証は一切負えません。サンシェードの表面に破損やヒビ割れが生じた場合は、使用しないでください。日よけ以外の用途には使用しないでください。サイドガラスなどの窓には使用しないでください。法規上、走行中は使用できません。運転中の取り付けや取り外しは危険ですので、おやめください。先の鋭利なもので傷を付けたり、火気などを近づけないでください。幼児の手の手の届かない所に保管し、子供がいたずらしないようににご注意ください。
関連資料チラシ(0.28MB) 目安表(0.27MB)
仕様●抵抗:6.8Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-6942-01
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:12Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7144-03
1セット(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
仕様●抵抗:12Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7152-05
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(50個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7151-69
1セット(50個)
¥69,980
税込¥76,978
7日以内出荷
MPT 抵抗器シリーズは、T0220 及び TO247 パッケージの低インダクタンス厚膜電力抵抗器製品です。この小型で 5 モデルの高電力デバイスは、高い電力損失と小型サイズが重要な設計要件となる用途に最適です。MPT 抵抗器シリーズは、スナバ回路、高速パルス発生器の出力側、スイッチモード電源の低誘導抵抗要件に最適なソリューションです。小型 TO220 及び
仕様●抵抗:10kΩ●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃
アズワン品番65-7144-09
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ