材質PEEK
長さ(mm)145
幅(mm)3.4
色グレー
タイプリリース不可
シリーズPT2A
引張強度(N)230
動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+260
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)35
1袋(100個)
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ヤザキのポリテナーは、サイズやカラーの豊富なバリエーションがあり、保管・整理にたいへん便利です。
材質ポリプロピレン
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
コンテナ種類ベタ目
超強プラスチック障子紙がカンタン、きれいに貼れる
用途木製障子枠やアルミ製障子枠に
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)20
使用の目安腰板なし障子戸4列8段8/1枚分
RoHS指令(10物質対応)対応
【耐油耐圧ブレードホース】従来の塩ビブレードホースに比べ、最も耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち。
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】ホースは透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【柔軟性】ホースは柔らかく、しなやかで継手に挿入しやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐油耐圧ブレードホース
特性耐油
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用流体鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気、水(工業用水)
色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
使用温度範囲(℃)-5~70
機能圧送、耐熱、耐油鉱物油、耐油動植物油、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2指令適合
耐熱・耐薬品性に優れています。
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)
タイプT型
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
シール幅(mm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
・溶断ホース用のカプラで、ガスホースの着脱が容易に行なえるように製作されたワンタッチ着脱式カプラです。
主な用途溶断器直結用
RoHS指令(10物質対応)対応
壁取付タイプです。
暗証番号は自由に変更できます。
解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。
※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
用途合鍵の保管
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
備考施錠時にも暗証番号の入力が必要
ロックプッシュボタン式
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×126×65
内寸(幅W×高さH)(mm)62×98
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
11日以内出荷
仕様【スループット(64Bytes)】1000BASE-T:各ポート1488000パケット/秒・100BASE-TX:各ポート148800パケット/秒・10BASE-T:各ポート14880パケット/秒、【フローコントロール】全二重:IEEE802.3x・半二重:バックプレッシャー
セット内容FXG-05RPT(本製品)、USB電源ケーブル(Type-A)、USB電源ケーブル(Type-C)、携帯用ポーチ、保証書、印刷物一式
質量(g)約80
電源(V)DC5/1A
規格VCCI Class B
ポート数5
適合規格IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3x(フローコントロール)、IEEE802.3az(EEE)
接続方式ギガビット
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約68×22×70
最大消費電力(W)約2.5
インターフェースRJ-45ポート×5
保証期間1年間
保存温度範囲(℃)-20~70
LEDPower×1、Link/Act×5
動作湿度(%)10~90(結露なきこと)
保存湿度(%)10~90(結露なきこと)
ファン冷却:ファンレス
マグネットあり
MACアドレス登録数2000個(全ポート合計)
ジャンボフレーム最大9216Bytes
ネットワークタイプ【ケーブル】1000BASE-T:カテゴリ5e以上、100BASE-TX:カテゴリ5以上、10BASE-T:カテゴリ3以上
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様パケット:128KBytes
伝送速度1000/100/10Mbps(オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-X対応)
動作温度範囲(℃)0~40
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ポリテナー用の蓋です。
種別フタ
材質ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ポリテナー_製品含有化学物質調査情報(0.4MB)
再生紙使用マーク適合
特殊ニップル(APT-N-※)とグリセリン圧力計(OPG)を接続する高圧ホースです。
圧力検出個所と圧力計読み取り場所とが離れている場所に使用します。
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)35
最小曲げ半径(mm)40
耐圧(MPa)50
周囲温度(℃)max.60以下
RoHS指令(10物質対応)対応
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
暗証番号は自由に変更できます。必要な長さだけワイヤーを引き出して使用できる巻き取り式です。(最長730mm)。ワイヤーボタンを押すと、ワイヤーが自動で巻き取れます。
材質ABS樹脂
質量(g)52
鍵初期設定番号は000です。
分野設備・機械
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602
材質ABS樹脂
色黒
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000です。
分野設備・機械
1個
¥1,469
税込¥1,616
当日出荷
付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書
定格周波数(Hz)50/60
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
機械装置・設備の軽量化にイチオシの部材。食品・衛生・薬品用のメンテナンスに最高の部材です。
材質ポリプロピレン(PP)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)(20℃時)1
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエチレンチューブをスパイラル状にスリット加工したもので、配線・ホース等に簡単に取り付けられます。
用途配線結束用、高圧ホースの保護用
材質ポリオレフィン
色ブラック
使用温度範囲(℃)-40~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
幅(mm)6(目盛)
寸法(mm)16×23×8
質量(g)3
感度1.3mm/m = 0.0764°
寸法(Φ×mm)5×10(気泡管)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ぴたっと合う先端、スムーズなつまみで、ラインストーンやブリオンなど
ネイルアートの細かい作業にも最適なピンセットです。
毛抜きとしてもお使いいただけます。
質量(g)25
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43×172×15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,490
税込¥2,739
5日以内出荷
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用両面テープです。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用見切り材の貼付け用
材質テープ基材:不織布、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:ポリエチレンラミネート紙
テープ幅(mm)5
テープ長さ(m)20
使用の目安【本品で貼れる本数】1列貼りの場合:専用見切り材21本分、2列貼りの場合:専用見切り材10本分
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥389
税込¥428
当日出荷
横から入れる事ができるソケットです。
1段タイプ、2段タイプ、おたがいに反対から入れるタイプと3種類用意してあります。
抵抗、コンデンサー等のリードタイプ部品の調整用に御利用下さい。
OPシリーズも取付けられます。
材質ボディ:黄銅、コンタクト:ベリリウム銅
仕上ボディ:ニッケル下地金メッキ、コンタクト:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)-40~+125
接触抵抗(mΩ)10以下
RoHS指令(10物質対応)対応
挿抜回数100回以上
挿抜力(g)70以上
シャックルタイプです。
暗証番号は自由に変更できます。
シャックル(フックの部分)の解放:解錠して蓋を開け、内部のシャックル解放レバーを手前に引きながらシャックルを引き上げます。
シャックル(フックの部分)の施錠:シャックルをカチッと音がするまで押し下げます。
解錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら手前に引きます。
施錠:暗証番号を押して、ツマミを下げながら閉めます。
※暗証番号を押し間違えた場合は、リセットボタンを下げてからやり直して下さい。
用途合鍵の保管
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上黒色
備考施錠時にも暗証番号の入力が必要
ロックプッシュボタン式
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
11日以内出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。
暗証番号は自由に変更できます。
ワイヤーで様々なところに設置できます。
暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS)
タイプ特大
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用
材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下
付属品十字穴付皿木ねじ
種類標準
付加機能配線付き
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ナイロン 66
長さ(mm)230
幅(mm)8
色黒
タイプ壁面プラグ固定
シリーズWPT230
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+80
RoHS指令(10物質対応)対応
最大バンドル直径(Φmm)59
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
3本爪タイプ。爪は内向きだけでなく、外向きに使用可能です。耐久性に優れます。
用途プーラーの抜き取り作業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
ペットボトルのリサイクル等、再生原料を100%使用した地球環境にやさしい樹脂シートです。
用途標示板、下敷き、ディスプレイ、プレートなどに。
材質再生PET樹脂
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
石膏ボードの壁面や天井に設置可能なマグネット用プレートです。
用途マグネット製品の補助版用に。鞄や工具などの保管に。清掃用品や防災用品の保管に。
付属品【ピン】ステンレス
材質【本体】スチール(亜鉛メッキ鋼板)【土台】ABS樹脂【ピン】ステンレス
色白
質量(g)201
耐荷重(kg)【壁に設置の場合】10【天井に設置の場合】5
寸法(縦×横×奥行)(mm)58×254×9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.42MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適なプラスチックコンテナです。
用途工業部品の運搬・保管用
材質(本体)ポリプロピレン
タイプスタッキング
フタフタなし
RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ