袋ナット側から使用チューブを差し込み、袋ナットで締め付けて流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
パイプの端末に取付けて止めキャップとして使います。
オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。
耐熱温度(℃)250
チューブエンドを封じるキャップです。
保護用キャップです。
形状キャップ
耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適しています。
仕様●耐熱:+200℃
アズワン品番65-9641-64
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格33
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥249
税込¥274
4日以内出荷
熱や薬品に耐久性があります。
材質PTFE
色白
1セット(10個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
材質PTFE( フッ素樹脂)
耐熱温度(℃)250
PTFE製の装置類や、継手のオネジ・メネジ部をふさぐためのプラグです。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
形状キャップ
トラスコ品番734-9858
質量(g)50
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
フェノール樹脂製キャップとPTFEパッキンのセットです。ガラス培養びん等に使用できます。
寸法(mm)パッキン:Φ43.3、t=2.0
ねじ規格キャップ:GL-45
材質(キャップ)フェノール樹脂
コード017200-4503A
アズワン品番64-0835-75
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードストップ継手です。
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。
仕様●材質:ポリエチレン
アズワン品番67-0369-59
1袋
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
パイプの端末に取付けて止めキャップとして使います。
材質PTFE
高湿環境での使用に適しています。
仕様湿度センサ用PTFEキャップ
トラスコ品番820-6939
セット内容キャップ
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状キャップ
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
オールPTFEスクリューキャップは耐薬品性が高く、各種溶媒などの保存瓶用キャップにも適し、耐熱+250℃。PPSスクリューキャップは機械的強度がある黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製で、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付き(耐熱+230℃)とPTFEメンブレン付き(耐熱+250℃)があります。PTFE張りシリコンガスケットはキャップの耐薬品性を高めると共にボトルネジの不均一性を最上部で補い、またセプタムメンブレンとしても使えます。
耐熱温度(℃)230
アズワン品番63-5644-95
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格45
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥439
税込¥483
4日以内出荷
SGボトル専用キャップ。
耐熱性・耐薬品性に優れたパッキン(シリコン/PTFEライナー付)付きのフェノール製キャップです。
オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。
材質フェノール
ねじ規格38
耐熱温度(℃)Max 180
パッキンシリコン/PTFEライナー付
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
化学耐性に優れています。
仕様キャップ
材質アルミニウム・PTFE
厚さ(mm)3
アズワン品番4-5156-11
1箱(100個)
¥7,821
税込¥8,603
当日出荷
。GL18コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。黒色ポリフェニレンサルファイド(PPS)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFEメンブレン付き(耐熱+200℃)です。
仕様●耐熱:+200℃
アズワン品番65-9402-87
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
コード213090
アズワン品番65-0578-05
1個
¥28,980
税込¥31,878
41日以内出荷
ねじ口びん白キャップ017250-805A用の交換パーツとして使用可能です。
用途GLS-80白キャップ用
材質シリコンPTFE
質量(kg)0.02
高さH(mm)3
幅W(mm)78.4
1袋(5個)
¥7,798
税込¥8,578
6日以内出荷
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。
ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。
また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。
最も汎用性のあるセプタムです。
化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。
また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)
厚さ(mm)1
正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。最も汎用性のあるセプタムです。化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
厚さ(mm)セプタム:1
寸法(mm)セプタム:9
色(セプタム)PTFE青/シリコン白
キャップサイズ(mm)穴サイズ:6
材質(キャップ)ポリプロピレン
キャップ色青
アズワン品番65-1747-70
1セット(1000個)
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があり、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃
アズワン品番65-9641-69
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
GL14コネクターボディの閉鎖用スクリューキャップです。赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があります。より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃
アズワン品番65-9641-66
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
赤色ポリブチレンテレフタレート(PBT)製は機械的強度があり、より耐薬品性を高めるために、内側にPTFE張りシリコンガスケット付きです。
仕様●耐熱:+140℃
アズワン品番65-9641-68
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
純水洗浄・滅菌済み(瓶:乾熱滅菌180℃、テフロンコーティングゴム栓・キャップ:高圧蒸気滅菌121℃)。全数・外観検査実施。サイズ、色など用途に合わせて選べます
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ