耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)20
エスコ品番EA425HJ-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ナット
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状ナット
使用流体水、空気
材質(本体)PP
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)15
エスコ品番EA425HJ-10
チューブサイズ(mm)10
1個
¥890
税込¥979
翌日出荷
SUS316製のねじ込み式継手です。チューブの取り付け、取り外し施工性が大幅に向上します。チューブ取り付けのバラツキがありません。チューブ取り付け時にチューブ共回りがありません。完全禁油処理品です。アセンブリナットの増し締め不要です。優れた内面平滑性エルボ交差部R球面加工。アセンブリナット内側ねじに、銀メッキ処理をしています。
形状アセンブリナット
使用温度範囲(℃)(空気)-65℃~+260℃、(水)0℃~+100℃
最高使用圧力(MPa)5
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
材質RENY(レニー)
規格1種
ねじ山種類メートル並目
チューブの内径にリングを挿入する独特の構造になっており、チューブはリングによって外側にふくらみ、ナットの穴径よりチューブの外径が大きくなるので抜ける心配がありません。耐薬品性に優れ、高温(200℃)、高圧まで使え、クリーン度も抜群の為、半導体用に最適です。
用途半導体、化学プラント
材質PTFE
材質ポリカーボネート
色透明
規格1種
エスコ品番EA425HJ-12
チューブサイズ(mm)12
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質ポリカーボネート
色シロ
規格1種
ねじ山種類メートル並目
PTFE ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置メッキ槽、絶縁性等の場所にご使用ください。PTFEとネオフロンの2種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。その他の寸法もできます。
材質PTFE
フッ素樹脂ボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。
実験装置、メッキ槽、絶縁性などの場所にご使用ください。
材質PTFE
エスコ品番EA425HJ-4
チューブサイズ(mm)4
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
PTFEボルトは、耐薬品性、非粘着性、耐熱性にすぐれています。PTFEとCTFE の2 種類ございます。ナット、ワッシャーがセットになっています。
PTFE製のため軽量で割れにくく、耐薬性に優れています。
材質PTFE
品名ブランクナット
アズワン品番3-9271-11
1個
¥2,598
税込¥2,858
24日以内出荷
仕様溶接構造(1BS~TW~タイプ)、非溶接構造(1BS~T~タイプ)ともに1台につき1つ使用
トラスコ品番417-5476
材質PTFE
質量(g)1
品名ナットガスケット
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオンナット
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
トラスコ品番751-4395
材質PTFE
質量(g)2
ガスケットロッドナット用
適合ハウジング3ALシリーズ
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
PTFEタンクジョイントは、タンクおよび容器類等に内部より出し、スパナで押さえ、ナットで締付けます。
仕様1BSハウジング用ナットガスケットPTFE(カーボン入リ)
トラスコ品番836-2939
材質PTFE(カーボン入)
質量(g)1
品名ナットガスケット
2018年トラスコ掲載ページ3 0388
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学
形状ユニオンナット
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA
最高使用温度(℃)200
交換用部品です。
アズワン品番64-1003-96
1箱(2個)
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
エッジ状テーパーを設けることにより非常に高いシール効果が得られる構造になっております。液漏れが少なく置換特性(液の排出性)に優れています。
用途半導体、医療、食品関係
材質PFA
シール方式フレアータイプ
適合チューブPFA、PTFEフッ素樹脂チューブ
最高使用温度(℃)100
仕様オーダーメイド仕様:(-) 標準
ステンレス製継手に、PTFE無電コートをした製品です。
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状ナット
使用流体水、空気
材質(本体)POM
フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。
カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。
中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ合金(SUS304)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE
外径(Φmm)190
設計圧力(MPa)0.49
設計温度(℃)120
ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。完全禁油処理品です。内面平滑性に優れています。無発塵非汚染性に優れています。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
適合チューブ外径(inch)1/2
二面幅H2(mm)22.0
寸法L(mm)26.5
形状ナット
質量(g)4.0
使用温度範囲(℃)(空気)-20℃~+80℃、(水)0℃~+80℃
最高使用圧力(MPa)0.4 (at20℃)
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
1袋(5個)
¥919
税込¥1,011
3日以内出荷
耐薬品性、非粘着性、耐熱性に優れていますので、実験装置・メッキ槽・絶縁性等の場所にご使用下さい。
用途薬液対策用、組立用
材質PTFE
仕様ボルト・ナット・ワッシャーバラ売りタイプ
質量(g)25
首下長(mm)30
PTFE製の継手・バルブに付属しているソロバン型フェルールと取り替えて、袋ナットで締めつけるだけで穴をふさぎ、流体を止めます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
同社(ザビレックス)製液体移送用ジャーなどのチューブ接続口に使用します。径9mmメンブレンまたはPTFE/シリコンラミネートが適合します(いずれも別売)。
仕様対応ポート:外径1/4"チューブ接続用ポート
形状(mm)刻み付排気ナット(9メンブレン対応)
アズワン品番61-8492-72
1個
¥4,498
税込¥4,948
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ