耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質PFA/PTFE
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオン
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
I型ジョイントです。(オネジ×チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-1747
質量(g)20
適合チューブ外径(Φmm)1.6
適合外径(Φmm)1.6Φ
接続ねじ1/8
オリフィス径(Φmm)1
ねじサイズ1/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状異径ユニオン
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
形状ユニオン
トラスコ品番735-2018
質量(g)20
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
仕様適用流体:酸、アルカリなど
形状ユニオン
エスコ品番EA425HC-12
チューブサイズ(mm)12
1個
¥4,990
税込¥5,489
翌日出荷
純PTFEシートを打ち抜き加工したガスケットです。コールドフローを起こしやすいため、原則として溝形フランジでご使用下さい。
種別ユニオンパッキン
厚さ(mm)1.5
材質PTFE
使用温度範囲(℃)-50~100
適合規格食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合
使用流体液体、ガス
伸び(%)460
引張強度(MPa)30.2
耐圧力(MPa)液体/10.0、ガス/15.0
圧縮率(%)19(34.3MPa時)
復元率(%)51(34.3MPa時)
密度(kg/m3)2170
材質FEP(フッ素樹脂)
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状ユニオンティー
材質(本体)フッ素樹脂
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状ハーフ・ユニオン
使用流体水、空気
材質(本体)PP
接続ねじ種類R
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2158
質量(g)40
アズワン品番61-3536-51
1個
¥15,880
税込¥17,468
4日以内出荷
ボディ、ナット共フッ素樹脂製で耐薬品性に優れており安心してご使用になれます。
30シリーズはミリ近似のインチと共用(例:6ミリと1/4インチ)することができますので、選択が簡単で経済的です。
特殊工具を一切使いません。スパナでナットを規定回数締付けるだけで施工が完了します。
製品はクリーンルーム内において超純水で洗浄された後、包装されています。
形状メイルコネクタ
材質(本体)フッ素樹脂製
接続ねじ種類R(PT)
材質(ナット)フッ素樹脂製
最高使用温度(℃)100
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2131
質量(g)40
アズワン品番61-3536-49
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ハンドル形状ハンドル無し
使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)
トラスコ品番735-2689
形状ストレート
質量(g)100
寸法A(mm)97
寸法B(mm)43
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(ナット)PFA
適合管外径(Φmm)12
1個
¥43,980
税込¥48,378
17日以内出荷
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425HG-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2140
質量(g)40
アズワン品番61-3536-50
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2166
質量(g)40
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
形状チーズ
材質CTFE/PTFE、CTFE
トラスコ品番735-2123
質量(g)40
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
チューブユニオンは、両端がストレートで各種チューブのジョイント用です。
チューブユニオンは、両端がストレートで各種チューブのジョイント用です。
フッ素樹脂チューブの接続に使用します。標準はFロックシール仕様で、ソロバン玉に交換できます。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
L字型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-2069
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)8
オリフィス径(Φmm)6Φ
アズワン品番61-3536-42
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
L字型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-2051
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)6
オリフィス径(Φmm)4Φ
アズワン品番61-3536-41
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
L字型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-2085
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)12
オリフィス径(Φmm)10Φ
アズワン品番61-3536-44
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
L字型チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-2077
質量(g)40
適合チューブ外径(Φmm)10
オリフィス径(Φmm)8Φ
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
エスコ品番EA425HC-10
チューブサイズ(mm)10
1個
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA425HC-6
チューブサイズ(mm)6
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
形状ユニオン
エスコ品番EA425HC-4
チューブサイズ(mm)4
1個
¥2,780
税込¥3,058
翌日出荷
耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。
用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています
形状エルボ・ユニオン
使用流体水、空気
材質(本体)PP
接続ねじ種類R
純粋なフッ素樹脂(PTFE)100%で成型されたガスケットです。ほぼ全ての薬品に対し耐薬品性があります。純粋性が高くクリーン要求の高い高純度薬液や医薬・食品の製造ラインに使用できます。食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。
用途耐薬品性を求められるプロセス配管や機器。
材質フッ素樹脂(PTFE)
形状ユニオン
エスコ品番EA425HC-8
チューブサイズ(mm)8
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
形状ユニオンエルボ
エスコ品番EA425HG-8
チューブサイズ(mm)8
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
エスコ品番EA425HG-10
チューブサイズ(mm)10
1個
¥7,140
税込¥7,854
翌日出荷
安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。
形状ユニオン
使用流体液体
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)PFA/PTFE
使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)
使用チューブPFA/PTFEチューブ
最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)
材質(ナット)PFA
形状エルボユニオン
エスコ品番EA425HG-12
チューブサイズ(mm)12
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425HF-8
チューブサイズ(mm)8
1個
¥6,570
税込¥7,227
翌日出荷
形状ユニオンティー
エスコ品番EA425HF-6
チューブサイズ(mm)6
アズワン品番64-7848-22
1個
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ