57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1巻
11,996 税込13,196
当日出荷

1個
879 税込967
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。 バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。 耐熱温度(℃)-200~+150 使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
879 税込967
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1巻
6,298 税込6,928
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロン工業PTFE 紐 TFE-20号
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類 巻数(m)10 長さ(m)10 太さ(Φmm)2
1巻
13,975 税込15,373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。 取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。 器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE) 径(Φmm)紐/1.5
1ケース(5個)
2,370 税込2,607
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。 材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ 使用温度範囲(℃)-100~260 特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)SPパッキン PTFE製
未焼成のフッ素樹脂を押し出し、成型機でヒモ状に成型したものです。 バルブ用パッキン、ガスケットとして、応急用のシール材としても有効です。
材質PTFE 耐熱温度(℃)-100~+150 使用流体化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガス等
1巻
7,298 税込8,028
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φ サイズ20m巻 アズワン品番61-4393-22
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷

1巻
1,760 税込1,936
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロン工業PTFE 紐 TFE-30号
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類 巻数(m)1 長さ(m)1 太さ(Φmm)3
1巻
5,697 税込6,267
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷

PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フロン工業PTFE 紐 TFE-50号
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類 巻数(m)1 長さ(m)1 太さ(Φmm)5
1巻
6,797 税込7,477
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐) 材質シリコン 硬度50度
1本
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1巻(200m)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

EVC-200SCL 乾湿両用掃除機20L E-Value 動画あり
小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質タンク:ステンレス 質量(kg)約5.3 サイズ(cm)機体:55×32×32 電源(V)単相交流100(50/60Hz共用) 吸込仕事率(W)180 電源コード(m)4 騒音値(dB)80 最大風量(m3/min)2 真空度(kPa)最大:14 吸水容量(L)11
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-3 サイズ(号)3 引張強度(kg)5.4
1個
特価
1,388 税込1,527
当日出荷

フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-4 サイズ(号)4 引張強度(kg)7.3
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷

フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-2 サイズ(号)2 引張強度(kg)3.6
1個
1,550 税込1,705
当日出荷

フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-1 サイズ(号)1 引張強度(kg)1.8
1個
1,500 税込1,650
当日出荷

フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-10 サイズ(号)10 引張強度(kg)15.9
1個
2,860 税込3,146
当日出荷

フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。 耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-5 サイズ(号)5 引張強度(kg)9.1
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

1セット(5本)
4,098 税込4,508
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水気を寄せ付けない!。超撥水加工で防汚加工です。デュポン社テフロン加工(撥水加工・防汚性・耐久性は抜群)
ブラック 材質綿35%、ポリエステル65% 着丈(cm)100 アズワン品番64-6228-12 身幅(cm)54
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

各種溶剤に対して優れた生地を使用しています。各種溶剤から身体を守ります。耐薬品性の本体生地を共地にして、紐を作成。肩紐の長さを3段階に調整可能。フッ素樹脂ラミネートした生地を採用。ソフトな着用で、着心地は抜群です。
用途医療機関、試験機関、研究所など。 サイズフリー 胴幅(cm)66 裾幅(cm)71 丈(cm)100 素材ポリエステル100%(PTFE)ラミネート
1枚
6,598 税込7,258
欠品中

雨の日の屋外での作業や、通勤・通学時に。スタンダードなレインウェア。 レインウェアの定番!雨やどりシリーズ!テフロンコーティングでより撥水性UP。 ジャケット・パンツとも裏地は、抗菌防臭メッシュ+ジャケット襟裏部分は、吸湿速乾。 フードは立体型フード+口元フラップ(マジックテープ付)で頭部をジャストフィット。 アウターフラップ+インナーフラップ+ファスナーの三重重ねにより正面から吹き付ける雨の侵入を防ぎます。 ジャケット袖口は、内側(ゴム入り)と外側(ベルト調整)の二重装備で手首からの雨の侵入を防ぎます。 ジャケット裏地メッシュ装着で快適仕様。※パンツはメッシュ非装着 口元フラップ(ボタン付)により、頭部をジャストフィット、さらに、視界の悪い左右方向も、透明リムで安全性を確保。 ボタンによる着脱も可能なフード。 ジャケット裾は、ドローコード(絞り紐)でフィット感UP。 パンツの裾はボタンで二段階絞り調節可能。 ポケット付。
セット内容上下 混率(%)表地:ナイロン100/PVCラミネート、裏地:ポリエステル100(メッシュ) 機能抗菌防臭総裏メッシュ、フードボタン脱着式、ズボン裾はボタンで裾しぼり可能 耐水圧(mmH2O)20000
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

キズをつれずに食器・皿を洗う。折り曲げ自由で、皿・コップ・フッ素樹脂加工品など、キズをつけずに洗えます。
種類ネットスポンジ 材質ポリエステル(アルミ微粒子)、ナイロン、ポリウレタンヒモ/ポリエステル 寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×115×15 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1個
379 税込417
当日出荷

接触冷感マスク、夏に涼しい 表生地フッ素樹脂加工、強撥水処理 日本製防菌糸デオセル使用 スーパーナノテク技術で防臭加工 息苦しくない 裏側ニットのモダール生地で、肌に優しい 伸縮性があり顔にフィットします ハンドメイドで立体マスク 複数回洗って使用可能
材質ポリエステル90%・ポリウレタン10% / レーヨン(モダール)80%・綿14%・再生繊維(テンセル)6%・日本製の防菌糸デオセル使用、(耳紐)ナイロン・ポリウレタン
1セット(2枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

フェザー安全剃刀チョッキン(十字)
刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。 刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。 伸縮性ストラップ付。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS 寸法(mm)170
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

あて布を装着して、てかりを防ぐアイロンに
用途衣類に直接アイロンが触れず、てかりをおさえます。あて布で衣類が隠れないから確認しながら、きれいにアイロンがけができます。ワッペンやアップリケも確認しながら付けられます。スチームアイロン、ドライアイロン共に使用できます。耐熱性と滑りのよさを備えたPTFE生地を採用。 材質本体/PTFE繊維、ひも・ループ/ポリエステル・綿 耐熱温度(℃)210 寸法(横×縦)(cm)約15×22(ひもの長さは含みません)
1枚
1,388 税込1,527
当日出荷

刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。 刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。 伸縮性ストラップ付。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS 寸法(mm)170
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋リントフリーラミネート加工エプロン
帯電防止性能素材の表面にフッ素樹脂(PTFE)フィルム加工を行った生地で製造しているエプロンです。ウエスト後ろひも絞り
用途クリーンルームなどの制電環境向け。 材質フッ素樹脂(PTFE)フィルム/ポリカーボネートフィルム ホワイト サイズフリーサイズ 混率(%)ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入) エプロン丈(cm)104
1着
5,698 税込6,268
3日以内出荷

長期安定した正しいpH測定が実現可能のApera GS2のpH電極 スイス電極技術を採用し、従来のガラス電極より10倍以上の強度を持ち、耐衝撃性に優れて、土壌の直接測定に最適です。簡単に土に挿すことができる突き刺し形状の電極は、養液など水溶液のpH測定にも対応しています。PTFE液絡部は、土による目詰まり発生を防ぎ、耐久性を大幅に向上させます。電極に付着した土は、ブラシを使って水中で直接洗浄することができ、メンテナンスがとても簡単です。ポケットテスター電極でも、耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれる長寿命比較システムが採用され、長期安定のpH測定を実現します。交換可能なため、ランニングコストが節約できます。扱いやすい電極保護キャップは、電極を常に清潔・安心に保存できます。 頑丈なテスターに操作利便性向上の製品機能を搭載 自動標準液識別・自動校正確定・校正プロセスガイダンス付きの1~3点自動校正。校正済みマークL・M・Hが校正の30日後に消え、ユーザーに校正時期をお知らせます。測定結果安定表示・自動/手動ロック機能により、測定値の読み取りタイミングに迷いがありません。白(測定)・緑(校正)・赤(警告)三色画面表示は視認性が高いです。オールインワン収納で、測定に必要なすべてをもれることはなありません。
用途土壌・水耕栽培養液・土壌上澄み液・汎用 付属品pH標準液(6.86,4.01と9.18 各50ml),電極保存液校10ml, ストラップ,取扱説明書 測定範囲pH/0.0~14.0、温度/0~50℃ 電源単四乾電池×4本 測定項目pH/℃ 本体寸法(mm)40×40×235 本体質量(g)143 測定精度pH/±0.1、温度/±0.2℃ 分解能pH/0.1、温度/0.1℃ 防塵防水性能IP67 校正ポイント1~3点
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

べたつきに強いフッ素樹脂をブレード加工しています。
仕様ホルダー・ストラップ付き 材質ブレード/ステンレス刃物鋼(420J2)、ハンドル・キャップ/ABS樹脂 全長140mm
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テフロン加工 テフロン加工を施すことで、水性・汚れを、製品を美しく保ちます。
仕様左胸ペン差しポケット、フロントポケット、ウエストはボタンでサイズ調節可能 混率(%)ポリエステル100 機能はっ水、防汚 素材ツイル
1枚
2,298 税込2,528
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

セット内容組ひもヒーター線×2本・フッ素樹脂テープ×2枚・ガラステープ×1巻・サーコンシート×1枚・シリコンゴム×1本
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)