ネジ継手に巻きつけるだけでしっかりシールします。
材質PTFE(フッ素樹脂)
密度(g/cm3)1.0
未焼成のフッ素樹脂を押出し機で押出し、圧延してテープ状にしたものです。
柔軟性に富んでいるため、複雑形状部のシールが簡単にでき、流体を汚染せず着脱も容易で、作業性にすぐれています。
ネジ継手に使用する場合は必ずテーパーネジにご使用ください。
テープ幅(mm)13
テープ厚さ(mm)0.1
材質本体・Vパッキン/PTFE(四フッ化エチレン)
シャフト径(Φmm)Φ8
仕様パイプのネジ部の3~4ヶ所に塗るだけ PTFEペーストにより強力なシール性を発揮します。 内容量…118mL(ハケ付容器入) PTFEペースト状 使用可能パイプ…金属、PVC、CPVC、ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン、水、空気、スチーム、天然ガス、LPガス、油、ガソリン等) 耐熱…-46~+260℃ 耐圧…68.0MPa(液体)、20.4MPa(気体) 不乾性シール剤
1個(118mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ
使用温度範囲(℃)-100~260
特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
フッ素樹脂PTFE撹拌シールは2本の溝を設けており、Oリングを装着することにより減圧用としてもご使用いただけます。
本体がフッ素樹脂PTFEですので耐薬品性と耐熱性に優れます。
適合外径(Φmm)(撹拌棒)8
PTFEバキュームシール装置用(8Φ用)、PTFEバキュームシール(8Φ用)のシール部品です。
穴径(Φmm)8
仕様手軽に使えるスティックタイプ。 パイプのネジ部3~4ヶ所にこするだけで強力なシール性を発揮します。 サイズ…Φ18×120mm PTFEスティック状 使用可能パイプ…金属・PVC・CPVC・ABSプラスチックパイプ等 使用可能流体…酸素を除くあらゆるガス(フルオロカーボン・水・空気・スチーム・天然ガス・LPガス・油・ガソリン等) 耐熱…-46~+177℃ 耐圧…34.0MPa(液体)、3.4MPa(気体)
寸法(Φ×mm)18×120
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
配管ねじのシール材に使用
用途水、水蒸気、液体薬品の配管継手用として最適
耐熱温度(℃)-190~260
引張強度(N/mm2)8
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
撹拌シールの中に3個を重ねる事で完全にシールできます。 3枚1組で摩耗した場合に取り替えて使用します。
適合穴径(Φmm)8
1組(3枚)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
撹拌シールの中にVパッキンを3枚重ねて完全にシールできます。上部ナットを緩め撹拌棒を差し込み、ナットを締めつけシールします。
接続部のサイズ34/45
穴径(Φmm)8
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
一般ねじ込み配管継ぎ手用のシール剤です。
PTFE 入りのシール剤で、組み付け直後の
即シール性も良好です。PT2 以下に適し分
解可能です。 572の低臭気タイプ。
用途一般配管継手用
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])14400~28600(チキソ)
液色白
主成分嫌気性樹脂
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
フッ素樹脂(PTFE)を特殊加工したマシュマロ状のシールガスケットです。片面粘着テープ付きで作業性に優れています。
アズワン品番3-5935-02
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
PTFE撹拌シール用の交換パッキンです。磨耗した場合に取替えて下さい。
材質PTFE
穴径(Φmm)8
入数(個)3
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
材質PTFE
商品タイプ平
1/2以下のパイプネジに最も適したネジシール材です。
用途フロン、プロパン、ガソリン、油脂、溶剤、蒸気、水などの配管に使用できます。
トラスコ品番494-8335
寸法(mm)17.5Φ×120
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-46~177
耐圧(MPa)34
危険物の類別非危険物
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。
長さ(m)3
色ホワイト
材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
未焼成のPTFEを使用した幅広のシールテープです。シール性の付与以外にも様々な用途にご利用いただけます。耐熱温度目安:200℃
用途コードヒーター固定用耐熱テープとして。繊維系断熱材の防塵テープとして。糊残りのない電気絶縁テープとして。耐食性を付与するテープとして。ダクトホース等、大口径配管のシール材として
特性耐熱
1巻(50m)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
化学耐性に優れています。
仕様本体
材質ソーダ石灰ガラス(SCHOTT AR-GLAS(R))
容量(mL)100
寸法(Φ×mm)52×95
アズワン品番4-5156-01
1箱(88本)
¥13,464
税込¥14,810
当日出荷
化学耐性に優れています。
仕様キャップ
材質アルミニウム・PTFE
厚さ(mm)3
アズワン品番4-5156-11
1箱(100個)
¥7,821
税込¥8,603
当日出荷
1個
¥40,980
税込¥45,078
12日以内出荷
PTFEバキュームシールは、摩擦の少ないベアリングとスリーブ(ガラス入)をシール材として、完全にシールされています。シール性が悪くなりますと、ヘッドネジを締る事により、シール性は改善します。ベアリング8Φを使用しております。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFE撹拌シールは、中にVパッキン3ヶにて完全シールされており、上部ナットをゆるめて撹拌棒を上から差し込み、締付けシールします。
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
PTFE撹拌シール用Vパッキンは、NR0262、NR0263のシール材として3枚1セットとして入れており、摩耗した場合に取り替えてください。
穴径(Φmm)8用
1組(3枚)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1セット(2個)
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
耐薬品性に優れたオールフッ素樹脂PTFE製で減圧試験に適した製品です。
適合外径(Φmm)(攪拌棒)8
材質(Oリング)バイトン
芯振れのないよう、SUSベアリングでバキュームシールを行う製品です。推奨撹拌棒径Φ7.9mm。
シール径(Φmm)8(7.9センターレス撹拌棒用)
撹拌シールは、中にV パッキン3ヶにて完全シールされており上部ナットをゆるめて撹拌棒を下から差し込み、締付けシールします。撹拌シール内径8 m/mΦになっています。
PTFE 撹拌シール用V パッキンは、F-4004、F-4005、のシール部品として3 枚1セットです。
サイズ8Φ用
アズワン品番61-4387-97
1パック(3個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
PTFE撹拌シール装置用は、R1/2 ネジ切りをしています。各実験装置にご利用ください。
接続ねじR 1/2
適合径(Φmm)(攪拌棒)8
1個
¥9,598
税込¥10,558
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ