ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
ひも長(m)10
長さ(m)10
TGK品番803-17-99-09
型式TFE-08号
色白
長さ(m)10
巻数10m
太さ(Φmm)(紐)0.8
1巻
¥11,996
税込¥13,196
当日出荷
ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。
型式TFE-03号
長さ(m)10
巻数10m
太さ(Φmm)(紐)0.3
型式TFE-50号
長さ(m)1
巻数1m
太さ(Φmm)(紐)5.0
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)10
長さ(m)10
太さ(Φmm)2
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)1
長さ(m)1
太さ(Φmm)3
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
フリーサイズガスケット。未焼成のフッ素樹脂を押し出し成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキンとして有効です。ガスケットとしては応急用のシール材として有効です。
用途化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガスを使用する場所で。
耐熱温度(℃)-200~+150
使用流体化学薬品・有機溶剤・酸・アルカリ溶液・ガス等
紐:ガラス器具の栓と容器の連結に使用できます。滅菌、乾燥、紛失、混合、割れ防止などに適しています。
種類紐
巻数(m)1
長さ(m)1
太さ(Φmm)5
耐酸・耐アルカリ・耐熱・耐久性に優れています。
取り付けが簡単で、硝子器具の洗浄-滅菌-乾燥まで一貫して繰り返し利用できます。
器具の紛失混同が防げます。
材質PTFE(PTFE)
径(Φmm)紐/1.5
良質のガラス燃にPTFEデスパージョンを含浸塗布させ、完全に焼きつけた製品です。ガラス器具の栓と容器の連結と耐薬品使用のヌイ糸として使用下さい。PTFEフロログラス糸は、滑りがよいため、ガラス栓とガラス器具との連結は、三回むすびをお勧めします。
仕様張り強さ:10.9kg、太さ:0.6Φ
サイズ20m巻
アズワン品番61-4393-22
1巻
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ひも状のシール材
材質PTFE
長さ(mm)約500
色ホワイト
材質(テープ)PTFE
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
耐酸性、耐薬性、耐溶剤性に優れ、軟らかなひも状で、粘着付です。複雑な形状のシール面にも簡単に取り付けられます。
用途配管フランジガスケット、配管シーラント、タンク、ケーシング、ダクト、圧力容器。
材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ
使用温度範囲(℃)-100~260
特性耐酸性、耐薬性、耐溶剤性
耐薬品性に優れています。
材質フッ素樹脂
色茶
未焼成のフッ素樹脂を押し出し、成型機でヒモ状に成型したものです。
バルブ用パッキン、ガスケットとして、応急用のシール材としても有効です。
材質PTFE
耐熱温度(℃)-100~+150
使用流体化学薬品、有機溶剤、酸、アルカリ溶液、ガス等
ガラス糸を編組した組紐です。耐熱性と耐薬品性があります。耐熱温度200℃。
用途モーターコイル等の結束。
RoHS指令(10物質対応)対応
PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。
流体をほとんど汚染しません。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
特性耐薬品性
適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)
最高使用圧力(MPa)2
最高使用温度(℃)260
使用pH範囲0~14
PTFEをソフトで強じん性に富むように改質したヒモ状のサイズフリーのシール材です。
用途PTFEの耐食性が必要とされ、フランジ面の精度が良くない、あるいは締付力不足などの箇所に使用します。
各種溶剤に対して優れた生地を使用しています。各種溶剤から身体を守ります。耐薬品性の本体生地を共地にして、紐を作成。肩紐の長さを3段階に調整可能。フッ素樹脂ラミネートした生地を採用。ソフトな着用で、着心地は抜群です。
用途医療機関、試験機関、研究所など。
色白
サイズフリー
胴幅(cm)66
裾幅(cm)71
丈(cm)100
素材ポリエステル100%(PTFE)ラミネート
1枚
¥6,498
税込¥7,148
4日以内出荷
キッチンや水回りのお掃除に!きらきらかわいいダイカットスポンジ!
キラキラしたループ状の繊維で水垢や汚れをしっかりかき落とす!
テフロン塗装のお鍋にも使えます。優れた耐久性・抗菌剤入り。吊るして乾かせるヒモ付き。
材質(生地)ポリプロピレン、(スポンジ)ポリウレタン
色その他
耐熱温度(℃)70
帯電防止性能素材の表面にフッ素樹脂(PTFE)フィルム加工を行った生地で製造しているエプロンです。ウエスト後ろひも絞り
用途クリーンルームなどの制電環境向け。
材質フッ素樹脂(PTFE)フィルム/ポリカーボネートフィルム
色ホワイト
サイズフリーサイズ
混率(%)ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入)
エプロン丈(cm)104
1着
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
あて布を装着して、てかりを防ぐアイロンに
用途衣類に直接アイロンが触れず、てかりをおさえます。あて布で衣類が隠れないから確認しながら、きれいにアイロンがけができます。ワッペンやアップリケも確認しながら付けられます。スチームアイロン、ドライアイロン共に使用できます。耐熱性と滑りのよさを備えたPTFE生地を採用。
材質本体/PTFE繊維、ひも・ループ/ポリエステル・綿
耐熱温度(℃)210
寸法(横×縦)(cm)約15×22(ひもの長さは含みません)
1枚
¥1,388
税込¥1,527
当日出荷
テフロン加工
テフロン加工を施すことで、水性・汚れを、製品を美しく保ちます。
仕様テフロン加工、名札ループ、左胸ペン差しポケット、両脇ポケット、肩ヒモにズレ防止ループ付
混率(%)ポリエステル100
機能はっ水、防汚
素材ツイル
前中心丈(cm)85
脇幅(cm)78
紐長(cm)145
ホテルのハウスキーピングや、商業施設のロビー清掃などに。
デザイン性と機能性を兼ね備えたラバーメイドのモバイルカート!
水やオイルをはじめ、シミが付き難いテフロン加工仕様。取外し可能なキャディー付き。
モップの柄を固定するハンドル用ストラップ付き。市販の鍵を使えば、盗難防止に。
内部の仕切りは調整が可能の為、現場に合ったカスタマイズが実現。
頑丈なキックプレートによる使用中の保護を強化。ホテルのハウスキーピングに。
商業・公共施設のロビー・トイレなどの共有場所に。メンテナンス用の道具入れとして。
クリーニング業界で最も耐久性のあるモバイルカート。場所を選ばないスタイリッシュデザイン。
色グレー
刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。
刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。
伸縮性ストラップ付。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS
寸法(mm)170
耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腰前掛けです。真ん中に幅25cmの大きなプリーツ形状を施し、歩行時の脚へのまとわりつきを軽減し、脚を動かしやすくなっています。従来型の腰前掛けでステップを昇降しようとすると、布地が脚にまとわりつき、転倒する事故がありました。そのような事例を予防できるように、新しい形状を創作しました。薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製
耐水圧(kPa)294以上
1着
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーと胸前掛です。
薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。
耐薬性・耐熱性に優れています。
導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐 腰紐:ナイロン
耐水圧(kPa)294以上
長さ(mm)390
色白
寸法(Φmm)120
生地性能耐薬品性・耐薬性・耐熱性・静電防止
1双
¥7,790
税込¥8,569
10日以内出荷
薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。耐薬性・耐熱性に優れています。導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐、腰紐はナイロン製
幅(mm)600
耐水圧(kPa)294以上
耐薬品性に優れたテトラテックス布地を採用した腕カバーと胸前掛です。
薬剤の浸透を防ぎながら、汗等の湿度は放出します。
耐薬性・耐熱性に優れています。
導電糸入りですので、静電防止機能があります。
材質ポリエステル・PTFE(四フッ化エチレン)ラミネート、首紐 腰紐:ナイロン製
耐水圧(kPa)294以上
セット内容組ひもヒーター線×2本・フッ素樹脂テープ×2枚・ガラステープ×1巻・サーコンシート×1枚・シリコンゴム×1本
刃先が丸く保護カバー付きなので包帯をカットする時でも刃が直接肌に触れません。フッ素コートされた刃部はテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔にお使いいただけます。携帯に便利な伸びるストラップ付きで、置き忘れも心配がありません。ブレードに使用される1K6Mステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質です。グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計です。
仕様●商品サイズ:約W14.4×D6.4×H1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む)●商品重量:本体/約34g、のびるストラップ/約8g 計42g●材質:刃部/ステンレス(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・EVA(耐熱温度90℃)●TM and (C) 2022 Sesame Workshop
アズワン品番65-8103-71
1本
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
。刃先が丸く保護カバー付きなので包帯をカットする時でも刃が直接肌に触れません。フッ素コートされた刃部はテープの糊が付きにくいので楽に切れます。また、抗菌剤入りのフッ素コートなので清潔にお使いいただけます。携帯に便利な伸びるストラップ付きで、置き忘れも心配がありません。ブレードに使用される1K6Mステンレスはキッチンの包丁にも使用される硬い材質です。グリップ部分は、握りやすいさと安定感を追求した設計です。
仕様●材質:刃部/ステンレススチール420J2(フッ素樹脂加工)、柄部/ABS樹脂(耐熱温度120℃)、ストラップ・クリップ/ポリカ・PPU(耐熱温度90℃)●サイズ:約W 14.4×D 6.4×H1.7cm、のびるストラップ/約19cm(クリップ部含む)●商品重量:本体/約34g、のびるストラップ/約8g 計42g●※本商品は左手用です。●TM and (C) 2022 Sesame Workshop
アズワン品番65-9075-58
1本
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
関連キーワード