用途外径切削
形状正三角形
適合チップ正三角形60°
勝手右
クランプシステムレバーロック式
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)0
種別ネガ
タイプピンロック式
種類レバーロック式 P形外径加工用バイト 刃先角91°
基準コーナーrc0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
使用インサートTN□□1604形
経済性に優れたISO-EcoTurnシリーズ 外径加工用P形ホルダ。 操作性に優れたレバーロック方式を採用。 ホルダ上面に突起物が無く切りくず流れがスムーズ。
用途外径加工用ホルダ。 刃先角:91°(G刃形)。 TN□□1104形インサートに対応。
シリーズEcoTurn
使用チップTN□□1104□□
クランプレバーロック
主な用途外径加工
材質(シャンク)鋼
切刃形状G刃形
RoHS指令(10物質対応)対応
切刃角度(°)91
P型クランプ式外径ホルダ、インサート上面に障害物がなく、切り屑の流れが良いです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ISO外径旋削ホルダーです。
用途旋削加工。
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
高圧クーラントにより、耐熱合金に代表される難削材加工でも切りくずを強制的に分断し、お客様の生産性を飛躍的に向上させることが可能。
クーラントをインサートの刃先にもっとも近い位置から直接供給することで、切りくず処理性及び耐摩耗性を大幅に向上させることが可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロッククランプ式外径加工用ホルダーです。
用途旋削加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード