44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLUS(プラス)[文具]強力パンチ PU-220用替刃
一度に200枚に軽く穴あけ出来る、プラスの強力パンチPU-220専用の替刃。替刃の交換が簡単!強力パンチPU-220用替刃。数量:2本入り。替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
適合PU-220 材質鋼材
1セット(2本)
3,998 税込4,398
当日出荷

一度に200枚に軽く穴あけ出来る、プラスの強力パンチPU-220専用の刃受け。2穴強力パンチ PU-220用 刃受け。10枚入り。※切れが悪くなった際や最後の数枚がうまく穴が開かない際は、刃の交換と一緒に刃受の交換をおすすめいたします。
適合PU-220 材質POM
1セット(10枚)
599 税込659
当日出荷


PLUS(プラス)[文具]強力パンチ
エコ商品
200枚のPPC用紙も軽いタッチでパンチができる、2穴あけ強力パンチ。センター合わせが簡単なペーパーガイド ダブルゲージです。ガイド対応サイズ:B6、A5、B5、A4、B4、A3(短辺)。替刃の交換が道具を使わずに簡単にできます。パンチのカスのたまり具合が一目でわかります。穿孔能力:PPC用紙約200枚。穴間隔:80mm。穴奥行:7・12mm。穴径:6mm。穴数:2穴。※切れ味が落ちたかな、と感じたら刃の交換をおすすめします。替刃は別売です。※替刃は刃物です。取扱いの際は十分ご注意ください。※紙以外のもの(金属・プラスチック・ゴム・繊維・革など)は刃先を傷める場合がありますので、ご注意ください。
穿孔能力(枚)約200(PPC用紙/20mm) 仕様2穴ガイド対応、穴奥行調節機能、替刃式 材質69%再生樹脂(グリップ:100%再生ABS) 質量(kg)2.55 穴径(Φmm)6 外形寸法(mm)W180×D319×H153 穴数2(奥行7・12mm) 穴間隔(mm)80 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。
種別平歯車 材質MC901 形状S1
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

PU 融着平歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・PS平歯車のボス部にSUS303材を融着固定した、サビに強い平歯車です。。
モジュール2 種別平歯車 材質MC901(ボス部SUS303) 形状S1
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

ハンドル自動化ユニットとは ・手動のハンドル操作の代わりに、自動で位置決めを行う装置です。 ・複数のユニットを一括制御することで、段取り作業時間を大幅に短縮できます。 何度も行う位置決めをスムーズに ・1日に何度も品種変更を行うラインの位置決めを自動化すれば、合計で大幅な時間短縮になります。 ・ハンドル操作の順番を間違えられない複雑な位置決め作業の簡略化にも繋がります。 最大32台一括制御 ・最大32台のユニットを一括で制御可能。 ・それぞれ別の動きをさせることもできます。 位置決め合計時間を短縮 ・手作業では時間がかかる複数箇所の位置決め作業を自動化すれば、位置決めの合計時間を短縮できます。 段取りパターン複数登録可能 ・専用ソフトウェアの機能により、最大100通り(EPC-100は最大1000通り)の段取り数値設定を登録可能。 ハンドルからの置き換えが簡単 ・既設の操作ハンドルから置き換えるだけで取付完了。 ・複雑な導入工程は不要です。 無線通信対応(EPU-220) ・送受信機から各ユニットへの信号は無線で送信。 ・有線接続も可能です。 防塵・防水対応(EPU-220) ・保護等級IP65を実現。
定格回転数(min-1[r.p.m])60±10 定格出力(W)5 入力無線通信:2.4GHz帯無線通信/有線通信:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10% 保護等級IP65 連続使用時間(分)1以下 消費電流(A)待機:0.02/定格:0.6/最大:1 角度精度(°)【停止】±5 許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:19.6/スラスト荷重:19.6 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) 定格トルク(N・m)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 保持トルク(N・m)【出力軸】0.7※参考値であり、保証値ではありません
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱溶解積層(FFF,FDM)方式の3Dプリンター用フィラメントです。既存のPolyflexやTPU95Aよりも硬質なショア硬度64Dの(熱可塑性ポリウレタン)フレキシブルフィラメントです。グリップ、パッキン、クッションパーツ、シューズソール、治具、TPU95Aよりも硬さのあるフレキシブル素材を必要とする造形に適しています。
用途ものづくり現場での試作品、治具等に。 適合機種Ultimaker 2+Connectシリーズ,S3,S5,S7 材質TPU サイズ直径199mm、厚み53mm 質量(g)750 径(Φmm)2.85 使用条件15~30℃、10~70% RH(結露なし)
1巻
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 融着歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (869種類の商品があります)

PU融着平歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)PU融着平歯車 Jシリーズ
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
材質MC901(ボス部SUS303) 種別平歯車 圧力角(°)20° 歯面硬度115~120HRR
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (148種類の商品があります)

スチール製の縞鋼板付タイプのグレーチング!。開口が少ないため溝蓋を意識することなく安心して歩行ができます。滑りにくい模様鋼板を採用。グレーチングの継ぎ目が目立たず、スリットのラインが通ります。公共建築協会評価対象製品
用途溝蓋 材質鋼製(スチール) 寸法(mm)排水部:9 表面処理溶融亜鉛めっき アングル寸法(mm)L-30×30×3 すきま(mm)6
1枚
13,980 税込15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ボディカラーの光沢がきれい防犯性の高いディンプルキー。本体とワイヤーをグロスカラーで統一したワイヤー錠。P.O.P調にアレンジした新パッケージ採用
用途カギ:ディンプルキー3本。ワイヤー:Φ12×600mm パープル 寸法(Φ×mm)12×600
1個
889 税込978
5日以内出荷

1個
79,980 税込87,978
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (1194種類の商品があります)

おくだけで取り付けできる粘着タイプの便座シート。汚れたときも簡単に取り外しできます。抗菌・消臭加工。サイズもカットして使えます。
取付方式吸着 材質表面:不織布(ポリエステル)、裏面:PU+PVC加工、不織布種類:220g/m2 (抗菌・消臭加工)、セット内容:3色3セット入り(ピンク・ブルー・グリーン) 寸法(cm)41×17
1個
799 税込879
当日出荷

EPU-210、EPU-220の回転速度を低減し、トルクを増減させることができるため、高トルクが必要な個所にご利用いただけます。
使用温度範囲(℃)-5~55(凍結がないこと) 回転方向【出力軸】入力軸と同方向 許容荷重(N)【出力軸】ラジアル荷重:190(取りつけ面からの距離10mm)/スラスト荷重:155 RoHS指令(10物質対応)対応 バックラッシュ1°以下
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。立体縫製により多層構造でありながらも、ゆとりある履き心地を実現。断熱性を確保した構造ですが、熱板を握った際に80℃の時79秒、100℃の時33秒で熱く感じます。但し、体感温度には個人差がありますのであくまで目安とお考え下さい。『保証値』ではありません。100℃以下であっても低温火傷の危険がありますので長時間の使用の際はご注意下さい。未洗浄。
1双
5,240 税込5,764
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【おまかせ診断】機能搭載現場支援ツール。回転機械の振動原因を分析し、自動診断機能で保全業務を強力にバックアップします。
仕様周波数フィルターHPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】5/10/15/20/100/200/500/1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL・変位DISP】5/10/15/20/100/200/500/1kHz、周波数フィルターLPF:【加速度ACC(TH・OA)・加速度ACC(OA)・加速度ACC(PEAK)・加速度ACC(ENV)】1k/2k/5k/10k/15k/20kHz、【速度VEL】100/200/250/500/1k/2kHz、【変位DISP】100/200/250/500/1kHz、【Window関数】レクタンギュラー、ハミング、ハニング、フラットトップ セット内容本体(MK-220)(充電式)・接続ケーブル・振動ピックアップ(PU-626E-C1-ND)・マグネットアタッチメント(ピックアップ装着済み)・充電池パック(本体装着済み)・SDカード(1G(本体装着済み))・USBケーブル・収納ケース(専用)・データ管理ソフト(MK-9805-J(Ver1.02))・取扱説明書(本体(MK-220)・データ管理ソフトVer1.0(ユーザーマニュアル))・カードリーダー 質量(g)約380(充電池パック2個装着時) 備考G、cm/s表示可能 使用温度範囲(℃)0~50(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 表示TFTカラー液晶・バックライト付 分解能解析周波数レンジの1/100、1/200、1/400、1/800、1/1600、1/3200、1/6400、1/12800 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×30×155 保護等級IP67 連続使用時間(時間)2以上※充電池パック2個装着時は5以上 入力信号振動ピックアップ信号 1チャンネル 測定レンジ【加速度ACC(TH・OA)】 【加速度ACC(OA)】 【加速度ACC(PEAK)】 【加速度ACC(ENV)】500 m/s20-P(1m/s2≒0.1G)※G、cm/s表示可能/【速度VEL】 500 mm/s0-P※G、cm/s表示可能/【変位DISP】 5000 μmP-P 測定モード加速度ACC(TH・OA)/加速度ACC(OA)/加速度ACC(PEAK)/加速度ACC(ENV)/速度VEL/変位DISP 外部メモリー1GB SDカード (カードスロットに収納) 充電時間(時間)15以内 保管温度範囲(℃)-10~60(40℃ 85%RHの水分量以下、非結露) 測定周波数範囲【加速度ACC(TH,OA)】 5~20kHz/【加速度ACC(OA)】 1k~20kHz/【加速度ACC(PEAK)】 1k~20kHz/【加速度ACC(ENV)】 1k~20kHz/【速度VEL】 5~1kHz/【変位DISP】 5~1kHz 周波数レンジ【解析】10、20、50、100、200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S.) ダイナミックレンジ88dB以上 サービス分類レンタル
1台
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

伝票サイズのクリップボード カフェ・レストランでのお会計に最適
1冊
1,080 税込1,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(cm)(約)400×420 材質タープ:ナイロン190T(PU加工・防水)、ポール:スチールΦ22×220 質量(kg)約3 アズワン品番64-9354-27 収納時寸法(cm)(約)70×14×14
1セット
8,998 税込9,898
翌々日出荷

寸法(cm)(約)440×440 材質タープ:フライ=ポリエステル70D(PU1000mm)、ポール=スチールΦ22mm×220cm、スチールΦ19mm×180cm 質量(kg)約4.6 アズワン品番64-9354-18 収納時寸法(cm)(約)72×16×17
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

寸法(cm)(約)440×440×H220 材質タープ:ポリエステル150D(PU2000mm)、ポール:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト加工)Φ22mmx220cm 質量(kg)約3.1 収納時寸法(cm)(約)71×16×16
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとEtherNet/IPで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 ※EPU-100は無線でのみ制御可能です。 EPC-210-EIPの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 専用ソフトウェアは無料で提供しています。メーカーウェブサイトからダウンロードしてください。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
質量(g)130 接続方式【ホスト】PLC:EtherNet/PTM・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・有線:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電) 消費電流(mA)30 使用環境温度(℃)-5~55(凍結がないこと) 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) 使用環境湿度(%)20~85RH(結露がないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
84,980 税込93,478
3日以内出荷

寸法(cm)(約)400×420 材質タープ:ポリエステル70D(PU1.000mm)、ポール:スチールΦ22mm×220cm 質量(kg)約3 アズワン品番64-9354-22 収納時寸法(cm)(約)70×14×14
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ハンドル自動化ユニットSPU-100・EPU-220専用の送受信機です。 PCとUSBで接続することで、ハンドル自動化ユニットを無線で操作できます。 最大32台のハンドル自動化ユニットの一括操作が可能です。 PC接続用のUSBケーブル(長さ:50cm)が付属しています。
入力電圧(V)5±5%(USB給電) 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:120(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式2.4GHz帯無線通信 ユニット数32台(最大接続)
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

ハンドル自動化ユニットEPU-100、EPU-220専用の送受信機です。 PLCとCC-Linkで接続することで、ハンドル自動化ユニットを最大32台自動一括制御できます。 EPS-200-CCの設定は、PCと専用ソフトウェアEPU-COMを使って簡単にできます。 EPU-COM無料で提供しています。メーカーサイトからダウンロードしてください。 PC接続用USBケーブル(長さ:1m)が付属しています。 DINレールフットを使ってワンタッチでDINレールに取りつけることができます。 ※無線でハンドル自動化ユニットを操作する場合は、制御盤などの金属筺体内への設置を避けてください。無線性能が低下します。 EtherNet/IPはODVAの登録商標です。
接続方式【ホスト】PLC:CC-LinkVer.2.00・PC:USB2.0、【ユニット】無線:2.4GHz帯無線通信・優先:RS-485(2線式) 電源電圧(V)DC24±10%(外部給電)/DC5±5%(USB給電) 消費電流(mA)30 使用環境温度:-5~55℃(凍結が無いこと)/湿度:20~85%RH(結露が無いこと) 電波到達距離(m)屋内:60/屋外:1200(参考値) RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット数32台(最大接続ハンドル自動化)
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷


寸法A(mm)40 寸法B(mm)45 適合品番BF-7145T(250)-D-PU1、BF-7145T(250)-DW-PU1、BF-7340T-PU、BF-7340T-PU1、BF-7340T(220)-PU、BF-7340T(220)-PU1
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷



IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 100 m です。このチューブの色は黒です。最大連続動作温度は +60 ℃ です 動作圧力は -40 → 80 bar です
仕様●入数:1リール(100個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:黒●材質:ポリウレタン●長さ:100m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3925 アズワン品番65-7963-82
1セット(100個)
43,980 税込48,378
6日以内出荷


IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 6 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は赤です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:4mm●外径ホース:6mm●カラー:赤●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3916 アズワン品番65-7965-59
1セット(25個)
11,522 税込12,674
7日以内出荷

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 4 mm で、長さが 25 m です。このチューブの色は自然です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて、良好な保護を提供します 収納が簡単
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:2.5mm●外径ホース:4mm●カラー:半透明●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3913 アズワン品番65-7962-81
1セット(25個)
8,242 税込9,066
7日以内出荷

IMI Norgren PU2 シリーズは、優れた機械的特性と業界をリードする柔軟性を備えたポリウレタンチューブです。このポリウレタンチューブは、外径が 12 mm で長さが 25 m です。このチューブの色は自然です。動作圧力は -40 → 80 bar です 25 m の長さが段ボールに入っていて
仕様●入数:1リール(25個入り)●内径ホース:8mm●外径ホース:12mm●カラー:半透明●材質:ポリウレタン●長さ:25m●メーカーシリーズ:PU2.●コード番号:220-3914 アズワン品番65-7966-17
1セット(25個)
38,146 税込41,961
7日以内出荷

交換可能PUシリーズ。リニアスライドのPUシリーズは、取り付け寸法と定格荷重においてLUシリーズと交換できるように設計。 樹脂ボール再循環コンポーネントは、動的摩擦特性を改善し、より円滑な動きを作り出し、ノイズ強度を弱めます。 防塵性能の強化、ダスト発生の抑制、高い耐腐食性を実現。LUシリーズと交換可能 耐腐食性の高いマルテンサイトステンレス鋼を標準採用 ボールスライドは、ボディの一部に樹脂を使用することで従来のモデルよりも約20 %軽量化 キャリッジがレールから取り外された場合にボールの損失を防ぐリテーナー さまざまな一般的なサイズのレールが利用可能 ステンレススチール
仕様●メーカーシリーズ:PU●レール幅:12mm●レール長さ:220mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:2830N●静許容荷重:3500N●コード番号:619-2470 アズワン品番65-7920-38
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷