カテゴリ

  • トラック用品・パーツ(14)
  • 梱包用品(13)
  • テープ(13)
  • 制御機器(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 物流用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 切削工具(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 電気材料(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 電動工具(1)

「pu3m」の検索結果

関連キーワード
129件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
3,188税込3,507
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
ワゴンモール付属品 立上げ 未来工業ワゴンモール付属品 立上げ未来工業
249税込274
1個
翌々日出荷
基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが容易にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクに行えます。ワゴンモールに合わせた各色が揃えてあります。
形状立上げ
ケーブル 発紘電機/富士電機ケーブル発紘電機/富士電機(3件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から60日以内出荷
スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-300PUシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(ステンレス316スペーサー) CU-300PUシリーズ(M=3用)廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
オプション PUシリーズ用 増設シリアルリンクケーブル 3m テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション PUシリーズ用 増設シリアルリンクケーブル 3mテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
長さ(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
1,100税込1,210
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用) 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 315 (重量物用)3M(スリーエム)(10件のレビュー)
399税込439
1パックほか
当日出荷
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
3M和紙テープ343 3M(スリーエム)3M和紙テープ3433M(スリーエム)(21件のレビュー)
599税込659
1パック(7巻)ほか
当日出荷から8日以内出荷
粘着力に優れ、直射日光にも強く、糊残りがありません。 直線性に優れているのでツートンカラーの色分け時に最適です テープをはがした後の面倒な作業をなくした大変使いやすい和紙タイプの車輌塗装用テープです。
用途塗装時見切り用マスキングテープ マスキングペーパー養生シートの固定 その他、保持・結束等の一般的用途
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3m アーテック[学校教材・教育玩具]AT貼ってはがせる魔法の両面テープ3mアーテック[学校教材・教育玩具](2件のレビュー)
546税込601
1個
当日出荷
キャッチコピー:繰り返し使える!自由に貼ってはがせる両面テープ!商品説明:自由に貼ってはがせる両面テープです。きれいに剥がせるので、小物や置物、家具の固定に最適です。好きなサイズにカットできます。両面粘着。超強力で高透明。再利用の際は、水またはぬるま湯で洗うだけ!使用に適した面:ガラス・木製品( 表面がなめらかなもの)・金属・タイル・プラスチック・アクリルなど
セット内容本体×1クリア基材アクリル、表面フィルム:PETテープ長さ(m)3幅(cm)30主な用途小物や置物、家具の固定特性はがせる、両面
ガラスクロステープ 361 3M(スリーエム)ガラスクロステープ 3613M(スリーエム)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。ホワイト粘着力(N/10mm)4.31引張強度(N/10mm)251UL規格UL510、F.A.R25.853(E124809)
カーボンブラシ HiKOKI(旧:日立工機)カーボンブラシHiKOKI(旧:日立工機)(14件のレビュー)
399税込439
1セット(2個)
当日出荷
普通カーボン
仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
電源タップ 3m 2P×6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガード エレコム電源タップ 3m 2P×6個口 すっきり配線 広間隔 ほこり防止シャッター付 雷ガードエレコム(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
隣の差込口をふさがない!差込口の間隔が広くACアダプタもすっきり接続できる、ほこり防止シャッター付きスリムタップ(OAタップ・延長コード・コンセント)。 雷ガード内蔵モデル。 ACアダプタもすっきり接続できるほこり防止シャッター付きスリムタップです。 タップの差込口の間隔が約58mmと通常のタップと比較して広く、ACアダプタもすっきり接続可能です。 トップの5個口に加え、サイドに1個口を装備し、幅広の機器を接続する場合に便利です。 ACアダプタを5つ挿すことがことができます。 雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵しています。 最大サージ電圧12500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵していますので、雷によるパソコンやAV機器などの電子機器への被害防止に有効です。※最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です。 差込口に耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。 トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 電源コードには社団法人日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。お子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます。 狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています。 プラグ仕様は2ピン式で、便利な6個口タイプです。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口コード長さ(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラ TRUSCO蛍光ノンスリップテープ 3m ゼブラTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
切断にはカッターが必要です。蛍光は色別判断がしやすく薄暗い場所や離れた場所でもよく目立ちます。安心安全歩行に最適。
用途屋外用。(素足以外で歩行する場所全般)イエロー×ブラック(ゼブラ)砥粒種類酸化アルミニウム基材樹脂加工布テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)0.85引張強度(N/25mm)740粘着力(N/25mm)15
強力両面テープ 3M 丸型打ち抜き ラクテム強力両面テープ 3M 丸型打ち抜きラクテム(3件のレビュー)
129税込142
1セット(2枚)
当日出荷
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを丸型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。 耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。
仕様3M両面テープ:Y-4920=t0.4メーカー従来品番Y-4920
アルミスロープ 3mmタイプ エクシールアルミスロープ 3mmタイプエクシール
4,798税込5,278
1本
当日出荷
台車などで通過する時の床とマットの段差を解消し、引っ掛かりを防ぐことでマット端面の破損のリスクを軽減します。一本から購入できます。設置面には両面テープが付いています。軽くて丈夫なアルミ製です。
用途ステップマットやリフトマットの段差解消に材質アルミ厚さ(mm)3シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
PUサルバ やわ楽パンツ 安心うす型 M-L 1箱 22枚×3個入 白十字PUサルバ やわ楽パンツ 安心うす型 M-L 1箱 22枚×3個入白十字
7,798税込8,578
1箱(3個×22枚)
5日以内出荷
うす型なのに安心の3回吸収!外出時にも安心。お腹まわりはゆったりと楽にモレやすい背中・下腹部はフィットさせる『全方向フィット』ではきごこちらくらく。pHコントロールパルプ採用により弱酸性・抗菌・消臭。フィットアップギャザーの働きではきごこちもシルエットもすっきり。臭いを軽減する吸収ポリマー採用(アンモニアに対して)。
ウエスト(cm)60~95アズワン品番69-7683-15
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から4日以内出荷
安心すべり止めテープ 3m サンコー安心すべり止めテープ 3mサンコー(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
マットの裏に貼るだけの吸着シート。 吸着加工により何度でも貼ってはがせて、あとかたが残りません。 床暖房、ホットカーペットにも使用できます。 貼ったままお洗濯ができます。(洗濯ネット使用) サイズに合わせてハサミで手軽にカットできます。
PEロープ(3打ち)バンド掛巻 屋外対応型 ロープ 3mm 6mm 紺屋商事PEロープ(3打ち)バンド掛巻 屋外対応型 ロープ 3mm 6mm紺屋商事(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻
当日出荷から13日以内出荷
強くて軽く、水に浮きます。耐候性にも優れています。ロープ止め金具も使用できます。屋外ネットの補修や張りロープに
用途DIYの材料として 農業、園芸、庭造園、様々な用途に。「ロープ」で引っぱったり、吊り下げたり、結んだり、締めたり。ネットの補修などにも。
強力両面テープ 3M 丸型 (片側はく離・再接着可能) ラクテム強力両面テープ 3M 丸型 (片側はく離・再接着可能)ラクテム(2件のレビュー)
169税込186
1枚
当日出荷
片側は3M製の強力両面テープ、反対側はMOCHIDA製の繰り返し剥がし、貼り付けが可能なテープです。丸型にカットしていますので使用環境に応じてお選びいただけます。3M製の両面テープは残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。MOCHIDA製の両面テープは何度も貼ったり剥がしたりすることが可能、跡残りもありません。
材質(テープ)3M両面テープ:Y-4920 = t0.4RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強力
ガスケット エキゾーストパイプ 3MT-14613-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット エキゾーストパイプ 3MT-14613-00YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
●対応サイズ:38.5×31×5mm
主な適合純正品番132-14613-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)他社参考品番(VESRAH)VE-2001他社参考品番(NTB)GK310-395-50
ピタットおくだけ消臭便座シート アイメディアピタットおくだけ消臭便座シートアイメディア
799税込879
1個
当日出荷
おくだけで取り付けできる粘着タイプの便座シート。汚れたときも簡単に取り外しできます。抗菌・消臭加工。サイズもカットして使えます。
取付方式吸着材質表面:不織布(ポリエステル)、裏面:PU+PVC加工、不織布種類:220g/m2 (抗菌・消臭加工)、セット内容:3色3セット入り(ピンク・ブルー・グリーン)寸法(cm)41×17
LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 3m 防水 24v 専用竹村商会
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌々日出荷
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目!【アンドンが綺麗に光る!!】自慢のアンドンが綺麗に光るように、最新版は光源をLEDからCOBにしました!こだわり抜いたポイント2つ目!【夜でも抜群の存在感!】チップが見えるタイプとは違い、蛍光灯のようにムラなく光り、さらに明るいので華やかなナイトシーンを演出できます!こだわり抜いたポイント3つ目!【暗い道でも安心して運転が出来る!】暗い夜道を走られる事が多いと思いますが、抜群の明るさなので、安心して運転していただけます!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)75配線接続片側消費電流(A)3.2両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
ハンドタップ 上 イシハシ精工ハンドタップ 上イシハシ精工
919税込1,011
1本
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3m アズワン強力アクリル両面テープ 30mm×2.0mm×3mアズワン
1,830税込2,013
1巻
当日出荷
厚みと弾力があり、粗面にも取り付け可能な強力両面テープです。小物の固定、家具やマットの固定など幅広い用途で利用可能です。水で洗い流すことで粘着力が復活し、再利用が可能です。テープ自体に粘着性があり、接着剤は塗布されていません。そのためきれいに剥がすことができます。
耐熱温度(℃)‐20~120アズワン品番4-3479-01
KPロープ 3mm×10m ユタカメイクKPロープ 3mm×10mユタカメイク
249税込274
1個
当日出荷
トラスコ品番112-9154RoHS指令(10物質対応)対応
帽子サイズテープ 3m巻 巾30mm キャプテン帽子サイズテープ 3m巻 巾30mmキャプテン(1件のレビュー)
659税込725
1パック
当日出荷から7日以内出荷
帽子の内側をふちどり、美しい仕上がりになります。抗菌・防臭・吸汗・速乾・防汚性に優れ、いつも爽やかな肌ざわりです。お買い得パックの3m巻です。60cmカットで帽子5個分とれます。
寸法(幅Wmm×長さLm)30×3
LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用 竹村商会LEDテープライトCOBタイプ 3m 最強 防水 12v 専用竹村商会
6,798税込7,478
1個
予約販売
【こだわり抜いた3つのポイント】こだわり抜いたポイント1つ目! 【漁師さんも満足のいく防水仕様!!】竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんにアドバイスをいただき、過酷な海の天候にも耐えれるよう、船舶用にチューブ内を完全密閉し、漁師さんも満足のいく最強の防水仕様になりました!こだわり抜いたポイント2つ目!【ご希望のサイズでカットが可能!】竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、実際に船に乗せていただき、取り付け箇所を確認した結果、船舶でも使いやすいように約4.5cm刻みでカットが出来る仕様にしました!こだわり抜いたポイント3つ目!【夜の航海もお任せください!】 竹村商会の12v ledテープライト 3m 最強防水タイプは、現役の漁師さんに、明るさは重要とアドバイスをいただき、真っ暗闇の海でも船が航海しやすいよう、満足のいく明るさを実現しました!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)12~13厚さ(mm)4~5ホワイト長さ(m)3電圧(V)12消費電力(W)52配線接続片側消費電流(A)4.4両面テープ両面テープ付き防水シリコン防水
JB ISOナットキャップ 33mm JB(日本ボデーパーツ工業)JB ISOナットキャップ 33mmJB(日本ボデーパーツ工業)
799税込879
1セット(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ISO規格ナット33mm用ナットキャップです。スチール+クロームメッキ。
用途トラック用ISO規格33mmナットカバー形状角型材質/仕上スチール/クロームメッキ高さ(mm)50対辺(mm)33高さH×直径(mm×Φmm)50×51
Eクリップ 3MM 30158700010 ホンダEクリップ 3MM 30158700010ホンダ
68税込75
1個
当日出荷
主な適合純正品番30158-700-010
ポリエステルロープ3ッ打 3mm×10m ユタカメイクポリエステルロープ3ッ打 3mm×10mユタカメイク
259税込285
1本
当日出荷
トラスコ品番113-0747質量(g)50種類3打ちRoHS指令(10物質対応)対応
伸縮包帯 Eシリーズ ナビス(アズワン)伸縮包帯 Eシリーズナビス(アズワン)
759税込835
1箱(10巻)
翌々日出荷から12日以内出荷
約3倍の伸縮性があります。1巻ごとにフィルム包装しているので衛生的です。
LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用 竹村商会LEDテープライトチップ1段タイプ 3m 防水 24v 専用竹村商会
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
選ばれるポイント1つ目!【コスパ最高】安いのに明るくて高品質!騙されたと思って、まずはお試しください!選ばれるポイント2つ目!【取り付けが簡単】配線付き、両面テープ付きなので商品が届いたら簡単に取り付けが可能です!選ばれるポイント3つ目!【幅広いジャンルで使える】トラックは24vですが、12v用もあるので幅広いジャンルでご使用が可能です!
用途車内、車外いろんな箇所で取り付け可能です。幅(mm)10厚さ(mm)3長さ(m)3電圧(V)24消費電力(W)44消費電流(A)2配線方式片側両面テープ両面テープ付き防水性ジェル防水
綿ロープ3ツ打 3mm×10m ユタカメイク綿ロープ3ツ打 3mm×10mユタカメイク
359税込395
1個
当日出荷
トラスコ品番828-0480RoHS指令(10物質対応)対応
中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプ受け TRUSCO中量ボルトレス棚 M3型用部材ロールラック用パイプ受けTRUSCO
2,898税込3,188
1セット(2本)
当日出荷
ネオグレー材質スチール
替針ループ3mmΦ(12本) ケニス替針ループ3mmΦ(12本)ケニス
4,598税込5,058
1組(12本)
翌日出荷
ミル2000 チップ 3M AXKT 2006 イスカルミル2000 チップ 3M AXKT 2006イスカル
17,980税込19,778
1箱(10個)
当日出荷から29日以内出荷
重切削加工用の高耐久チップです。
用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応