カテゴリ

  • バイク純正部品(420)
  • パソコン/周辺機器(284)
  • 配管・水廻り設備部材(252)
  • 機構部品(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(176)
  • 切削工具(106)
  • 空調・電設資材(94)
  • オフィス家具(92)
  • バイク部品(64)
  • テープ(64)
  • メカニカル部品(62)
  • 農業機械(59)
  • 卓上消耗品(58)
  • 制御機器(55)
  • 照明(55)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 電気材料(36)
  • 物流用品(34)
  • 清掃用品(30)
  • 作業工具(28)
  • 作業服(26)
  • 建材・エクステリア(25)
  • 食品・飲料(25)
  • 梱包用品(24)
  • 測定用品(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • 建築金物(20)
  • 事務用品(20)
  • 安全用品(17)
  • 介護用品(16)
  • 医療(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 溶接用品(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 厨房用品(14)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 保管用品(13)
  • 自転車部品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 日用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 自動車補修部品(10)
  • 家電(9)
  • ガレージ機器・整備設備(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 研磨材(7)
  • 救急・衛生(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 安全保護具(5)
  • 電動工具(5)
  • 洗剤・除去剤(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 安全標識(4)
  • 防犯用品(4)
  • 防災用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 手袋(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • カー用品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 農具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 理美容(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「pu4」の検索結果

関連キーワード
2,697件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェックバルブ PISCO(ピスコ)チェックバルブPISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
使用圧力範囲(MPa)0~0.9仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(40件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ標準タイプ
ストレートユニオン AirTACストレートユニオンAirTAC(2件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンストレートRoHS指令(10物質対応)対応
プレッシャゲージ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)プレッシャゲージ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(16件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
本体がコンパクトで、小さなスペースに取付け可能。 ワンタッチ継手内蔵タイプは、チューブを接続するだけで圧力を表示。
形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60精度±5% (フルスケール)使用流体空気材質(キャップ)アクリル材質(樹脂部)PBT目盛角度150°表示圧力範囲(MPa)0~0.8材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
ベルトポンチ スリーエッチベルトポンチスリーエッチ(2件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
1mm~50mmの各寸法があります。 寸法を打刻しておりますので便利です。
用途ベルト、皮、ビニール、ゴム等材質S45C材
ミニタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(5件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレスチューブ/ポリウレタン・ナイロン等弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ
ウレタンハンマー(グラスファイバー柄) TRUSCOウレタンハンマー(グラスファイバー柄)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手にやさしいソフトグリップを採用しています。耐油性があります。打撃面の硬度は90~95Aです。頭部全体が高級ポリウレタン樹脂で成形されているので、打撃時キズを付ける心配が少ないです。
用途建築工事全般。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン(PU)材質(柄部)グラスファイバー主な用途建築作業焼入硬度HDD40~45使用温度範囲(℃)-20~90
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
689税込758
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンストレート材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100
ユニオン ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)ユニオン ネジ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手規格面間:キッツ標準、肉厚:キッツ標準ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51材質(ガスケット)非石綿シートガスケット
ユニオン PILLAR(旧:日本ピラー工業)ユニオンPILLAR(旧:日本ピラー工業)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学形状ユニオン材質(本体)PFA最高使用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)200
ステンレスSUS316継手 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ユニオンストレート PISCO(ピスコ)ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
999税込1,099
1個
当日出荷から8日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプRoHS指令(10物質対応)対応包装形態通常包装
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
6穴パンチ 移動式 オープン工業6穴パンチ 移動式オープン工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷
内側の移動本体をスライドさせると3種類のシステム手帳に対応できます。
穴数6トラスコ品番808-1910繰り返し・詰め替え対応
チューブ継手 ユニオンストレート BeHAUSチューブ継手 ユニオンストレートBeHAUS
559税込615
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンストレート使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
テンショナーベアリング NTN(エヌティーエヌ)テンショナーベアリングNTN(エヌティーエヌ)(23件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイミングベルト用のテンショナーベアリングです。
マンガン乾電池 黒 単2形 FDKマンガン乾電池 黒 単2形FDK
299税込329
1パック(4個)
当日出荷
「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単2形電圧(V)1.5使用推奨期限3年
ウィズ U型ソケット ACE(エース)ウィズ U型ソケットACE(エース)
269税込296
1パック
当日出荷
形状U型ソケット
ワンプッシュ液体調味料入れ ココロ 台和ワンプッシュ液体調味料入れ ココロ台和
939税込1,033
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
少量から1皿分まで出したい分量が調節できます。 かけ過ぎ防止、減塩対策に最適です。
容量(mL)70材質本体/飽和ポリエステル樹脂、蓋/シリコーン樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)72×67耐熱温度(℃)本体100、蓋120
サランネット防虫目皿(VP・VU兼用) アウスサランネット防虫目皿(VP・VU兼用)アウス
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
材質ABS商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
ポップアップバッグ SK11ポップアップバッグSK11(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
さらに進化したポップアップバッグです。ワイヤーで自立し、使わない時はコンパクトにたためます。
用途道具、工具の持ち運び、収納。材質ポリエステル
マンガン乾電池 黒 単3形 FDKマンガン乾電池 黒 単3形FDK(2件のレビュー)
269税込296
1パック(4個)
当日出荷
「赤」よりもパワーが強く持続時間も長い乾電池です。
タイプ単3形電圧(V)1.5使用推奨期限2年
SGP管用Uバンド スチール TRUSCOSGP管用Uバンド スチールTRUSCO
739税込813
1個
当日出荷
横配管、立て配管にも利用できます。
用途SGP管用振れ止め金具に。付属品3/8ナット×2個材質スチール(溶融亜鉛メッキ)寸法d(mm)W3/8寸法t(mm)2.3
スーパースリムピックアップツール Pro-AutoスーパースリムピックアップツールPro-Auto(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
3.9mmの自在に曲がり保持できるシャフトは狭く奥まった場所に落ちたボルト・ナットや工具・部品を拾い上げます。対象物の中心で約100gを吊り上げることが出来ます。
全長(mm)480質量(g)33
ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ 藤井高圧ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.114SUS プラグ藤井高圧
7,298税込8,028
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
無塵衣ロッカー アズワン無塵衣ロッカーアズワン
98,400税込108,240
1個
当日出荷から30日以内出荷
材質(本体)スチール(焼付塗装仕上げ)電源AC100V 50/60Hz集塵要素プレフィルター・メインフィルター(抗菌・防臭HEPAフィルター)
カラーチェック/原子力 タセトカラーチェック/原子力タセト(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本(450mL)
当日出荷
表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。主に原子力機器などに使用されます。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出タイプ標準型分類低ハロゲン・低イオウ対象金属、非金属材料の表面探傷部危険物の類別第四類
チューブフィッティングEG ユニオンストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
2,498税込2,748特価
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
静電気を嫌う環境内配管用ワンタッチ継手 静電気散逸樹脂を使用 静電気散逸、帯電防止を必要とするラインに最適
用途チューブとチューブの接続(同径)仕様帯電防止タイプ形状ユニオンストレート使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
プレッシャーゲージ BeHAUSプレッシャーゲージBeHAUS
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌々日出荷
チューブを接続するだけで、圧力表示が可能です。チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管内の圧力確認として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9表示圧力範囲(MPa)0.1~0.8適合流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
E-サート P型挿入工具 ツガミE-サート P型挿入工具ツガミ
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
初心者でも容易に挿入出来るEサート挿入工具です。 サイズ、ピッチ等による共有はできません。
さげるくん てさげポリ袋 プラテックさげるくん てさげポリ袋プラテック
319税込351
1パック(100枚)
3日以内出荷
手提袋 乳白 103枚入ぶら下げてビリッと1枚ずつ取れる手提げポリ袋 40号 マチ付き
材質ポリエチレン容量(L)10寸法(cm)幅19×高さ31×厚さ2使用時寸法(cm)幅26×高さ48×マチ14
チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンストレート クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
429税込472
1個
当日出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンストレート使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
シール ダスト 4PU-23144-00 YAMAHA(ヤマハ)シール ダスト 4PU-23144-00YAMAHA(ヤマハ)(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
主な適合純正品番4DA-23144-L0
偏心軸 住友電工ハードメタル偏心軸住友電工ハードメタル
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
吸着パット(埋込式) アインツ吸着パット(埋込式)アインツ
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐久性、耐油性に優れています。吸着金具で簡単取付けが可能です。
材質ウレタン
さげるくん てさげポリ袋 プラテックさげるくん てさげポリ袋プラテック
439税込483
1パック(100枚)
3日以内出荷
手提袋 乳白 104枚入ぶら下げてビリッと1枚ずつ取れる手提げポリ袋 45号 マチ付き
材質ポリエチレン容量(L)15寸法(cm)幅21.5×高さ34×厚さ2.5使用時寸法(cm)幅30×高さ53×マチ15
マドミラン GIKEN(川口技研)マドミランGIKEN(川口技研)(7件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(10枚)
3日以内出荷
強力粘着テープ付で格子棒に貼るだけの簡単取付、視線公害からプライバシーを守ります。
長さ(mm)700付属品切断用ノコ刃材質ポリ塩化ビニル・アクリル系両面テープ
紐ヤスリ(#180) エスコ紐ヤスリ(#180)エスコ
1,140税込1,254
1本(1本)
当日出荷から翌日出荷
手の届かないような細かい部分の研磨に。切れにくく耐久性、作業性の良い紐ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われています。紐の特性を活かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなど研磨作業を効率よく行えます。
材質砥粒:アルミニウムオキサイド形状質量(g)30全長(m)2
PLATINUM 輸入車オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM 輸入車オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種ばかりでなく、国内市場で高い人気を誇るMINI・FIAT等の輸入小型車にも適合製品を拡大しました。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
形状リプレース
関連キーワード
...