カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 事務用品(6)
  • 農業機械(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 医療(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pusr」の検索結果

関連キーワード
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロパス用カートリッジ uni(三菱鉛筆)プロパス用カートリッジuni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
60税込66
1パック(2本)
当日出荷
商品タイプ詰替用カートリッジ質量(g)6.2寸法(縦×横×厚さ)(mm)113×40×8繰り返し・詰め替え対応
水性蛍光ペン エコライター プロパス2用詰替えインク uni(三菱鉛筆)水性蛍光ペン エコライター プロパス2用詰替えインクuni(三菱鉛筆)(1件のレビュー)
99税込109
1箱(3本)
当日出荷から4日以内出荷
エコ志向の蛍光ペン。詰替え用インクで繰り返し使えるから、経済的で環境にもやさしい。用途に合わせて描線の太さが選べるツインタイプ。エコライタープロパス2詰替え用インク・3本入り。
エコマーク認定認定商品タイプ補充用インクエコマーク認定番号18 112 216繰り返し・詰め替え対応
TPUSR形チェーン用スプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用スプロケット椿本チエイン
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類スプロケットスプロケット形状C形歯数15歯幅(mm)6.5軸穴径(Φmm)~45軸穴種別下穴タイプ列数1
プラトップチェーン 継手ピン 椿本チエインプラトップチェーン 継手ピン椿本チエイン
109税込120
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
仕様継手ピン種類その他
プラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用) 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形(曲線搬送用)椿本チエイン
439税込483
1リンク
4日以内出荷から32日以内出荷
ピッチ(mm)31.75内リンク内幅(mm)7.5材質(本体)プラスチックタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン列数1
プラトップチェーン 椿本チエインプラトップチェーン椿本チエイン
96税込106
1個ほか
5日以内出荷から62日以内出荷
トップチェーンアクセサリー 椿本チエイントップチェーンアクセサリー椿本チエイン
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷から31日以内出荷
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
TPUSR形チェーン用ロックスプロケット 椿本チエインTPUSR形チェーン用ロックスプロケット椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
22日以内出荷
歯幅(T)(mm)6.5寸法L(mm)45外径Do(Φmm)154.5割出歯数15締付トルク(N・m)8.3
プラトップチェーン TPUSR形 椿本チエインプラトップチェーン TPUSR形椿本チエイン
389税込428
1リンク
32日以内出荷
プロパス・カートリッジ uni(三菱鉛筆)プロパス・カートリッジuni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
カートリッジを交換して、繰り返し使用できるので、使えば使うほど経費削減につながります。 OA用紙対応。乾けば水ににじまず鮮やかさが持続します。
線幅(mm)4.0質量(g)12エコマーク認定認定材質(軸)再生PET樹脂インク水性寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)12.4×15.6×130グリーン購入法適合商品タイプ詰替式本体エコマーク認定番号18 112 178繰り返し・詰め替え対応
マルテンプSRL 協同油脂マルテンプSRL協同油脂(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1本(400g)
当日出荷
特殊合成油を使用した広温度範囲用長寿命グリースで、低温から高温まで安定した潤滑性を有し、防錆性、音響特性にもすぐれた画期的な製品で、ベアリングメーカーに多くの実績をもっている。
外観淡褐色粘ちょう状使用温度範囲(℃)-50~150
チップ SRFT 三菱マテリアルチップ SRFT三菱マテリアル
18,980税込20,878
1箱(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質MP8010形状正方形90°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT 京セラ重切削用フェースミルMSRS15用チップ SPMT京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
重切削用フェースミルMSRS15用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35チップ形状正方形
マルテンプ SRL 協同油脂マルテンプ SRL協同油脂
99,980税込109,978
1箱(2.5kg×6個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
淡褐色使用目的潤滑混和ちょう度250危険物の類別非危険物特性低騒音性、低トルク性、潤滑性
チップ SRG 三菱マテリアルチップ SRG三菱マテリアル
10,980税込12,078
1箱(2個)
翌々日出荷
3カ-W POPナット(パイプ SRH 大阪魂3カ-W POPナット(パイプ SRH大阪魂
667税込734
1セット(5個)
翌々日出荷
ナットフランジの裏面は、パイプ曲面に添うようR形状に成形してありますので取付後、水平座面が得られます。
寸法P(mm)1.5
中敷 ソルボヒールカップ SRO1500 ソルボセイン中敷 ソルボヒールカップ SRO1500ソルボセイン
1,298税込1,428
1足(2双)
当日出荷から翌々日出荷
かかとの安定性を高め衝撃を緩和します。
ブラック
重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT 京セラ重切削用フェースミルMSRS90用チップ SPMT京セラ
29,980税込32,978
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷
重切削用フェースミルMSRS90用チップです。
用途フライス加工用。厚さ(mm)6.35適合ホルダMSRS90...チップ形状正方形
タコメーターケーブルレスキャップSR400 DAYTONA(デイトナ)タコメーターケーブルレスキャップSR400DAYTONA(デイトナ)
2,398税込2,638
1個
欠品中
シングル系カスタムの王道パーツを多数ラインナップ!ボルトオン外装パーツが多数ラインナップのSR400/500系から、汎用的に使用可能なパーツまで、デイトナのシングル&ストリート系外装パーツをおすすめします!
主な適合車種SR400/500('78~'08)・SR400('10)
侍B  ダストカップ SRBX-N20 侍BLACK侍B ダストカップ SRBX-N20侍BLACK
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
・底面にポリプロピレン使用で丈夫・カラビナ付き
用途簡易的なゴミ入れとして質量(g)220直径×高さ(cm)12×17
ナシム刈刃 Kタイプ SR-21(3条:ツイン) ナシモト工業ナシム刈刃 Kタイプ SR-21(3条:ツイン)ナシモト工業
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
適合SR-21/SR-23、SR-M20/SR-M23
アシストグリップ SR400/500 DAYTONA(デイトナ)アシストグリップ SR400/500DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
オートバイでタンデムする際や、荷物をシート後部に固定する際に大変便利なグラブバー関連品を多数ラインナップ中!
主な適合車種SR400(78-10)/500(78-08)
ナシム刈刃 Kタイプ SR-55(5条:ツイン)金具付 ナシモト工業ナシム刈刃 Kタイプ SR-55(5条:ツイン)金具付ナシモト工業
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷
適合SR-55/SR-65
ナシム刈刃 Kタイプ SR-18(2条:ツイン)金具付 ナシモト工業ナシム刈刃 Kタイプ SR-18(2条:ツイン)金具付ナシモト工業
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
適合SR-14/SR-16、SR-18/SR-20、SR-165/SR-195、SR-215/R-218S
ナシム刈刃 Kタイプ SR-M32(4条:ツイン)金具付 ナシモト工業ナシム刈刃 Kタイプ SR-M32(4条:ツイン)金具付ナシモト工業
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
適合SR-M32(新)、SR-M27、SR-M32(旧)
チップ SWMW1506USR タンガロイチップ SWMW1506USRタンガロイ
19,980税込21,978
1箱(10個)
3日以内出荷
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S6.8LE16.14寸法RE(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)16.14寸法APMX(mm)2
チップ SWMW0904ZSR タンガロイチップ SWMW0904ZSRタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4LE8.61寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)8.605寸法APMX(mm)1.5
チップ SWMW0904USR タンガロイチップ SWMW0904USRタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
汎用性と長寿命を追求した新世代高送りカッタに、優れた耐欠損性のフラットトップインサートを追加
S4LE9.05寸法RE(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.05寸法APMX(mm)1
マルテンプ SRH 協同油脂マルテンプ SRH協同油脂
27,980税込30,778
1缶(2.5kg)ほか
4日以内出荷
危険物の類別非危険物
クリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズ SMCクリーンレギュレータ/フッ素樹脂タイプ SRFシリーズSMC
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から40日以内出荷
・接液部材質 ボディ:New PFA ダイヤフラム:PTFE ・推奨量大流量:20L/min(SRF50) (入口圧力:0.3MPa、流体化)
コンプ SR102取扱説明書 SK11コンプ SR102取扱説明書SK11
489税込538
1個
4日以内出荷
SK11エアーコンプレッサーSR102用の取り扱い説明書です。SK11エアーコンプレッサーSR102の取り扱い説明書です。
用途取り扱い説明書。材質サイズA4ページ数10ページ
カフェ・スリ-ロ-ルタイプ SR シロパイピング  タンクカバーヨウ POSH Faithカフェ・スリ-ロ-ルタイプ SR シロパイピング タンクカバーヨウPOSH Faith
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
SR400/500
カフェ・スリ-ロ-ルタイプ SR クロパイピング  ノ-マルタンクヨウ POSH Faithカフェ・スリ-ロ-ルタイプ SR クロパイピング ノ-マルタンクヨウPOSH Faith
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
SR400/500
カフェ・スリ-ロ-ルタイプ SR クロパイピング  タンクカバーヨウ POSH Faithカフェ・スリ-ロ-ルタイプ SR クロパイピング タンクカバーヨウPOSH Faith
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
SR400/500
カフェ・スリ-ロ-ルタイプ SR シロパイピング  ノ-マルタンクヨウ POSH Faithカフェ・スリ-ロ-ルタイプ SR シロパイピング ノ-マルタンクヨウPOSH Faith
53,980税込59,378
1セット
4日以内出荷
SR400/500
ALフォークトップキャップ SR400'94- DAYTONA(デイトナ)ALフォークトップキャップ SR400'94-DAYTONA(デイトナ)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
カフェスタイル等でセパレートハンドル仕様にカスタムするトップブリッチ&関連パーツを多数ラインナップ。
主な適合車種SR400(94/6-10)/500(08)
Legalis R typeS(レガリスRタイプS)マフラー FUJITSUBOLegalis R typeS(レガリスRタイプS)マフラーFUJITSUBO
119,800税込131,780
1本
5日以内出荷
大口径&高効率マフラーのベーシックモデル。ノーマル車からチューンドカーまで、低中回転域のトルクアップと高回転域での高効率を両立。
用途マフラー
Microchip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA48PA-AU MICROCHIPMicrochip マイコン, 32-Pin TQFP ATMEGA48PA-AUMICROCHIP
1,498税込1,648
1袋(5個)
5日以内出荷
AVR 拡張 RISC アーキテクチャベースの Microchip ATmega48PA CMOS 8 ビットマイクロコントローラです。この製品は、 2.7 → 5.5 V の電圧範囲で動作します。AVR コアは、豊富な命令セットと 32 の汎用作業レジスタを組み合わせます。4 KB のインシステムプログラマブルフラッシュ(読み取り / 書き込み機能付き)、 256 バイト EEPROM 、 512 バイト SRAM 、 23 個の汎用 I/O ライン、 32 個の汎用作業レジスタ、比較モード付きの柔軟なタイマ / カウンタ x 3 、内部 / 外部割り込み、シリアルプログラマブル USART 、バイト指向の 2 線シリアルインターフェイス、 SPI シリアルポートを搭載しています。 8 チャンネル 10 ビット ADC 、内蔵発振器付きプログラマブルウォッチドッグタイマ、及び 5 種類のソフトウェア選択可能な省電力モードを備えています。アイドルモードで CPU を停止すると同時に、 SRAM 、タイマ / カウンタ、 USART 、 2 線式シリアルインターフェイス、 SPI ポート、 システムを中断して機能を継続します。パワーダウンモードではレジスタの内容を保存しますが、発振器をフリーズし、次の割り込み又はハードウェアリセットが発生するまで、他のすべてのチップ機能を無効にします。最大スループット: 16 MIPS @ 16 MHz オンチップ 2 サイクルマルチプライヤ ソフトウェアセキュリティのためのプログラミングロック 8 ビットタイマ / カウンタ x 2 、プリスケーラと比較モードを別々に備えています 16 ビットタイマ / カウンター x 1 、プリスケーラ、比較モード、キャプチャモード 独立した発振器付きのリアルタイムカウンタ マスタ / スレーブ SPI シリアルインターフェイス バイト指向の 2 線式シリアルインターフェイス 独立したオンチップ発振器を搭載したプログラム可能なウォッチドッグタイマです オンチップアナログコンパレータ ピンの変更時に中断及びウェイクアップ パワーオンリセット及びプログラム可能なブラウンアウト検出 較正済みの発振器を内蔵 外部及び内部割り込みソース 32 リード TQFP パッケージ
仕様ファミリー名 = ATmega48PAパッケージタイプ = TQFP実装タイプ = 表面実装ピン数 = 32デバイスコア = AVRデータバス幅 = 8bitプログラムメモリサイズ = 4 kB最大周波数 = 20MHzRAMサイズ = 512 BUSBチャンネル = 0PWMユニット数 = 1SPIチャンネル数 = 2CANチャンネル数 = 0イーサネットチャンネル数 = 0mmRoHS指令(10物質対応)対応
シャッドラップ SR7 ラパラ・ジャパンシャッドラップ SR7ラパラ・ジャパン
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
「ラパラルアー最高傑作の一つ、シャッドラップ」 オリジナル・フローティング、カウントダウンに並び、ラパラルアーの最高傑作と称されるシャッドラップ。その理由は極上のスイミングアクションに他なりません。リトリーブと同時に急潜行し、ナチュラルな泳ぎでターゲットを誘います。どんなに低活性でも、そしてどんなに頑固な魚でも、シャッドラップが目の前を通過すれば意地を張ることなどできません。ただ巻き、トゥイッチ、ジャークなど様々なアクションに対応します。
その他【ランニングデプス】1.5-3.3mタイプフローティングサイズ(cm)7フックTwo No5ウエイト8(g)