カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(215)
  • オフィス家具(100)
  • パソコン/周辺機器(100)
  • バイク純正部品(67)
  • 制御機器(64)
  • 自動車純正部品(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 防災用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 測定用品(11)
  • 作業工具(10)
  • 切削工具(8)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 農業機械(6)
  • 自転車部品(5)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 事務用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 厨房用品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 縫製用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「pv6」の検索結果

関連キーワード
716件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) ウレタンまたはナイロンチューブ用形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
PPバイアル瓶 PV-6 白 三商PPバイアル瓶 PV-6 白三商
27,980税込30,778
1セット(400個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
容量(mL)32口内径×胴径×全長(mm)14.3×30.2×64.9
防水プリカチューブ 三桂製作所防水プリカチューブ三桂製作所(2件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
手で簡単に曲げられて曲げた形を保ちます
用途手で曲げられる電線管(可とう電線管)
ユニオンエルボ AirTACユニオンエルボAirTAC(2件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から4日以内出荷
型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンエルボRoHS指令(10物質対応)対応
アルミピンバイス SK(新潟精機)アルミピンバイスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
特殊樹脂コレットを採用で変形に強く、被対象物を傷付けにくいです。 軽量アルミ製です。
用途ピンゲージや丸物ワークのホルダとして。種類ピンバイス材質(本体)アルミ主な用途固定作業RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
399税込439
1個
当日出荷から10日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
ミニタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ミニタイプ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径)形状ユニオンエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティング PPタイプ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から13日以内出荷
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンエルボ使用真空圧力(kPa)-100
ピンバイス SK(新潟精機)ピンバイスSK(新潟精機)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。
用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ステンレスSUS316継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応脚部伸縮ピッチ(mm)ロック爪方式のSUS316製ワンタッチ継手。高い信頼性と抜群の操作性。チューブフィッティングと同様のロック爪方式を採用。オプションでクリーンルーム包装仕様も用意。
ピンバイス・ドリル SK11ピンバイス・ドリルSK11
1,298税込1,428
1本
当日出荷
極小径ドリル刃のチャッキングが可能です。木工・プラスチックの釘、ネジ等の下孔明け、アルミ合金などの極小系ネジの下孔明けに最適です。
用途貴金属・真中・プラスチックなどの微小穴あけ作業。
チェックバルブ 正和チェックバルブ正和
479税込527
1個
当日出荷
形状その他継手寸法L(mm)23.2接続ねじ種類M×R
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)ステンレス耐腐食性SUS303相当継手 ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から8日以内出荷
特殊ステンレス(Cr 19~21%、Mo1.5~2.5%ステンレス)を使用したSUS303相当 耐腐蝕用のワンタッチ継手。 耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適です。 銅系金属不使用。 シールゴム材質には、低濃度オゾン対策としてニトリルゴムを採用。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装
太陽光発電設備用表示ステッカー ネグロス電工太陽光発電設備用表示ステッカーネグロス電工
1,398税込1,538
1セット(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
東京消防庁より公表された「太陽光発電設備に係る防火安全対策の指導基準」に準じた、太陽光発電設備における感電防止の表示ステッカーです。 太陽光発電設備の種別を判りやすく表示できます。 屋外での使用条件を考慮し、材質は塩化ビニルを使用しています。
チューブフィッティングEG ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングEG ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボ使用流体空気材質(樹脂部)静電気散逸樹脂最高使用圧力(MPa)0.6使用温度範囲(℃)0~40(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ帯電防止タイプ表面抵抗104~107Ω
ピンバイス 電動工具用 TRUSCOピンバイス 電動工具用TRUSCO(3件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。 精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類ピンバイス材質(本体)快削鋼主な用途精密加工作業/穴あけ作業仕様ミニ電動用精密ドリルチャック/片頭式質量(kg)0.033全長(mm)65適合サイズ(mm)0.1~2.0材質チャック・キャップ:真鍮トラスコ品番437-4215
チューブ継手 ユニオンエルボ BeHAUSチューブ継手 ユニオンエルボBeHAUS
659税込725
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のL型流路変更として・チューブ同士の接続として最高使用圧力(MPa)0.9形状ユニオンエルボ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス 0.200-0.500 SK(新潟精機)片口アルミピンバイス 0.200-0.500SK(新潟精機)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダに材質/仕上本体:アルミ、コレット:POM
FPVシリーズ ブロックバルブ CKDFPVシリーズ ブロックバルブCKD
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)ポリブチレンテレフタレート(難燃性樹脂)本体形状エルボ
ピンバイス サクラテックピンバイスサクラテック
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
・チャックは特殊鋼を使用し、最適な熱処理がしてあります。・キャップはSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは鉄製で防錆及び表面強化の為、酸化皮膜を施し、色は黒色仕上です。 SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製でニッケルメッキ 仕上です。・柄はSPV-1~SPV-8及びSPV-4A~SPV-8Aは金属製SPV-4AW~SPV-8AW及びSPV-AAは黄銅製です。・メッキはすべてニッケルメッキ仕上です。
PPバイアル瓶 マルエム[理化学・容器]PPバイアル瓶マルエム[理化学・容器]
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
褐色
パージプラグ SK11パージプラグSK11
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
カプラ切り離し時の不快音とホースの反動現象を解消します。カプラの切り離し時にプラグ側のホース内残圧を徐々に排出し、不快な音とホース反動現象を解消します。独自設計の排気方式によって、残圧は短時間に静かに排気します。独特のシンプルな残圧排気(パージ)弁構造を採用しているため、機能劣化が起きにくいです。使用圧力が高い場合や、長いホースを使用する場合でも、安心して使用できます。
用途エアー配管用継ぎ手(パージプラグ)。仕様ウレタンホース取付用材質本体:鋼鉄 シール:ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1適合流体空気メッキクロームメッキ
パージプラグ BeHAUSパージプラグBeHAUS
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ソケットとの分離時にプラグ側ホース内残圧を徐々に排出するので、不快な音とホース反動現象を解消できます。独自の排気方式と排気弁構造の為、残圧は短時間で静かに排出し、機能劣化も起こりにくいです。
用途ウレタンエアホース用の配管として適合流体空気最高使用圧力(MPa)1適合内径(Φmm)6.5適合外径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
クイックチューブコネクター CAP型 ソケット ニューマシンクイックチューブコネクター CAP型 ソケットニューマシン
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
超小型、軽量、工具不要のワンタッチ継手です。 流体はソケット側からプラグ側に流します。
形状ソケット材質(本体)真鍮/クロムメッキ(一部樹脂)使用温度範囲(℃)-20~80材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)26.5寸法D(Φmm)17最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.98(10)適合チューブウレタン・ナイロン耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.47(5.0)RoHS指令(10物質対応)対応
片口アルミピンバイス SK(新潟精機)片口アルミピンバイスSK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コレットの材質に特殊樹脂を採用し、ピンゲージをキズつけないです。
用途ピンゲージホルダとして材質本体:アルミ、コレット:POM全長(mm)86対辺(mm)ハンドル:14範囲(mm)保持:6.000-6.500本体寸法(mm)W16×H14×D86本体質量(g)35RoHS指令(10物質対応)対応
SD アートメッシュクロス 明和グラビアSD アートメッシュクロス明和グラビア
31,980税込35,178
1反
翌々日出荷
材質塩化ビニル樹脂タイプ抗ウイルス・抗菌・手洗い幅(cm)130巻数(m)15
EPガイドレール KANA(片山チエン)EPガイドレールKANA(片山チエン)
13,980税込15,378
1本(10m)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
材質(レール)エンプラ
PPバイアル瓶 三商PPバイアル瓶三商
29,980税込32,978
1セット(400個)
7日以内出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。キャップ・パッキン付。
褐色
チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングスパッタ ユニオンエルボPISCO(ピスコ)
3,298税込3,628
1袋(10個)
4日以内出荷から7日以内出荷
耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(V-0相当品)を使用。 火花の発生する環境に最適です。また、カバーがついておりますので、スパッタによる開放リングの作動がありません。 細かな火花の侵入もシャットアウト。
仕様管用テーパネジ:シーロック加工形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(樹脂部)難燃性樹脂最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐スパッタタイプ
チューブフィッティングミニ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングミニPISCO(ピスコ)
2,898税込3,188
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx10m平織ゴム(白) エスコ50mmx10m平織ゴム(白)エスコ
3,120税込3,432
1個
当日出荷
長さ(m)10幅(mm)50材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングケミカル ユニオンエルボ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
449税込494
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンエルボ使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有)最高使用圧力(MPa)0.9使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シールテープ無しタイプケミカル用タイプ包装形態クリーンルーム包装RoHS指令(10物質対応)対応
50mmx5m平織ゴム(白) エスコ50mmx5m平織ゴム(白)エスコ
1,690税込1,859
1個
当日出荷
長さ(m)5幅(mm)50材質ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)2
HP LaserJet Enterprise MFP M528dn HP(日本ヒューレット・パッカード)HP LaserJet Enterprise MFP M528dnHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
SD アートメッシュクロス 明和グラビアSD アートメッシュクロス明和グラビア
29,980税込32,978
1反
4日以内出荷
テーブルクロス1枚でお部屋をパッと明るく!135cm幅ビニールテーブルクロス 抗ウイルス 抗菌機能で衛生的!防水仕様でサッと一拭きお手入れ簡単!
用途抗ウイルス、抗菌、手洗い材質塩化ビニル樹脂W寸法(cm×m)130幅×15巻
樹脂製排水水中ポンプPV テラル樹脂製排水水中ポンプPVテラル
66,980税込73,678
1台
3日以内出荷
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。 接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。 電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。 軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。 リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。 A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。 T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。) メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型) 床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水仕様メーカー標準仕様付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組ケーブル長(m)10保護装置自動復帰型オートカット異物通過径(Φmm)20ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P液温範囲(℃)0~40絶縁階級E機種PV運転可能最低水位(mm)110極数(P)2ケーブル種類VCT
刺身容器 バイオPS 美枠 25-18B ステラグリーン リスパック リスパック刺身容器 バイオPS 美枠 25-18B ステラグリーン リスパックリスパック
2,698税込2,968
1袋(50点)
4日以内出荷
マグロ・寿司に最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。新しい高質感。赤身系を引き立てる緑柄。金箔を散らした重厚な深緑が、高級感を演出。
材質バイオマスプラ寸法(mm)245×180×21質量(g)21
刺身容器 バイオPS 美枠 32-12B しょうえい金 リスパック リスパック刺身容器 バイオPS 美枠 32-12B しょうえい金 リスパックリスパック
2,398税込2,638
1袋(50点)
4日以内出荷
お造り・マグロ・恵方巻・ローストビーフに最適。盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく蓋が外れにくいスマート勘合。更に本体内側にある内壁効果でツマがはみ出にくいだけでなく盛付けた美しい状態を保ちます。定番の高級感。明るく重厚な黒金が、赤身系の色落ちを補う。
材質バイオマスプラ寸法(mm)317×114×21質量(g)18
バイオPET 美枠 20-15 OC リスパックバイオPET 美枠 20-15 OCリスパック
919税込1,011
1袋(50点)
4日以内出荷
外嵌合の盤面の広さを保ちながらドリップが漏れにくく、蓋が外れにくい内嵌合蓋。※蓋のみ、本体は別売りです。
材質バイオPET寸法(mm)200×150×39質量(g)13
関連キーワード
...