お店のオリジナリティが出しやすいクリアバッグです。ラッピングがしやすいように、ハンドルが倒れないよう仕様にひと工夫加えています。
材質塩化ビニール[透明]
厚さ(mm)0.3
1袋(50枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1袋(50枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1袋(50枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
何度も利用できる0.2mm厚のチャック付きビニール製袋です。
用途チャック付き袋
寸法(mm)125×115
1袋(50枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
1袋(50枚)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
1袋(50枚)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
厚み0.08mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
何度も利用できる0.2mm厚のチャック付きビニール製袋です。
用途チャック付き袋
寸法(mm)240×170
1袋(50枚)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
先端部を適切なサイズにカットしてお使いください。
材質ビニール
寸法(mm)560×265×5
色イエロー
質量(g)80
タイプ使い切り
入数3枚入
1袋(3袋)
¥499
税込¥549
当日出荷
何度も利用できる0.2mm厚のチャック付きビニール製袋です。
用途チャック付き袋
寸法(mm)190×150
1袋(50枚)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
中身がよく見える透明タイプです。厚みが0.1mmなので非常に破れにくくなっています。部品の管理から出荷まで幅広い用途に使用できます。
用途部品などの保管、管理。
材質ポリエチレン(PE)
1袋(50枚)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
大きなマチ幅で収納力バッチリ!出し入れしやすいL型ファスナー。マチが 60mmかさばる物も収納可能劣化しにくいPEVA生地。PVC製に比べ、やわらかでより長持ちします。
用途スーツケースの小分けなどに便利
色透明
材質本体:PEVA
厚さ(mm)60
タイプデカマチタイプ
防水。フードに反射テープ付きです。
収納に便利な吊り下げ袋付き。
用途スポーツ観戦に、軽作業に、レジャーに、男女兼用。
タイプロングコートタイプ
適応身長(cm)約160~180
セット内容上のみ
サイズフリー
混率(%)PVC100%
耐水圧(mmH2O)10000
適応胸囲(cm)約84~98
厚み0.06mmのポリエチレン製の袋です。
豊富なサイズバリエーションを取り揃えていますので、挿入物に合わせてお選びいただけます。
用途部品や小物の収納や保管、分類など
色透明
種類ポリ袋
入数(枚)50
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホース用継手。 圧力がかかる薬注ポンプ用としても最適です。 ブレードホース対応。
用途ホースバンド不要で、確実にホースを接続できます。流体漏れやホース抜けを防止します。
材質PVC
Pinnacle ベンチトランキング 1-2 ギャングソケット取り付け。ソケット取り付けボックスシングルギャングは、水平 / 垂直取り付けに適しています コンセントやテレビコンセントなどの適合する電気配線アクセサリについては ; ;、MK Logic Plus シリーズ(代表品番 222-7881 及び 222-8187 )を参照してください Pinnacle Pillar システムについては品番を参照してください ; 通常は 379-4203 です
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:バックボックス●材質:PVC●高さ:35mm●シリーズ:Pinnacle Bench●コード番号:439-2325
アズワン品番65-7472-42
1袋(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
油・摩耗に強い塩化ビニール製。
手のひら三層コートで耐久性UP。
パッケージ入りタイプ。
材質(裏)綿100%
RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
使用圧力(MPa)(常温)0.2
使用温度(℃)常温
本体U-PVC
接続方式袋ナット差込式
材質(シート)NR
関連資料納入仕様書(0.03MB)
Pinnacle ベンチトランキング 1-2 ギャングソケット取り付け。ソケット取り付けボックスシングルギャングは、水平 / 垂直取り付けに適しています コンセントやテレビコンセントなどの適合する電気配線アクセサリについては ; ;、MK Logic Plus シリーズ(代表品番 222-7881 及び 222-8187 )を参照してください Pinnacle Pillar システムについては品番を参照してください ; 通常は 379-4203 です
仕様●配線ダクトアクセサリタイプ:バックボックス●材質:PVC●高さ:35mm●シリーズ:Pinnacle Bench●コード番号:439-2331
アズワン品番65-7472-79
1袋(2個)
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
全長(mm)120
幅(mm)4
色赤・青・黄・緑・白・黒・橙・茶・灰色・わさび色がランダムに入ってます。
エスコ品番EA475V-1
材質スチール線+PVC
1袋(100本)
¥250
税込¥275
当日出荷
HellermannTyton エルボーグロメットは、フラットピンブッシュを絶縁して保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:エルボ●内径(プライマリ):3.3mm●内径(セカンダリ):5.3mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0289
アズワン品番65-7372-66
1袋(2000個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
HellermannTyton 保護用エルボグロメットは、フラットピンブッシュを絶縁して保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:エルボ●内径(プライマリ):5.3mm●内径(セカンダリ):3.3mm●材質:PVC●色:ナチュラル
アズワン品番65-7371-56
1袋(2000個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0287
アズワン品番65-7372-51
1袋(2000個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
。HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):4mm●材質:PVC●色:黒●コード番号:216-0285
アズワン品番65-7460-36
1袋(2000個)
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):2mm●内径(セカンダリ):6mm●材質:PVC●色:ナチュラル
アズワン品番65-7373-92
1袋(2000個)
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
HellermannTyton 保護プッシュオンキャップは、フラットピンブッシュを絶縁・保護するために特別に製造車載電子機器及び接続技術のあらゆる分野で使用されています。水の噴霧から効果的に保護します 柔軟で簡単に塗布できます 化学薬品や環境からの影響に対する高い耐性
仕様●タイプ:ケーブルブーツ●内径(プライマリ):4mm●内径(セカンダリ):2mm●材質:PVC●色:ナチュラル●コード番号:216-0286
アズワン品番65-7371-42
1袋(2000個)
¥52,980
税込¥58,278
欠品中
練習球・PE 袋入
付属品ボールネット付き
材質PVC
業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。
RoHS指令(10物質対応)対応
入数:大箱1000枚(100枚×10袋)、クリーンパック品(クラス100)、左右兼用タイプ、クラス100のクリーンルーム内で二重に包装された手袋です。、帯電防止性能があります。
仕様●材質:塩化ビニール(粉なし)●長さ:29cm●パウダーフリー
仕様キャップ材質:PP
ご家庭のポリ袋やレジ袋をはさむだけで「三角コーナー」や「ゴミ箱」の代わりとして使えます。調理中の生ゴミや包材ゴミをサッと捨てることができて便利です。裏面が吸盤タイプなので、シンクサイズに合わせてお好みの位置に取り付けることができます。
材質塩化ビニル樹脂
寸法(mm)30×30×20(1個あたり)【2個入】
1個
¥289
税込¥318
8日以内出荷
耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)製の軟質チューブ用の継手です。塩ビ食品衛生協会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規格)に適合した材料を使用しています。RoHS指令、REACH規制に適合した材料を使用しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広いサイズ展開でお菓子にピッタリのケースがきっと見つかります。マカロンなどのカラフルなお菓子と組み合わせれば見た目もキュートに!形状を生かしてシンプル使いも、ラッピングで華やかさをプラスしてもOK。画像はイメージです。実際の寸法は商品データでご確認下さい。
材質PVC
練習球・PE 袋入
付属品ボールネット付き
材質PVC
色イエロー×ブルー
サイズ検定5号
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ