20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 EVOH製 耐透過性インナー手袋
エコ商品
薬品・溶剤の透過を防ぎ、経皮吸収によるリスクから作業者を守るインナー手袋です。透過を防ぎ、溶剤が経皮吸収されるリスクから作業者を守ります。不織布がないため、異物混入を嫌う環境で使用可能です。耐透過性に優れるEVOHをナイロンで挟み込み、物性を高めています。JIS T 8116に準拠した商品です。
用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。 トラスコ品番407-5288 材質ナイロン、EVOH シルバー サイズフリー 全長(cm)41.0 手のひらまわり(cm)17.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

平面型耐透過性インナー。 JIS T 8116適合。EVOHフィルムの耐透過対策インナー手袋。特定化学物質、有害物全般による慢性暴露の対策に。 EVOHフィルム+特殊ポリエチレン製 EVOHをナイロンで挟み込み物性を向上。 手袋周辺部の圧着部分を通した透過も対策、強度対策も施してあります。 不織布を使用していないので脱離が少なく低発塵性仕様。 <推奨耐透過溶剤> DMF、IPA、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、MIBK、MEK、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、ベンゼン、クロロホルム、THFなど ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験 種別透過対策インナー手袋 材質エチレンビニルアルコール共重合体(EVOH) 厚さ(mm)0.06 ブルー 規格JIS T 8116 入数(双)5 機能耐透過インナー手袋 全長(cm)41.0 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)- RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料耐透過性 耐溶剤性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン 耐透過性12-ジクロロエタン 、12-ジクロロプロパン 、12-ジクロロベンゼン、14-ジオキサン 、o- ジクロロベンゼン、オルト-ジクロロベンゼン、o- トルイジン、オルト-トルイジン 、アクリル酸メチル、塩化メチレン 、キシレン、クロム酸 50%、クロロホルム、酢酸 97%、酢酸メチル、ジエチルエーテル、四塩化炭素 、ジクロロメタン、水酸化ナトリウム 40%、スチレン、テトラクロロメタン、トリクレン 、トリクロロエチレン、パークロロエチレン、ベンゼン、メチルイソブチルケトン(MIBK) 、メチルエチルケトン(MEK)、メチルシクロヘキサン、NN-ジメチルホルムアミド(DMF) 、テトラクロロエチレン、イソプロピルアルコール(IPA)、アセトン 、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、塩化メチレン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、ノルマル-ヘキサン、メタノール、メチルアルコール、カルビノール 、水酸化ナトリウム 40%、硫酸 96%、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン
1セット(5双)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸素透過度、透湿度共にバリア性の高い袋です。
性能透湿度/4.8g/m2(24h)、酸素透過度/57.15cm3/m2(24h atm) 種類ポリ袋 入数(枚)100
1箱(100枚)
10,100 税込11,110
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

富士インパルス規格袋XLシリーズ
規格袋XLシリーズは、ガスバリヤ性の非常に優れたクラレニ軸延伸エバールフィルムEF-XLとホットタック性、ヒートシール強度などの優れたL-LDPEを組み合わせることで高い水準の密封性を持っています。 優れたガスバリヤ性とヒートシール性で以下の用途に対応します。 1.食品の酸化、腐蝕・劣化の防止 2.冷蔵、冷凍庫での臭い・香りの防止。 ガス充填包装・脱酸素剤使用包装
用途脱気、保香 構成EVOH/PE
1箱(2000枚)ほか
26,000 税込28,600
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個(750g)
360 税込396
当日出荷

1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状水溶性
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
219 税込241
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

1パック(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。 水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200 吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合) 粒径(μm)150~710
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

名称カルボキシメチルセルロースナトリウム 等級化学用 CP 化学式C6H9O5・CH2COONa)n 濃度(%)80以上 アズワン品番89-0063-63 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号9004-32-4 別称CMC
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

ガスバリア性に優れています。
仕様容器(多層) 材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
1個
729 税込802
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊合成樹脂を主成分としたノロ湿潤タイプです。接着ノロは、新旧接着面にセメントと同質化した強靭な層を形成し、密着させます。モルタルの保水性が良く、作業性にすぐれ、乾燥による収縮亀裂を防ぎます。
用途コンクリート打継ぎ部、タイル圧着下地、人造石、石材の貼り付け。各種モルタルの打継ぎなど 緑色液体 主成分ポリビニルアルコール 比重1.01 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1缶(4kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 摘要液状 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 213
1本(50mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質エプロン:表面:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)、裏地:ポリエチレン不織布、肩紐:ポリエステル、腰紐:EVOH+特殊ポリエチレン サイズ(cm)78×126 厚さ(μm)115 アズワン品番64-7841-82
1枚
4,700 税込5,170
当日出荷

高い耐溶剤性によりさまざまな有機溶剤の取り扱いに対応します。 親指の湾曲が生む優れたフィット性で使いやすい手袋です。 摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。
用途エレクトロニクス産業、研究所、印刷所、有機溶剤の処理業務全般など サイズ9/L トラスコ品番360-1005 厚さ(mm)0.7 レッド 質量(g)110 入数(双)1 サイズ(inch)9 機能耐溶剤 全長(cm)35.6 中指長(cm)8 材質(裏)メリヤス(綿) 材質(表)PVA 手のひらまわり(cm)24 耐溶剤性石油系溶剤
1双
7,598 税込8,358
当日出荷

ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。乾きが速く、接着力が抜群です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 材質容器:再生PE、外キャップ:再生PP100、スポンジキャップ:PP、アラビック中栓:再生PE再生材の割合:91.2% 形状液状のり 主成分PVAL(ポリビニルアルコール) エコマーク認定番号17 112 213
1本(60mL)
229 税込252
当日出荷

十川産業シールドチューブ
エコ商品
日本製。耐薬品性・耐有機溶剤。帯電防止剤配合。ノンブリード配合。可塑剤フリー。透明化により、視認しやすい。高いガスバリア性。RoHS2適合商品
用途薬液搬送用配 材質コア部:EVOH(エチレンビニルアルコール共重合樹脂)、外層;EVA( エチレン酢酸ビニル共重合樹脂) 透明 流体薬品・塗料・冷却液・インク、他 長さ(m)100 最高使用圧力(MPa)0~0.3 最小曲げ半径(mm)30 耐熱温度(℃)-20~+60 外観透明度が高く、流体確認も容易 柔軟性柔軟性が高く、取り回しも容易 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.38MB)
1本
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード