カテゴリ

  • 空調・電設資材(42)
    • ボックス(27)
    • ボックス用パーツ(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
    • トラック・バス用バルブ(3)
  • バイク部品(7)
    • エアーバルブ(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 電気材料(17)
  • オフィス家具(16)
  • 建築金物(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 制御機器(6)
  • 住設機器(6)
  • 物流用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 家電(3)
  • 安全保護具(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 作業工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvr」の検索結果

212件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PVR-EV用バイザー 未来工業PVR-EV用バイザー未来工業
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
露出スイッチボックス(カバー付)用のバイザーです。 防雨、防犯、イタズラ防止に最適です。 (南京錠取付穴付) 既設の所へ後付けが可能です。
適合露出スイッチボックス(カバー付)(PVR-EV2A1□)
PVR70 T/Lエアバルブ  ZL360-PVR70 スズキPVR70 T/Lエアバルブ ZL360-PVR70スズキ
539税込593
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキメーカー品番:ZL360-PVR70
パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用 日東工器パージハイカプラ PVR型 おねじ取り付け用日東工器
6,698税込7,368
1個
当日出荷から6日以内出荷
内圧に関係なく接続が9タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用 日東工器パージハイカプラ PVR型 ゴムホース取り付け用日東工器
6,698税込7,368
1個
当日出荷から8日以内出荷
内圧に関係なく接続が1タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用 日東工器パージハイカプラ PVR型 めねじ取り付け用日東工器
6,698税込7,368
1個
翌日出荷
内圧に関係なく接続が2タッチ。分離時の不快な反動と音を解消。ロック機能付
用途低圧用・パージ機能内蔵型空気元配管用流体空気取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金ダイカスト・真鍮・他使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
排水金具付Sトラップ25 PVR23S KVK排水金具付Sトラップ25 PVR23SKVK
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
形状Sトラップ仕様ゴム栓式、オーバーフローなし
(ML225)VALVE (PVR1 三菱ふそう(ML225)VALVE (PVR1三菱ふそう
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
排水金具付Sトラップ オーバーフロー付 PVR1S KVK排水金具付Sトラップ オーバーフロー付 PVR1SKVK
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
形状Sトラップ仕様ゴム栓式
スナップインバルブ PACIFICスナップインバルブPACIFIC(224件のレビュー)
2,598税込2,858
1袋(4個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
露出スイッチボックス(ブランクタイプ) 未来工業露出スイッチボックス(ブランクタイプ)未来工業(15件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
材質PVC適合規格(PS)E
スナップインバルブ TIPTOPスナップインバルブTIPTOP(118件のレビュー)
899税込989
1袋(4個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
タイヤバルブの交換用に。
用途二輪用材質ゴム幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
露出スイッチボックス( カブセ蓋付き) 未来工業露出スイッチボックス( カブセ蓋付き)未来工業
749税込824
1個
当日出荷
露出スイッチボックス(PVR16-1)のカブセ蓋付きです。 1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付。
適合管VE14・16
ホワイトボード用イレーザー替スポンジ 10個入 プラス(VISION)ホワイトボード用イレーザー替スポンジ 10個入プラス(VISION)(1件のレビュー)
779税込857
1箱(10個)
当日出荷
メラミンフォームタイプでマーカーの書き込みをきれいに消せるコピーボード・ホワイトボード用のイレーザー。 汚れがスポンジに吸着されるため、従来のイレーザーに比べマーカーカスが落ちにくい仕様になっています。
繰り返し・詰め替え対応
露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ) 未来工業露出スイッチボックス( 防水コンセント用・片側接地タイプ)未来工業(5件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
片側のみ接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。 ノック付きなので、各種コネクタが取り付きます。
仕様側面ノック:22(25)×1
チューブレス TB用バルブ TIPTOPチューブレス TB用バルブTIPTOP(13件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から6日以内出荷
トラック・バス用のチューブレスバルブ
用途トラック・バス(TB)用穴径(Φmm)9.7
露出スイッチボックス用カブセ蓋 未来工業露出スイッチボックス用カブセ蓋未来工業(8件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
露出スイッチボックスのカブセ蓋です。
適合ボックスSW1-14□、SW1-16□、SW1-22□、SW1-28□、SW2-14□、SW2-16□、SW2-22□、SW2-28□、PVR16-0□、PVR22-0□、PVR16-1□、PVR22-1□、PVR16-2□、PVR22-2□、PVR-16□、PVR-22U□、PVR-28□、PVR16-2F、PVR-16F、PVR-22F
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(5件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業(10件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品スリープ・キャップ
ピンバイス 両頭式 TRUSCOピンバイス 両頭式TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
種類ピンバイス材質(本体)真鍮主な用途穴あけ作業仕様コレットチャック2個 両頭収納型質量(kg)0.034全長(mm)98適合サイズ(mm)0.1~3.2材質本体・チャック・キャップ:真鍮トラスコ品番437-4223
金属製折板屋根用ドリル ネグロス電工金属製折板屋根用ドリルネグロス電工(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ベース材固定金具取り付け用の穴(Φ12.5)がスムーズに加工できます。
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合規格(PS)E
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
大角形プレートも適合します。
露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無) 未来工業露出スイッチボックス2ヶ用(コネクタ無)未来工業(6件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類2ヶ用
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
高耐候性 耐衝撃性
材質(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602付属品スリーブ×1、キャップ×1寸法H(mm)39規格ハブ無しJIS C8435適合規格(PS)E
露出スイッチボックス3ヶ用(コネクタ無) 未来工業露出スイッチボックス3ヶ用(コネクタ無)未来工業
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類3ヶ用
TB用チューブレスバルブ ニッケル TIPTOPTB用チューブレスバルブ ニッケルTIPTOP
569税込626
1個
当日出荷から8日以内出荷
トラック・バス用のチューブレスバルブ
露出スイッチボックス用カブセ蓋 未来工業露出スイッチボックス用カブセ蓋未来工業
329税込362
1個
当日出荷
露出スイッチボックス(2号コネクタ無) 未来工業露出スイッチボックス(2号コネクタ無)未来工業
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類4ヶ用
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
規格VE14・16(1方出)
ハンドル(RJ250P、RJ260P用) RACODONハンドル(RJ250P、RJ260P用)RACODON
15,980税込17,578
1個
当日出荷
ピラミダルチャックを装着し、2~60mmまでのポンチをセット可能です。穴あけポンチセットの単品部材です。RJPVのみピラミダルチャックの取り付け可能です。
適合セット品番:RJ250P、RJ260Pトラスコ品番251-1386
露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)〈コネクタ付〉未来工業(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷
防水コンセントにピッタリのワイドサイズ! GタイプのPF管用コネクタ付です。 サイズ22は電気自動車充電用コンセントにピッタリです。 サイズ22は1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付です。
規格PF管22(MFは除く)付属品スリーブ付
大型車新ISO用チューブレスバルブ PACIFIC大型車新ISO用チューブレスバルブPACIFIC(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
新ISO規格ホイール対応のチューブレスバルブ。
材質ニッケル穴径(Φmm)9.7
PFPVR70 チューブレスバルブ(Lバルブ) PFPPFPVR70 チューブレスバルブ(Lバルブ)PFP(64件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)ブラック
露出スイッチボックス 未来工業露出スイッチボックス未来工業
389税込428
1個
当日出荷
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コグレー種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出スイッチボックス(取付自在蓋) 未来工業露出スイッチボックス(取付自在蓋)未来工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
小型防犯カメラ等の取り付けに最適です。(電源供給ユニットが収められます)屋外での使用に便利な防雨型。
付属品十字穴付きまべタッピンねじ 4×20 4ホン/絶縁キャップ小 4コ
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業
389税込428
1個
当日出荷
防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
付属品キャップ 1コ/スリーブ 1コ種類1・2方出兼用JIS規格JIS C8435適合管VE14・16
露出スイッチボックス(防水コンセント用) 未来工業露出スイッチボックス(防水コンセント用)未来工業
759税込835
1個
当日出荷
Φ39キャップ×2対応タイプの防水コンセントにピッタリの露出スイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。上面のノックは見えないので、ノックを抜かない場合もキレイです。
側面ノック数22(25)×2
露出スイッチボックス(防滴プレート用) 未来工業露出スイッチボックス(防滴プレート用)未来工業
449税込494
1個
当日出荷
付属品スリーブ 1コ/キャップ 1コブラック種類1方出JIS規格JIS C8435適合管VE14・16