カテゴリ

  • 農業機械(84)
  • メカニカル部品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • パソコン/周辺機器(20)
  • バイク部品(17)
  • 自転車部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 制御機器(10)
  • 安全用品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 厨房用品(5)
  • カー用品(5)
  • 家電(4)
  • 清掃用品(3)
  • 介護用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)

「pvu」の検索結果

関連キーワード
281件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プレインベア PVU シリーズ  スチール製 (プレス成型品 ユニット) エイテック(ATEC)

    プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)

    エイテック(ATEC)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    5日以内出荷
    ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリポットユニオン PISCO(ピスコ)

    トリポットユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
    形状トリポッドユニオン使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製 エイテック(ATEC)

    プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製

    エイテック(ATEC)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)を搭載したユニットです。
    材質メインボール:スチール、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
  • 全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック ParkerTAIYO

    全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック

    ParkerTAIYO
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。
    種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン

    PISCO(ピスコ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 露出型ベントキャップ・塩ビ製 アウス

    露出型ベントキャップ・塩ビ製

    アウス
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質本体塩ビ
  • 小便器用壁,床フランジ(VU50用) INAX(LIXIL)

    小便器用壁,床フランジ(VU50用)

    INAX(LIXIL)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    4日以内出荷
    仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用タイプ壁,床フランジ配管VU50用
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • 小便器用壁フランジ(VU40用) INAX(LIXIL)

    小便器用壁フランジ(VU40用)

    INAX(LIXIL)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    仕様VU40用適合U-401R・U-431R・U-441R・U-15・U-106・U-114用
  • フレキ管付属 オーム電機

    フレキ管付属

    オーム電機
    ¥589税込¥648
    1個
    翌々日出荷
  • 洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ

    洗濯機排水トラップ のりなし

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
  • ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器 ニッケンハードウエア

    ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器

    ニッケンハードウエア
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    6日以内出荷
    大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。
    タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当消費電力(W)240 ±5入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP66色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
  • 内径用ホルダ A-PWLNR/L タンガロイ

    内径用ホルダ A-PWLNR/L

    タンガロイ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンク油穴付き鋼シャンクRoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)0
  • VersaPro タイプVU-3~6モデル対応 手帳型レザーケース ブラック エムディーエス

    VersaPro タイプVU-3~6モデル対応 手帳型レザーケース ブラック

    エムディーエス
    ¥9,298税込¥10,228
    1個
    5日以内出荷
    VersaPro タイプVU-3~6モデル対応 手帳型レザーケース ブラック。
  • プレインベアユニット 補強タイプ スチール製 エイテック(ATEC)

    プレインベアユニット 補強タイプ スチール製

    エイテック(ATEC)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    13日以内出荷
    プレインベアに補強パーツを追加して(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)、衝撃からの破損を軽減します。搭載プレインベアに切削補強パーツを追加して、衝撃での破損を軽減します。
    材質メインボール:スチール、補強パーツ:SS、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
  • 内径用ホルダ A-PVUNR/L (エコターン) タンガロイ

    内径用ホルダ A-PVUNR/L (エコターン)

    タンガロイ
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1個
    3日以内出荷
    標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。
    適合チップひし形35°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    4日以内出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
  • プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付 エイテック(ATEC)

    プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付

    エイテック(ATEC)
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1本
    23日以内出荷
    ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:1.17)を搭載したユニットです。
    材質メインボール:SUJ2、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
  • RG Pブレーキフルード4.2 RG(レーシングギア)

    RG Pブレーキフルード4.2

    RG(レーシングギア)(35件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本(1L)ほか
    当日出荷
    N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。
    規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
  • #500SP ブッシュ オイレス工業

    #500SP ブッシュ

    オイレス工業(4件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。
    使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
  • SQIPブリッジダイオード 新電元

    SQIPブリッジダイオード

    新電元(21件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷
    用途商用電源の整流用に適しています。電圧(V)(せん頭逆電圧)600
  • スーパー虫 MPブランジャー ミリオン(共和)

    スーパー虫 MPブランジャー

    ミリオン(共和)(14件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1セット(2本)
    当日出荷
    虫ゴムのいらないスーパーバルブです。
    用途英式バルブ用色CPバルブ形式英式
  • サニーフーズHACCPブラシ アズワン

    サニーフーズHACCPブラシ

    アズワン
    ¥1,070税込¥1,177
    1個
    当日出荷
    耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
    種別爪ブラシ材質(本体)PP毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17耐熱温度(℃)120
  • SPブッシング エバオン

    SPブッシング

    エバオン(10件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    軸穴加工・キー溝加工が不要です。新JISキー仕様です。
    用途適合プーリーと軸の締め付けに。
  • 【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー  4Pブリンク ユニベール

    【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー 4Pブリンク

    ユニベール
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット(4枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。UVカット70%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断・断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断・保温効果率20%以上。アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。幅100cmのサイズは厚地2枚+薄地2枚、幅150cm・幅200cmのサイズは厚地1枚+薄地1枚が入っています。
    用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
  • ブリタ ポット型浄水器 スタイルエコPブルー カートリッジ3個付き【日本正規品】 ブリタ・ジャパン

    ブリタ ポット型浄水器 スタイルエコPブルー カートリッジ3個付き【日本正規品】

    ブリタ・ジャパン(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ・バイオベース素材を60%配合したサステナブルなハイエンドモデル ・カートリッジ3個付き ・スマートライトがカートリッジの使用時間・使用した水の量を計測し、3色のLEDでカートリッジ交換時期をお知らせ ・フリップトップ式のふたを採用、ふたを外さず片手で簡単に注水できます。 ・使いやすさを第一にデザインした注ぎ口/握りやすくデザインされた持ち手 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。
    付属品マクストラプロピュアパフォーマンス3個、スマートライト、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)241質量(kg)0.596高さ(mm)274奥行(mm)105全容量(L)2.4ろ過能力(L)1.26
  • BEST GRIP ブレステック HANVO(ハンボ)

    BEST GRIP ブレステック

    HANVO(ハンボ)
    ¥379税込¥417
    1双
    当日出荷
    手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので肌触りがとてもよく柔らかいので、手によくフィットし細かな作業に適しています。
    用途機械工業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPブラシ TSオリジナル(高翔産業)

    OPブラシ

    TSオリジナル(高翔産業)
    ¥838~税込¥922~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    TSイージー・レージー兼用ハンドルに取り付けられるデッキブラシ! 安定用のスリットがぐらつきを防止。 しっかりとした装着感です。
    長さ(mm)180幅(mm)60毛丈(mm)45繰り返し・詰め替え対応
  • 耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ) テザック

    耐化学薬品用スリング(JIS2等級・両端アイタイプ)

    テザック
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    強度の酸・アルカリを初めとする化学薬品に対する耐久力に優れた威力を発揮します。使用限界がすぐ判る!三層構造により、ベルトに織り込まれたオレンジ色の芯糸が顔を見せたら、危険信号です。直ちに使用を中止してください。ベルト幅がひとめで判る!PPブルースリングは、各サイズ毎にデザインを分け、ひとめでベルト幅が判るようにしました。
    種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)色白等級JIS2等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 排水特殊継手 HTVPブッシング HTVPSR 前澤化成工業

    排水特殊継手 HTVPブッシング HTVPSR

    前澤化成工業
    ¥259税込¥285
    1個
    当日出荷
    用途VP排水用耐熱継手形状ブッシング型番77926アズワン品番64-5114-62
  • 910C-MP部品 コンパクトツール

    910C-MP部品

    コンパクトツール
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ブロンズ 木ネジ 皿頭(少容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥129~税込¥142~
    1パック(30本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・ブロンズ
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
  • 排水特殊継手 VPブッシング VPSR 前澤化成工業

    排水特殊継手 VPブッシング VPSR

    前澤化成工業
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    継手受口内で管径の切り替えができます。
    用途VP排水用継手形状ブッシング
  • GPブラケット CATEYE(キャットアイ)

    GPブラケット

    CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷
  • ミラーPPブッシュ 大東プレス工業

    ミラーPPブッシュ

    大東プレス工業
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ミラー取り付け用のPPブッシュです。
  • JPブルロンF CONDOR(山崎産業)

    JPブルロンF

    CONDOR(山崎産業)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトパッケージの採用で物流・運送・保管に最適。柄は3分割で箱に収納。大きなゴミをコシのある毛がしっかりと掃き出します。
    毛丈(mm)約90繰り返し・詰め替え対応
  • STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC STMicro

    STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDC

    STMicro
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様モータタイプ = ブラシ付きDC出力構成 = デュアルフルブリッジ最大IGBTコレクタ電流 = 0.6A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 36 V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 16動作供給電圧 Min = 4.5 V動作温度 Max = +150 ℃負荷ドライバIC、TMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • サニーフーズHACCPブラシ アズワン

    サニーフーズHACCPブラシ

    アズワン
    ¥2,690税込¥2,959
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
    種別ショートハンドル材質(本体)PP毛丈(mm)33対応HACCP材質(柄部)ポリエステル寸法(幅W×長さL)(mm)55×125耐熱温度(℃)120
  • CANON純正 トナーカートリッジ 418 BK ブラックVP Canon

    CANON純正 トナーカートリッジ 418 BK ブラックVP

    Canon
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(2本)
    欠品中
    適合MF8350Cdn/MF8330Cdn/MF8380Cdw/MF8340Cdn/MF8570Cdw/MF8530Cdn/MF726Cdw/MF722Cdw種別純正品色ブラックタイプトナーカートリッジ418VP適合機種メーカーCanon印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6800
vu管特集