カテゴリ
- 科学研究・開発用品(279)
- メカニカル部品(174)
- 農業機械(84)
- バイク純正部品(52)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 制御機器(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- オフィス家具(18)
- バイク部品(17)
- トラック純正部品(17)
- 自転車部品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
- 安全用品(8)
- 物流用品(7)
- 厨房用品(7)
- 電動工具(6)
- 自動車純正部品(5)
- カー用品(5)
- 介護用品(4)
- 救急・衛生(4)
- 作業服(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- 清掃用品(3)
- 切削工具(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 梱包用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(14)
- Kawasaki(52)
- KITO(キトー)(4)
- LION (ライオン事務器)(15)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(6)
- PISCO(ピスコ)(10)
- POSH Faith(11)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(4)
- アサヒAV(9)
- カーボーイ(8)
- ジーエルサイエンス(268)
- スバル(44)
- ゼノア(15)
- ミヤコ(5)
- メディアカバーマーケット(18)
- 三木プーリ(162)
- 三菱ふそう(17)
- 共立(16)
- 未来工業(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「pvu」の検索結果

プレインベア PVU シリーズ スチール製 (プレス成型品 ユニット)
エイテック(ATEC)¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷ゴミ排出穴付のプレス成型品プレインベア「PV50UH」をユニット化した商品です。自由な組み合わせにより重量物の搬送、収納の省力化に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
プレインベアユニット ゴミ排出穴付 スチール製
エイテック(ATEC)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から翌々日出荷ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)を搭載したユニットです。材質メインボール:スチール、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
ユニバーサルボックス
未来工業¥2,198~税込¥2,418~1個翌日出荷ミラレックス・ミラレックスFを配管する際のコーナー、分岐箇所、あるいは管のこう長が30mを超えるような場合の中継ボックスとして使用します。
全空気圧制御ロジック素子テレニューマティック
ParkerTAIYO¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から52日以内出荷全空気圧制御機器として世界で最初に商品化したテレニューマティック製品。 パワーと制御のエネルギー源は空気圧のみ。種別リミットバルブ素子ロジック素子バルブ種類押しボタンバルブ
耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットユニオン
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から9日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。タイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフラムポンプK3-P
ダイナフロー¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷から21日以内出荷コンパクトな10A型サイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。簡単な機構で壊れにくい接続口径10A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)10
ダイヤフラムポンプK8-P
ダイナフロー¥229,800税込¥252,7801台6日以内出荷から21日以内出荷汎用で高性能な25Aタイプ。軽いけど強度が高いPPG樹脂。多様な用途に応じた組合せ接続口径25A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)110
ダイヤフラムポンプK4-P
ダイナフロー¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷から21日以内出荷省スペースな15Aサイズ。軽量で高強度のPPG樹脂。予備品としても活用接続口径15A材質(本体)PPG最大吐出量(L/min)40
小便器用壁,床フランジ(VU50用)
INAX(LIXIL)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷仕様シーラー:WG-13 、U-401R・U-431R・U-441R・U-321・U-203・U-206・U-209タイプ用タイプ壁,床フランジ配管VU50用
洗濯機排水トラップ リン
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
リフォーム用洋便フランジ
ミヤコ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
洗濯機排水トラップ のりなし
ミヤコ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
ViewSignon(ビューサイノン)大型看板用投光器
ニッケンハードウエア¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷大型サイン専用のLED投光器。 独自の偏光レンズによってSVタイプは看板H寸法6MまでPVタイプは看板W寸法4Mまでをカバーします。 50mm角パイプ差込での取付、ブラケットでのボルト取付に対応。 ビューサイノンは大型看板の灯数を劇的に削減致します。タイプ水銀灯700W、メタルハライド400W相当消費電力(W)240 ±5入力電圧(V)AC100-AC240保護等級IP66色温度(K)5000調光方式×電球の種類LED
VersaPro タイプVU-3~6モデル対応 手帳型レザーケース ブラック
エムディーエス¥9,298税込¥10,2281個5日以内出荷VersaPro タイプVU-3~6モデル対応 手帳型レザーケース ブラック。
プレインベアユニット 補強タイプ スチール製
エイテック(ATEC)¥18,980~税込¥20,878~1本13日以内出荷プレインベアに補強パーツを追加して(負荷能力(kN)ボール1個:0.49)、衝撃からの破損を軽減します。搭載プレインベアに切削補強パーツを追加して、衝撃での破損を軽減します。材質メインボール:スチール、補強パーツ:SS、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
内径用ホルダ A-PVUNR/L (エコターン)
タンガロイ¥33,980~税込¥37,378~1個3日以内出荷標準インサートと同等の切削性能が得られ(於:切込み深さ3mm 以下)、且つ小型化を実現した高経済性 インサートシリーズ「EcoTurn」に、VNMG 形状および内・外径ホルダ、Tuncap を追加拡充する。 標準インサートVNMG1604 の最小加工径Φ37mm に対し、VNMG1204 はΦ32mm が可能となり、 従来形状では不可能であった加工を実現。 外形用ホルダ、TungCap には、高圧クーラント対応のTungTurn-Jetも設定し、あらゆる加工に対応。 この拡充によりISO-EcoTurn によるトータルツーリングが可能となる。適合チップひし形35°RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)0クランプシステムレバーロック式
洗濯機排水トラップ リン
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
プレインベアユニット 重荷重ゴミ排出穴付
エイテック(ATEC)¥32,980~税込¥36,278~1本23日以内出荷ゴミ排出穴付プレインベア(負荷能力(kN)ボール1個:1.17)を搭載したユニットです。材質メインボール:SUJ2、フレーム:スチール、プレインベア本体:スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1314
スツール ピッコ<配送時組立サービス付>
イトーキ¥45,980税込¥50,5781台23日以内出荷幅(mm)330質量(kg)6.4高さ(mm)570材質(本体)ポリプロピレン樹脂奥行(mm)330色(天板)アッシュドパインLグリーン購入法適合色(脚部)ホワイトサービス分類組立・設置・取付
RG Pブレーキフルード4.2
RG(レーシングギア)(35件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本(1L)ほか当日出荷N1レースの過酷な条件下でテスト開発。DOT5ベースからフィードバックしたクオリティーはストリートからサーキットまであらゆるシーンで幅広く対応できます。特にドライ沸点においてはDOT5規格をも上回る高性能を実現。沸点に次いでブレーキフルードの性能として要求される動粘度についても高性能を実現、寒冷地でのABS作動性に優れています。また、コストパフォーマンスに優れ、純正同等の交換サイクルを可能にしました。規格日本工業規格(JIS規格):BF-4、米国連邦規格:DOT4沸点(℃)ドライ沸点(平衡還流沸点)265℃、ウェット沸点162℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
#500SP ブッシュ
オイレス工業(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から32日以内出荷オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。 無給油で使用できます。 高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。 回転・揺動運動と往復運動・頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮します。 耐薬品性・耐侵食性に優れています。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
サニーフーズHACCPブラシ
アズワン¥1,070税込¥1,1771個当日出荷耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。 三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。種別爪ブラシ材質(本体)PP毛丈(mm)17材質(ブラシ部)ポリエステル対応HACCP寸法(幅W×長さL)(mm)45×120×17耐熱温度(℃)120
【レースセットカーテン】1級遮光 UVカット 遮熱 保温 ミラー 4Pブリンク
ユニベール¥4,198~税込¥4,618~1セット(4枚)当日出荷から5日以内出荷1級遮光付きのシンプルなドレープカーテンとレースカーテンがセットされています。日中に降り注ぐ日差しもシャットアウトしてくれるので夜勤が多い方、小さなお子様のお昼寝タイムにお役立ち!ホームシアターを楽しみたい方にもおすすめです。UVカット70%以上のレースカーテンで光を取り入れつつ気になる紫外線をカットできます。ミラー加工の効果で光の反射によって日中外から室内が見えにくく、プライバシーを確保できます。省エネ効果もあり夏の時期の窓から伝わる熱を遮断・断熱効果率20%以上。冬の時期の窓から伝わる寒さを遮断・保温効果率20%以上。アジャスターフック(ドレープBフック・レースAフック)、ドレープカーテンの同色タッセルが付属されております。洗濯機での洗濯可能なのでお手入れも簡単です!。幅100cmのサイズは厚地2枚+薄地2枚、幅150cm・幅200cmのサイズは厚地1枚+薄地1枚が入っています。用途ご家庭、事務所、オフィスに。フックが付いた状態でお届けするので、すぐにご使用いただけます。
ブリタ ポット型浄水器 スタイルエコPブルー カートリッジ3個付き【日本正規品】
ブリタ・ジャパン(1件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷・バイオベース素材を60%配合したサステナブルなハイエンドモデル ・カートリッジ3個付き ・スマートライトがカートリッジの使用時間・使用した水の量を計測し、3色のLEDでカートリッジ交換時期をお知らせ ・フリップトップ式のふたを採用、ふたを外さず片手で簡単に注水できます。 ・使いやすさを第一にデザインした注ぎ口/握りやすくデザインされた持ち手 ・浄水能力:15* + 1**項目 PFOS/PFOA除去試験済 *JIS S 3201、**JWPAS B 210による試験結果 ・カートリッジ1個=総ろ過水量:150L ・交換目安:4週間に1回 (1日5.3L使用の場合) ・ブリタ (BRITA) のポット型浄水器は水道水を注ぐだけでミネラルウォーターのようなおいしさに ・飲用だけでなくお茶やコーヒー、炊飯や料理もよりおいしく ・活性炭が、塩素や味に影響する物質を除去 ・強力なイオン交換樹脂が、鉛や銅などの金属成分を除去。水の硬度を下げ、水アカの付着を軽減することで家電製品を保護します。 ・ペットボトルよりサステナブルで経済的。ブリタを使うことで、使い捨てプラスチックの削減になります。 ・ろ過した水は塩素を除去しているため24時間以内に使い切ってください。 ろ過した水で作った氷も、24時間以内に使い切ってください。付属品マクストラプロピュアパフォーマンス3個、スマートライト、取扱説明書、ブリタクラブチラシ幅(mm)241質量(kg)0.596高さ(mm)274奥行(mm)105全容量(L)2.4ろ過能力(L)1.26
BEST GRIP ブレステック
HANVO(ハンボ)¥379税込¥4171双当日出荷手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。 特殊配合のニトリルゴムをコーティングしているので、耐久性・耐摩耗性に優れています。 15ゲージの特殊カバーリングナイロン糸を使用しているので肌触りがとてもよく柔らかいので、手によくフィットし細かな作業に適しています。用途機械工業・自動車関連業・組立作業・運送業・荷役作業・物流業・建築業・土木作業・農作業・園芸作業RoHS指令(10物質対応)対応
...