73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途チューブとチューブの接続(違径) 形状違径ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
1個ほか
419 税込461
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ポストカードやハガキなどが収納できます。
収納枚数(枚)KG判40 質量(g)140 タイプ溶着式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×185×25 台紙ポリプロピレン製KG判1段3層エンボス黒台紙20枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・Easy Fit機構(ナット・スリーブ一体化)採用で作業効率向上。・アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。・繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。・禁油処理をおこなっています。・本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。・平滑な本体内径面。・サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。・流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
12日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5742種類の商品があります)

機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用 長さ(mm)145 内径(Φmm)31.75 ねじ径ナット部:W38山16
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

デュアルロッドシリンダ (CXSM6-10~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

ダブルピストンにより推力2倍 デュアルロッドにより不回転精度±0.1° 許容運動エネルギー:0.016J(従来比:7倍) 最高使用ピストン速度:800mm/s(従来比:2.6倍) 最大標準ストロークを拡大 取付寸法は既存製品CXSシリーズと互換性あり
クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)30~800 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)6 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.15 配管接続口径M5×0.8 軸受種類すべり軸受型 関連資料カタログ(4.2MB) ポートねじの種類Mねじ
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (496種類の商品があります)

自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
用途スポット溶接配管用 使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70 使用流体空気/水 負圧性能(kPa)-101.294 特性柔軟性/難燃性
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)


CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJL6) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

エアスライドテーブル (MXQ6-10A~) SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)6 ストローク(mm)10 作動方式複動形 使用ピストン速度(mm/s)50~500 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7 使用流体空気 給油不要(無給油)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSL6-10~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)10
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

LED照明対応6~100W(ただし10灯以内)※最小定格入力電流0.1A以上【2線式(JEC-BN-PAS-3PW)についてのご注意】白熱灯は1灯あたり100W以下でご使用ください。電球の球切れ時、大電流がながれ内部部品が破損する原因になります。低容量(20W・30W)のグロー式、及び電子スタート式の高力率蛍光灯(GH・EH)をご使用の場合、照明器具やスイッチからうなり音が聞こえることがありますが、異常ではありません。低力率形をおすすめします。動作原理上、待機時にも僅かな電流が負荷に流れます。LED電球や一部の電球形蛍光ランプでは、待機電流でランプが弱点灯したり、間歇点灯する場合があります。HIDランプ(高輝度放電ランプ)には使用できません。電子回路内蔵の特殊照明器具には使用できません。(遅延タイマ・調光機能・壁スイッチの短時間ON/OFF操作による点灯状態切替機能・リモコン機能等内蔵の照明器具)LED照明において、スロースタート仕様(検知後、即時点灯せず、ゆっくり点灯する仕様)のものは、自動ONできない場合があり、使用できません。安全のため、電熱器具への配線はしないでください。負荷容量を越えて使用しないでください。器具の温度が上昇して、焼損や火災の原因となります。
仕様壁用、埋込、RAS(2A) ブラック 消費電力(W)【OFF時】0.02 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)2 定格周波数(Hz)50/60 出力方式トライアック制御出力 機能明るさセンサ付 配線方式2線式 出力保持時間【9段切換】約10・30秒1・3・5・10・15・20・30分 動作照度【暗】約30ルクス、【明】約100ルクス、【切】明るさ無関係 関連資料(0.56MB)
1個
9,598 税込10,558
翌日出荷


CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ(CXSJM6) SMC CADデータあり
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

MXSL - 対称形(MXS6L) SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS-C-2。販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホース用クリップ2個入。ブレンボオイルホースB002に適合。色[カラー]:ブラック。キット内容:クリップ 2個。使用上の注意:ブレンボオイルホースB002 外径 10mm 内径 6mmに適合するサイズです。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
ブラック 適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB キット内容クリップ 2個
1個
199 税込219
4日以内出荷

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6-10CS SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6L-10CS SMC CADデータあり
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

MXS - クロスローラガイド付(MXS6) SMC CADデータあり
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ(CXSM6) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ6-10C) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CD Series(CDUK6) SMC CADデータあり
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ (CXSWM6-10~) SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動両ロッド ストローク(mm)10
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

MX Series(MXQ6L) SMC CADデータあり
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (428種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ6A-10Z SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQ6-1 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS6-10A SMC CADデータあり
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

デュアルロッドシリンダ CXSJM6 SMC CADデータあり
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)


エアスライドテーブル MXQ6L-1 SMC CADデータあり
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
ストローク(mm)10 作動方式複動
1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)



メーカー名:プロトブレンボ。メーカー品番:BPS-C-20。販売備考:ブレンボタンクとブレンボマスターを繋ぐホース用クリップ20個入。ブレンボオイルホースB002に適合。色[カラー]:ブラック。キット内容:クリップ 20個。使用上の注意:ブレンボオイルホースB002 外径 10mm 内径 6mmに適合するサイズです。関連商品:品番:BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB
ブラック 適合品番関連商品:(品番)BPS001-PW,BPS001-PB,BPS001-BW,BPS001-BB,BPS001-TW,BPS001-TB,BPS002-PW,BPS002-PB,BPS002-BW,BPS002-BB,BPS002-TW,BPS002-TB,BPS003-PW,BPS003-PB,BPS003-BW,BPS003-BB,BPS003-TW,BPS003-TB,BPS004-PW,BPS004-PB,BPS004-BW,BPS004-BB,BPS004-TW,BPS004-TB,BPS005-PW,BPS005-PB,BPS005-BW,BPS005-BB,BPS005-TW,BPS005-TB キット内容クリップ 20個
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

ベッドの端に設置するセンサーで、ベッドサイドまで移動するとナースコールで知らせます。
1セット
89,980 税込98,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

センサーマットはワイヤレスのため断線の心配がなく、超薄型ですべり止め加工されています。2つ折りで保管。省スペース。簡単に無線発信機の電池交換が可能です。一時中断機能付き(1~5分間で1分毎に設定可)で、スイッチ入れ忘れ予防に有効です。
1セット
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

関連キーワード