5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブフィッティングPP 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
形状違径ユニオンワイ 材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン) 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シーロック、シールテープ無し
1個
1,090 税込1,199
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当継手 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状違径ユニオンワイ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,798 税込9,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミック粉、トナー粉、紙粉、金属粉(溶接スパッタを除く)等の粉体粒径20~50μmが舞う環境に対応 耐久性4倍向上(対標準品) 外形寸法、ワーク取付寸法は標準品と取付互換あり
シリンダ内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1MB)
1個
48,980 税込53,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5328種類の商品があります)

関連キーワード