質量(g)340
タイプPWM調光対応
定格出力700mA、定電流11~47V
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
1台
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)250
定格出力700mA 定電流 11~47V
RoHS指令(10物質対応)対応
設置位置屋内用
定格入力AC100/200V 50/60Hz 39VA
1台
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
レンジフードライト専用定電流電源です
質量(g)80
定格出力250mA(定電流)
設置場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100V 50/60Hz 0.2A
1台
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
定電流タイプと定電圧タイプを同一形状でラインアップしております。
看板など狭い空間にも実装しやすい形状で、ワイヤ引き出しタイプになります。
IP66規格(防じん・防滴)対応です。
PSE(電気用品安全法別表第八)を取得しています。
用途デジタルサイネージ、看板用照明、LED照明、街路灯に
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
動作温度範囲(℃)-25~50
照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ
用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
調光器として、取り付けは非常に簡単です。DC24Vの電源とセットでご利用ください。接続可能な容量は148Wです。
入力電圧(V)DC24
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
仕様●出力電流:1mA●入力電圧:7 → 30 V●減光操作:PWM●最大出力電圧:30V●最小出力電圧:-0.3V
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流:1μA●入力電圧:6 → 60 V●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明●最大出力電圧:60V●最小出力電圧:-0.3V
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 V減光操作 = PWM
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流:18mA●入力電圧:5 → 65 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:PWM●アプリケーション:自動車用照明●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16●定格電流:300mA
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流 = 1.3A。入力電圧 = 6 → 36 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = LED照明。パッケージタイプ = MSOP。ピン数 = 8。出力電圧 Max = 36V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
出力電流 = 18mA。入力電圧 = 5 → 65 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = 自動車用照明。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 16。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 300mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
仕様●出力電流:18mA●入力電圧:6 → 60 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●パッケージタイプ:TSSOP●ピン数:16
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流:15.75mA●入力電圧:60 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●アプリケーション:計器照明、LED用途、LED照明、標識、白物家電●パッケージタイプ:SOD-123●ピン数:2●出力電圧 Max:60V●出力電圧 Min:2.5V●定格電流:15.75mA●電力消失:360mW●シリーズ:AL5809
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流:500mA●入力電圧:40 V●最大出力パワー:1.7W●ピン数:6●出力電圧 Max:40V●出力電圧 Min:1.4V●定格電流:1.2mA●電力消失:1.7W●シリーズ:BCR420
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流 = 1.6A。入力電圧 = 3 → 5.5 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。用途 = ビルボードディスプレイ、汎用ディスプレイ、機器ディスプレイ、大テント用ディスプレイ。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 24。出力電圧 Max = 5.5V。出力電圧 Min = 0.4V。定格電流 = 150mA。先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
¥379,800
税込¥417,780
7日以内出荷
仕様●出力電流: 750mA●入力電圧: 2.5 → 10 V●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: PWM●パッケージタイプ: SOT-23●ピン数: 5●ディスプレイドライバ、Microchip
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
Infineon の 3 チャンネルハイサイドドライバ IC です。出力段を内蔵しています。最大 120 mA の電流で LED を制御するように設計されています。代表的な車載用途では、このデバイスはチェーンあたり 3 個の赤色 LED を最大 60 mA の電流で駆動できます。これは、熱冷却の側面によって制限されています。出力電流は、負荷や供給電圧の変化とは実質的に無関係に制御されます。スリープモードでは低消費電流です RoHS 準拠で AEC 認定を受けています 電圧低下検出機能を備えています
仕様出力電流 = 120mA入力電圧 = 40 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1.5Wピン数 = 14
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
仕様●入力電圧: 8 → 450 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: 0 → 1.5 V dc、PWM●用途: 建築照明、バックライト、汎用定電流ソース、LEDドライバ、標識、街路照明●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●Supertex汎用LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様出力電流 = 600mA入力電圧 = 3 → 5.5 VAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM用途 = 建築照明, ビルボードディスプレイ, 電光掲示板, 機器ディスプレイパッケージタイプ = SOICピン数 = 8定格電流 = 600mAシリーズ = MIC4801
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
仕様●出力電流:94.5mA●入力電圧:60 V●AC/DC入力電圧:ac, dc●減光操作:PWM●アプリケーション:計器照明、LED用途、LED照明、標識、白物家電●パッケージタイプ:PDI-123●ピン数:2●出力電圧 Max:60V●出力電圧 Min:2.5V●定格電流:94.5mA●電力消失:1.24W●シリーズ:AL5809
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●出力電流 : 500mA●入力電圧 : 3.6 → 30 V●AC/DC入力電圧 : dc●減光操作 : PWM●最大出力パワー : 1.13W●用途 : バッテリバックアップ用途●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●定格電流 : 500mA●自動車規格 : AEC-Q101●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Supertex汎用LEDドライバ
仕様入力電圧 = 8 → 450 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = 0 → 1.5 V dc、PWM用途 = バックライト、充電器、汎用定電流ソース、LEDドライバ、標識パッケージタイプ = SOICピン数 = 8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様出力電流 = 165mA入力電圧 = 8 → 450 V dcAC/DC入力電圧 = dc減光操作 = PWM最大出力パワー = 1Wパッケージタイプ = SOICピン数 = 16Supertex汎用LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
仕様●出力電流:1A●入力電圧:8 → 30 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:DC 電圧, PWM●最大出力パワー:3W●アプリケーション:LED照明●パッケージタイプ:SOT-23●ピン数:5●定格電流:0 → 1000mA
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流 = 1.25A。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 65V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥819,800
税込¥901,780
5日以内出荷
定格入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)・2A
製品質量(g)80
出力電流(mA)(定電流)170
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
10日以内出荷
仕様●出力電流 : 15mA●入力電圧 : 45 V●AC/DC入力電圧 : dc●減光操作 : PWM●最大出力パワー : 208mW●パッケージタイプ : SOD-123●ピン数 : 2●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
仕様出力電流 = 90 → 160mA入力電圧 = 45 V減光操作 = PWM最大出力パワー = 2.7Wアプリケーション = AC照明パネル、車載照明、チャンネル文字、装飾照明、標識照明、スイッチコンタクトウェッティングピン数 = 3最大出力電圧 = 7.5V先頭にNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. リニアLEDドライバ、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥299
税込¥329
7日以内出荷
仕様●出力電流 : 10mA●入力電圧 : 50 V●AC/DC入力電圧 : dc●減光操作 : PWM●最大出力パワー : 460mW●パッケージタイプ : SOD-123●ピン数 : 2●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
出力電流 = 20mA。入力電圧 = 45 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 460mW。用途 = AC照明パネル、車載照明、チャンネル文字、装飾照明、標識照明、スイッチコンタクトウェッティング。パッケージタイプ = SOD-123。ピン数 = 2。出力電圧 Max = 7.5V。先頭にNSVの付いたメーカー品番は、AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥519
税込¥571
翌々日出荷
入力電圧(V)AC100
材質(パネル)ABS
形式PDC1500T
周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)0.3
寸法(縦×横)(mm)120×116
連結数(TRE○○○○APD~ELD2435HFD)25台(ELD24150FD、PDD150DT+ELD24150FD)5台(PDD150DT+ELD2475F)8台(PDD150DT+ELD24240F)3台
適合負荷(LED証明器具)TRE○○○○APD、TRD○○○○FPD、HAS-LED○○○○NL28-FPT、HAS-LED○○○○FMZ、HA-LEDN○○○○FPL、SCF-LED(N)○○○○APD、SC3-LED○○○○APD、SA-LED2-○○○○FPL、HO2-LEDN(W)○○○○FPL、SO3-LED(N)○○○○FPD(直流電源装置)ELD2425HD、ELD2435HFD、ELD24150FDPDD150DT+ELD2475FPDD150DT+ELD24150FDPDD150DT+ELD24240F
負荷電流(A)15まで
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
AC-DC内蔵電源ステージ-CoolSET、Infineon.InfineonオフラインSMPS電流モードコントローラには、内蔵650VCoolMOS及びスタートアップセル(周波数ジッタモード)が搭載されています。
PMICBiCMOSテクノロジーは26VのVcc範囲を備えているので、2次側にCV/CC調整を適用すると、補助電源の変動に対応します。
この製品はアクティブなバーストモードも備えており、低スタンバイ電力だけでなく、自動リスタートモード機能を使用して、Vcc化電圧/低電圧、出力オープンループと過熱から保護します。
ICE3B1565Jは、固定周波数/電流モード/フライバックPWMコントローラで、スマートメータ、DVDプレーヤー、セットトップボックス、ゲーム機とLEDTVなどの多様な用途で使用できます。
低スタンバイ電力<100mW)変調型ゲートドライブ低EMIノイズ。
出力数PWM:1
コントロール電流
ピン数(ピン)8
出力電流 = 1mA。入力電圧 = 7 → 30 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = PWM。最大出力パワー = 1W。パッケージタイプ = TSOT-23-5。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 30V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1.25A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥729,800
税込¥802,780
5日以内出荷
仕様●出力電流:1A●入力電圧:6 → 40 V dc●AC/DC入力電圧:dc●減光操作:0.3 → 2.5 V dc、PWM●最大出力パワー:30W●アプリケーション:照明●パッケージタイプ:SOT-89●ピン数:6
RoHS指令(10物質対応)対応
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●入力電圧: 15 → 450 V dc●AC/DC入力電圧: dc●減光操作: 0 → 1.5 V dc、PWM●最大出力パワー: 650mW●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●Supertex汎用LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流 = 1A。入力電圧 = 8 → 30 V dc。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 3W。用途 = LED照明。パッケージタイプ = SOT-23。ピン数 = 5。定格電流 = 0 → 1000mA。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
¥369,800
税込¥406,780
5日以内出荷
出力電流 = 1.25A。入力電圧 = 6 → 60 V。AC/DC入力電圧 = dc。減光操作 = DC 電圧, PWM。最大出力パワー = 1W。用途 = 自動車用照明、非常灯、産業用照明、住居照明、SELV照明、標識照明。パッケージタイプ = TSOT-25。ピン数 = 5。出力電圧 Max = 60V。出力電圧 Min = -0.3V。定格電流 = 1A。電力消失 = 1W。自動車規格 = AEC-Q100。中電圧DC-DC LEDドライバ、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ