カテゴリ
- 制御機器(14)
- バイク部品(8)
- 自動車補修部品(6)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 事務用品(3)
- 農業機械(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 卓上消耗品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(8)
- NOJIMA ENGINEERING(5)
- uni(三菱鉛筆)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- ダンドリビス(3)
- KSフィルター(3)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(3)
- 日東工業(2)
- goot(太洋電機産業)(2)
- 宇部エクシモ(2)
- オレゴン(OREGON)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- omron(オムロン)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- フジクラ DDK(1)
- NICHIRYO(ニチリョー)(1)
- GENTOS(1)
- リスパック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「px-21」の検索結果

ペイントマーカー細字
uni(三菱鉛筆)(71件のレビュー)¥189税込¥2081本当日出荷黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。軸径(Φmm)11.1全長(mm)133.3質量(g)12.4タイプシングル材質(軸)アルミ線幅(mm)0.8~1.2インク不透明油性材質(ペン芯)スライパー(アクリル)入数1本商品タイプ使い切り本体
ペイントマーカー細字 丸芯
uni(三菱鉛筆)¥209税込¥2301本当日出荷油性サインペン/細字/固着性、速乾性に優れ、金属、ガラスへの筆記に最適幅(mm)40高さ(mm)200奥行(mm)11線幅(mm)0.8~1.2商品タイプ使い切り本体
グット 温調はんだこて
goot(太洋電機産業)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷連続温度可変が可能で通電状態が一目でわかるヒーター通電ランプ付きです。鉛フリーはんだにも対応可能です。付属品コテ先:PX-28RT-S2C全長(mm)197質量(g)170電源(V)100消費電力(W)80最高温度(℃)500設定温度(℃)200~500電源コード1.5m
融着トレー
日東工業¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から4日以内出荷融着トレーの増設に。 光ファイバ単心、テープ心線に対応可能です。 心線ホルダは、1段に2コ取付けております。(単心線、テープ心線兼用)適合機種SPU、SPK-K、 SPJ、 RD97(98)-N寸法D(mm)104寸法W(mm)161.2RoHS指令(10物質対応)対応
超極太ビス 四角穴 クロメート 紙箱
ダンドリビス¥3,500税込¥3,8501箱(30本)欠品中外張り断熱工法の通気胴縁止めの取付け、断熱パネルの取付けや根太、屋根垂木、茅負に使用できます。施工性抜群の深い四角穴です。座掘りして板を押さえるフレキ付きです。通気胴縁の垂直や通りを調節できるリング付きです。入りやすいのこぎり刃です。木割れを防ぐ先端カット刃付です。胴部は引き寄せ抜群のローレット状です。用途外張り断熱工法や垂木留め施工に。材質本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート寸法d(mm)7頭部径(Φmm)7梱包内容箱入ねじ部長さ(mm)65
超極太ビス 四角穴 クロメート 徳用箱
ダンドリビス¥18,980税込¥20,8781ケース(236本)当日出荷外張り断熱工法ビス 通気胴縁止めの取付け、断熱パネルの取付けや根太、屋根垂木、茅負にも使用できます。施工性抜群の深い四角穴です。用途外張り断熱工法や垂木留め施工に。材質本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート寸法d(mm)7ねじ径(mm)7頭部径(Φmm)12梱包内容箱入
極太KPビス 四角穴 クロメート 紙箱
ダンドリビス¥3,500税込¥3,8501箱(42本)当日出荷外張り断熱工法や垂木留め施工用ビスです。施工性抜群の深い四角穴です。座掘りして板を押さえるフレキ付きです。通気胴縁の垂直や通りを調節できるリング付きです。ねじ部は入りやすいのこぎり刃です。木割れを防ぐ先端カット刃付です。胴部は引き寄せ抜群のローレット状です。用途外張り断熱工法や垂木留め施工に。材質本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート寸法d(mm)6頭部径(Φmm)12梱包内容箱入ねじ部長さ(mm)65
ダンポールエコノミー
宇部エクシモ(24件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781パック(50本)3日以内出荷重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
エポックペンシルロングネックボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥45,980~税込¥50,578~1本当日出荷から3日以内出荷用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
LEDヘッドライト APEX
Princeton Tec¥15,980税込¥17,5781個当日出荷IPX7等級に準拠しており、最大1メートルの水深に耐えられます。放熱器により熱を制御することで、LEDはより明るく、より長時間発光することが可能になります。スポット照射と広角照射の違いが一目で分かり、切り替えできます。650ルーメンの明るさを誇るApexは、メーカーのヘッドランプの中で最も高い照度を持ちます。トラスコ品番722-7196幅(mm)51色ブラック高さ(mm)32奥行(mm)45保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池×4本(付属)明るさ(Lm)650最大点灯時間12時間
分注器(ディスペット) EXⅡ
NICHIRYO(ニチリョー)¥139,800税込¥153,7801個4日以内出荷から5日以内出荷オートクレーブが可能なボトルトップディスペンサーです。 各種標準試薬瓶に直接セットできるよう、3サイズのアダプタが標準装備されています。 長さ調整可能なインレットチューブにより、様々なサイズのボトルに使用できます。ねじ口規格(GL)45アダプタサイズGL-28/32/38(付属)
バイオ リーフボウル 16-16-OC
リスパック¥1,398税込¥1,5381袋(50点)5日以内出荷サラダカテゴリー初バイオマス度10% 柔らかなボウルが高価格帯サラダをやさしく魅了。環境対応素材。サラダ・フルーツに。※本体・中皿別売り。材質バイオPET寸法(mm)162×162×21質量(g)8.3
NXP 気圧センサ 20 → 100 kPa 4-Pin ケース344F-01
NXP¥3,298~税込¥3,628~1個ほか7日以内出荷仕様差圧/ゲージ圧センサ、最大115kPa、Freescale.高範囲圧力差/ゲージセンサは、センサの両側に圧力がかけられるとソース間の圧力の差を計測します(差圧)。気圧も計測します(ゲージ)。長さ(mm)28.45幅(mm)16.51高さ(mm)19.3ピン数(ピン)4RoHS指令(10物質対応)対応最高使用圧力(kPa)100パッケージケース344F-01実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)DC16感度(mV/kPa)0.4最低使用圧力(kPa)20最大オーバーロード圧力(kPa)400
ヘッドライト専用充電池
GENTOS(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H電池寿命充放電 約300回
L形プラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から63日以内出荷形状アングル種類丸型コネクタ形状L形プラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
アングルプレート 35°
オレゴン(OREGON)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX目立て角度(°)30/35用
ストレートプラグ(分割シェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状分割形結線方法はんだ
ボックスレセプタクル キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ボックスレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ストレートプラグ(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ストレートプラグ結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ
ゼノア(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から6日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 クラッチおよびオイルポンプ用途部品の交換に仕様部品グループ:クラッチおよびオイルポンプ適合本体GZ3750
ウォールレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷から92日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ウオールレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
ケーブルレセプタクル(ソリッドシェル)キー位置変更品
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥4,798税込¥5,2781個7日以内出荷から9日以内出荷形状ストレート種類丸型コネクタ形状ケーブルレセプタクル結合方式ねじシェル形状一体形結線方法はんだ
FASARM R チタン フルエキゾースト 4-1SC(スパイラルコレクター) チタンエキゾーストパイプ/カーボンサイレンサー
NOJIMA ENGINEERING¥139,800税込¥153,7801セット41日以内出荷究極のコストパフォーマンスチタン。集合部にSC(スパイラルコレクター)を採用したモデル。レーシーなテールアップタイプ取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、ステップ:○、タンデム:×形状フルエキゾースト、集合:4-1SC(スパイラルコレクター)色カーボンタイプ機械曲げチタン/V Ca適合車種XJR1300(-06)、XJR1200