曜日別特売

極太KPビス 四角穴 クロメート 紙箱

極太KPビス 四角穴 クロメート 紙箱 - ダンドリビス

外張り断熱工法や垂木留め施工用ビスです。
施工性抜群の深い四角穴です。
座掘りして板を押さえるフレキ付きです。
通気胴縁の垂直や通りを調節できるリング付きです。
ねじ部は入りやすいのこぎり刃です。
木割れを防ぐ先端カット刃付です。
胴部は引き寄せ抜群のローレット状です。

用途
外張り断熱工法や垂木留め施工に。
材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
6
頭部径(Φmm)
12
梱包内容
箱入
ねじ部長さ(mm)
65
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04567381V-KPX210-KX1箱(42本)423-8728210
¥5,290
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
返品不可
04585757V-KPX240-KX1箱(32本)422-9220240
¥5,290
¥3,500
¥3,850(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする