カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- パソコン/周辺機器(6)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 事務用品(4)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(8)
- コクヨ(4)
- MajorCraft(4)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(2)
- QNAP(2)
- NETGEAR(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- アマテイ(1)
- BeHAUS(1)
- 前澤化成工業(1)
- TEES(1)
- CORSAIR(1)
- 東朋テクノロジー(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- NAKATAKI(1)
エコロジープロダクト
「px10-02」の検索結果

チューブフィッティングPP ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブ継手 ブランチY
BeHAUS¥969税込¥1,0661個翌々日出荷チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。用途チューブ配管のY型流路分岐として・管用めねじとチューブの接続として形状ブランチ最高使用圧力(MPa)0.9ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷から14日以内出荷耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。形状ブランチワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から9日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,790~税込¥1,969~1個4日以内出荷から14日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
ソルパラ ショアジギング
MajorCraft¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷80g前後のメタルジグでのガチンコファイト、大型青物を征するモデルです。10フィートのレングスからのロングキャスト性能の魅力の1つです。仕様継数:2pcs全長10'0”ft質量(g)ルアー:80±20サイズ(号)PEライン:1.5-3.5動作アクション:Regular Fast
ソルパラ シーバス
MajorCraft¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷ロングキャストを生み出すモデルです。やや重めのメタルバイブやスピンテールジグをしっかりと振り切れるバットパワーは青物狙いにも健在です。仕様継数:2pcs、ライン:8-20lb全長10' 0”ft質量(g)ルアー:15-42サイズ(号)PEライン:0.8-2.0動作アクション:Regular
ソルパラ ショアジギング
MajorCraft¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷磯からのショアジギングや足場の高い堤防にはこのレングスが必要となります。最も使用頻度の高い60g前後のメタルジグに対応しますので幅広く対応します。仕様継数:2pcs全長10'0”ft質量(g)ルアー:60±20サイズ(号)PEライン:1.0-3.0動作アクション:Regular Fast
コントローラ 24V/100W ハパラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥71,980税込¥79,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781袋(10個)11日以内出荷形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ 24V/100W イーサネット2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
ソルパラ ショアジギング
MajorCraft¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷ライトショアジギングでは飛距離は最大の武器となります。このモデルを振り切ってフルキャストで遠くのナブラや潮目を狙いましょう。仕様継数:2pcs全長10'0”ft質量(g)ルアー:40±20サイズ(号)PEライン:1.0-2.5動作アクション:Regular Fast
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイ
PISCO(ピスコ)¥13,980税込¥15,3781袋(10個)11日以内出荷形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
雨水マス UMA 150-200シリーズ
前澤化成工業¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷から3日以内出荷軽量、コンパクト、耐久性と施工性にすぐれた塩ビ製雨水マスです。材質塩ビ口径(mm)管路:150内径(mm)200
S2フラットファイル A4タテ 10冊パック
コクヨ(10件のレビュー)¥659税込¥7251パック(10冊)当日出荷フラットファイルと言えばコクヨ。こだわり品質で愛されて60年以上のロングセラー。書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイルです。A4長辺とじ10冊パックです。材質色板紙幅(mm)307サイズA4-S高さ(mm)231タイプタテ奥行(mm)18収納枚数150枚/冊穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
フラットファイル<K2>背補強
コクヨ(1件のレビュー)¥789税込¥8681個(10冊)当日出荷丈夫で長持ち!樹脂製とじ具なので保持力が強く書類がずれません。 グリーン購入法適合。GPNエコ商品ねっと掲載。幅(mm)231サイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類フラットファイル収納枚数150枚背幅(mm)18穴数2材質(テープ)PP穴間隔(mm)80材質(表紙)色板紙(古紙パルプ配合)材質(とじ具)押さえ板・スライドコマ:R-PS収納寸法(mm)15グリーン購入法適合
ネジ式コモン端子
東朋テクノロジー¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ネジ端子台搭載PS7-COMシリーズ。DINレールに縦方向、横方向どちらでも取付可能。M3ネジで16点2回路のPS7-COM-16PX2。M3.5ネジ+M3ネジ10点が2回路のPS7P-COM-11PX2定格電流(A)2(1点)、10(1COM)使用周囲温度(℃)-20~55保存温度範囲(℃)-25~85絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間使用湿度範囲(%RH)45~85(結露なきこと)
蛍光マーカー<K2> シングルタイプ
コクヨ¥699税込¥7691箱(10本)当日出荷発色が美しい定番キャップ式蛍光マーカー 太字シングルタイプ。材質(軸・尾栓)R-PP、(キャップ)PP、(クリップ)R-ABS軸径(Φmm)11全長(mm)138タイプシングル線幅(mm)4.0インク水性顔料蛍光インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ太字
Stream Deck Scissor Keys
CORSAIR¥24,980税込¥27,4781個当日出荷Elgato Stream Deck Scissor Keys-OBS、Twitch、Discord、Teams、Photoshopなどのための。カスタマイズ可能なマクロキーを備えたワークフローコントローラー仕様●システム要件:macOS13以降/Windows10(64ビット)以降●技術仕様:キー解像度:72×72px、インターフェースUSB2.0、ケーブルUSB-C対USB-C、90度コネクター、150cm質量(g)スタンド無し:約160、スタンド有り:約286外形寸法(mm)横84.0×高さ30.0×奥行118.0接続方式有線構成StreamDeck本体×1、着脱式スタンド×1、USBType-CtoType-Cケーブル(1.5m)×1インターフェースUSB2.0保証期間2年LCD仕様キー:15個
蛍光マーカー<K2> ツインタイプ
コクヨ¥879税込¥9671箱(10本)当日出荷発色が美しい定番キャップ式蛍光マーカー 細字・太字角芯ツインタイプ。材質(軸・先栓)R-PP、(キャップ)PP、(クリップ)R-ABS軸径(Φmm)11全長(mm)138タイプツイン線幅(mm)0.8~4.0インク水性顔料蛍光インクグリーン購入法適合商品タイプ使い切り本体線の太さ細字/太字
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m LG モニター 対応 通信ケーブル プリンターケーブル
メディアカバーマーケット¥799税込¥8791本当日出荷。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【TOSHIBA 東芝 ハードディスク】。THD-250D2。THD-250T1A。THD-450T1A。THD-500D2。THD-600D3。【SONY ソニー】。★コンポーネントオーディオ。HAR-LH500。PS-HX500。PS-LX300USB。PS-LX310BT。TA-DA5700ES。TA-DA5800ES。TA-ZH1ES。★システムステレオ。CMT-C7NT。CAS-1。CMT-M333NT。CMT-SE7。CMT-SE9。CMT-SX7。LAM-1。LAM-10。LAM-Z03。LAM-Z1。MAP-S1。MDS-SE9。。★アクティブスピーカーシステム。CAS-1。SRS-X88。SRS-X9。SRS-X99。SRS-ZR7。★デジタルスチルカメラ。DSC-T1。DSC-T100。DSC-T3。DSC-T33。★デジタルフォトフレーム。DPF-A72。DPF-A72N。DPF-A73。DPF-D72。DPF-D72N。DPF-D75。DPF-D85。DPF-D92。DPF-D95。DPF-E73。DPF-X1000。DPF-X75。DPF-X800。DPP-F700。★デジタルフォトプリンター/関連商品。DPP-FP30。DPP-FP35。DPP-FP50。DPP-FP55。DPP-FP70。DPP-FP75。DPP-FP90。DPP-FP95。DPP-FP97。【marantz マランツ】。マイクロホン。MPM-1000UJ。MPM-2000UJ。Pod Pack 1J。。【富士通 FUJITSU】。ScanSnap iX1600。FI-IX1600A。FI-IX1600ABK。ScanSnap iX1400。FI-IX1400A。ScanSnap iX1300。FI-IX1300A。FI-IX1300ABK。ScanSnap iX100。FI-IX100B。FI-IX100BW。ScanSnap SV600。ScanSnap FI-SV600B。Image Scanner fi-7800。Image Scanner fi-7900。。【Technics】。★アンプ。SC-C500。SU-C700。SU-G30。SU-G700。SU-G700M2。SU-R1000。★オーディオコントロールプレーヤー。ST-C700。SU-R1。★ミニコンポ/スピーカーシステム。SC-PM37MD。SC-PM57MD。SC-PM77MD。SC-PMX100。SC-PMX150。SC-PMX80。SC-PMX90。SC-PMX900。SC-SV1。★ディスプレイ。TH-49XF1HTJ。TH-65BQ1J。TH-75BQ1J。★フォトプリンター。KX-PX1。KX-PX10。KX-PX100。KX-PX2。KX-PX20。KX-PX30。SV-AP10。SV-AP30。★電子ピアノ。SX-NP10。。【OHM/オーム電機】。レコードプレーヤー。RDP-B200N。【LG】。★モニター。27UQ850-W。28MQ780-B。32SQ780S-W。34WQ75C-B。【プリンストン】。スピーカー。S880DB。ハイレゾUSBキャプチャーオーディオユニット。PCA-HACU。実物投影機 フルHD対応ドキュメントカメラ。PDP-FHD10。PDP-FHD10A。デジ像実物投影機 4K対応ドキュメントカメラ。PDP-4K13。PDP-4K17。【JVC ビクター】。★ホームオーディオ。NX-PS1。UX-WD70。★ハイファイコンポーネント。AX-D311。AX-D701。【ELECOM エレコム】。★USB切替器。U2SW-Tシリーズ。U2SW-T2。USS2-Wシリーズ。USS2-W2。USS2-W4。★マイク。HS-MC12UBK。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。色ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
PoE+対応(240W)1Gポートx10 SFP+スロットx2 フルマネージスイッチ
NETGEAR¥219,800税込¥241,7801個翌々日出荷NETGEARはAV over IP(映像や音声をIPネットワーク上で配信する技術)の標準化を推進するSDVoEアライアンスを設立した唯一のスイッチングハブメーカーとして、ProAVシステムに最適化されたスイッチを開発しました。NETGEARのProAV対応スイッチはIPネットワークを利用することで、複雑な配線による導入コストを削減し、設置場所や距離の制限がないシステムの導入を可能にします。M4250-10G2XF-PoE+(GSM4212PX)はギガビットポートを10個と10G SFP+スロットを2個搭載、PoE+に対応しており、1ポートあたり30W、8ポート合計で240Wの電力を供給します。またPIMルーティングなど設定が不要なプラグアンドプレイマルチキャスト用のためのIGMP+(IGMPプラス)をサポートし、AV over IPネットワークで共通のL2技術を使用して、システムアーキテクチャを大幅に簡素化します。必要なポート数のモデルを選んで、エンドポイントデバイスを接続すれば、あとはスイッチの電源を入れるだけ簡単にProAV環境を構築できます。AV専用設定画面のほか、通常のIT設定用のWeb管理画面も利用できます。
40型3波Wチューナー液晶テレビ
TEES¥41,980税込¥46,1781台6日以内出荷地デジ・BS/CSのWチューナーを搭載した薄型液晶テレビ。USBポートにハードディスク等を接続することで、番組録画が可能です。家族で別の番組を見たいときに裏番組の録画もできます。3辺ベゼルレスのシンプルなデザインはお部屋に圧迫感なくテレビ設置が可能です。付属品本体、リモコン(テスト電池含む)、miniB-CAS(赤色)、TVスタンド(ネジ付き)、保証書、取扱説明書寸法(mm)約893×559×207(スタンド含む)質量(kg)本体:5.13、スタンド:0.58電源(V)100~ 50/60Hz消費電力動作時72、待機時0.5接続BS/CS/ISDB-T(地上X2 BS/CSX2)、OPTICAL OUT(光デジタル音声)、AV IN(映像X1 音声X2)、イヤホン(3.5mmミニピンX1)、MINI-BCAS、HDMI(1.4×2)、USB(HDD録画用)、RJ45(LAN有線)入力信号ISDB(地デジ):90-777MHZ、BS/CS:1032-2072MHZ、AV:NTSC、HDMI:1.4バージョン対応ディスプレイ40型、アスペクト比16:9、解像度1920×1080px、輝度250cd/m2土10%、コントラスト比1200:1、視野角度V178°×H178°、最大表示色1.07G、レスポンスタイム8ms
QNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS
QNAP¥189,800税込¥208,7801台17日以内出荷クアッドコア1.7GHz TS-932PXは、5ベイNASのサイズに9つのドライブベイを備えています。5つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイと4つの2.5インチSATA 6Gb/sベイを備えたTS-932PXは、HDD/SSDハイブリッドインフラストラクチャを作成する機能を提供し、アプリケーションのパフォーマンスを向上します。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-932PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。仕様●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4(1×4 GB)、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:スロットメモリー:1 x SODIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ5×3.5インチ+ 4×2.5インチ SATA 6Gb/s
QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応
QNAP¥229,800税込¥252,7801台17日以内出荷TS-832PXは、8つの3.5インチSATA 6GB/sドライブベイを特徴とし、幅広い範囲のアプリケーションと日常の使用に巨大なストレージの可能性を提供しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-832PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。NASのパフォーマンスを向上するM.2 SATA/NVMe SSDキャッシングとQtier自動階層化ストレージを提供するQM2カードなど、さまざまなPCIeカードにも対応しています。仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM(R) Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SO-DIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
NETGEAR APS254W-10000S MSM4310およびGSM4210PX用254W Powerアダプター
NETGEAR¥86,980税込¥95,6781台62日以内出荷M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)およびM4350-8M2XV (MSM4310)用外部電源アダプター。C14コネクター。ローカルAC電源コード(別売)と組み合わせて使用してください。110V-240V AC電源入力。最大出力254W(110/220V AC時)付属品254W電源アダプター、インストールガイド幅(mm)88.9高さ(mm)39奥行(mm)197出力電源出力:最大254W入力電源入力:110V-240V互換性M4250-10G2XF-PoE+ (GSM4210PX)、M4350-8M2XV (MSM4310)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプC14





























![TPX(R)チューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18244348-250416-02.jpg)