カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • バッテリー・電装(4)
  • バイク部品(3)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「px12026」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXシリーズ)

    GSユアサ
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機長さ(mm)178幅(mm)34.5質量(kg)1種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40端子形状メールタブ#6.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×34.5×65機能【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25総高さ(mm)65公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25度バッテリー容量(Ah)(20時間率)2.6充電方式定電圧充電箱高(mm)60
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 LONG

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池

    LONG(25件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。
    用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)

    GSユアサ
    7,998税込8,798
    1個
    5日以内出荷
    幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)

    GSユアサ
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)6年/25度充電方式定電圧充電
  • 小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • 停電補償機能付きスイッチング電源 マルヤス電業

    停電補償機能付きスイッチング電源

    マルヤス電業
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    商用電源(AC)停電時に出力(DC)をバックアップする機能を持ったスイッチング電源です。
    形状カバー付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264定格出力電流(A)1.25起動形式AC入力が無くてもバッテリーから起動保存温度(℃)(環境)'-20~50冷却方式自然空冷機能アラーム信号(停電検出):AC入力受電時 L、AC入力停電時 H、オープンコレクタ(Vceo50V)、引き込み電流 20mAmax、停電時検出時間 約10msバッテリーニッケルカドミウムバッテリー、品番/MUB-12016S絶縁抵抗(MΩ)1次-2次間、1次-FG間、2次-FG間、DC500Vにて100以上バッテリー電圧(V)12使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)30(Max)保護機能(過電圧)DC26.4V以上 出力遮断 約60秒後入力再投入で復帰、(過電流)1.32A以上 定電流垂下 自動復帰 定格入力時温度係数(出力)0.03%/℃ 定格入力 定格負荷時入力周波数(Hz)47~65電池残量表示赤色LED点滅にて表示耐衝撃(m/s2)196.1 一定非動作時耐振動(m/s2)19.6 一定非動作時、10-55Hz(掃引1分間)XYZ各方向1時間入力変動(出力)±0.5%以下負荷変動(出力)±1.0%以下定格出力電圧(V)DC24バッテリー容量(mAh)1600リップルノイズ(mVp-p)240充電方式バッテリー:トリクル充電(連続充電)効率(入力)69% TYP 定格入力 定格負荷時停電補償時間20/定格負荷時(DC24V 1.25A)が目安使用環境湿度(%)30~85結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1次-2次、1次-FG間AC1500にて1分間、2次-FG間 AC500にて1分間
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)

    GSユアサ
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷から34日以内出荷
    適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機長さ(mm)151幅(mm)65質量(kg)3種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×98総高さ(mm)98公称電圧(V)12寿命(期待)6年/25度バッテリー容量(Ah)(20時間率)7.2充電方式定電圧充電箱高(mm)94
  • バッテリー SBシリーズ Panasonic(パナソニック)

    バッテリー SBシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(252件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
    用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)

    GSユアサ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ)

    GSユアサ
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷から89日以内出荷
    高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25長さ(mm)151温度範囲(℃)-15~40端子形状メールタブ#6.3寿命(期待)6年/25度充電方式定電圧充電箱高(mm)94
  • 電工ドライバー(マグネット入り) TRUSCO

    電工ドライバー(マグネット入り)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類電工ドライバー材質(軸)特殊鋼(SVCM+)材質(グリップ)ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
  • USBハブ 4ポート トライメイト

    USBハブ 4ポート

    トライメイト(6件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    スリムタイプのUSB2.0 4ポートハブです。
    ブラックポート数4ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-Aケーブル長(mm)300USBポート数4伝送速度(Mbps)480USB規格USB 2.0
  • IV電線(撚線) エスコ

    IV電線(撚線)

    エスコ(7件のレビュー)
    3,120税込3,432
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質素線:銅、被覆:ビニール種類電力ケーブル定格電圧(V)600芯数(C)1定格温度(℃)60
  • 産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PWLシリーズ) GSユアサ

    産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PWLシリーズ)

    GSユアサ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷から76日以内出荷
    超長寿命タイプ。期待寿命は13 年を実現しました。
    用途UPS、CATV、防災防犯システム、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・通信システム機器種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40機能【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25公称電圧(V)12寿命(期待)13年/25度充電方式定電圧充電
  • みのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付 ユーボン

    みのむしクリップ⇔バナナプラグ リード線付

    ユーボン(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1袋(6色×1本)
    当日出荷
    みのむしクリップにリード線を付けたタイプ。 一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。
    材質本体:鉄+Niメッキ、カバー:塩化ビニール全長(mm)500サイズS通電電流(A)2(最大) DC12クリップU-0101リード線0.1sq耐電圧(V)(絶縁)AC2,000(1分以上)
  • バッテリーMF12V/1.3Ah TAKEGAWA(武川)

    バッテリーMF12V/1.3Ah

    TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    軽量でコンパクトな小型バッテリー。 MF12V 1.3Ahタイプは様々な用途で使用出来ます。 メーカー推奨充電器CTEK社製バッテリーチャ-ジャー
  • アース線 ホーザン

    アース線

    ホーザン(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    径(Φmm)1.25長さ(m)10アズワン品番64-5104-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • 産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ) エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12