カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「px6-02」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランチワイ PISCO(ピスコ)ブランチワイPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
339税込373
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイPISCO(ピスコ)
949税込1,044
1個
当日出荷から14日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイPISCO(ピスコ)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状ブランチワイ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装PISCO(ピスコ)
979税込1,077
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
プルボックス 平蓋 電成興業プルボックス 平蓋電成興業
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,590税込1,749
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ使用真空圧力(kPa)-100包装形態通常包装
チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)PISCO(ピスコ)
1,490税込1,639
1個
4日以内出荷
本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304使用真空圧力(kPa)-100包装形態クリーンルーム包装
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチワイPISCO(ピスコ)
8,398税込9,238
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイ PISCO(ピスコ)チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイPISCO(ピスコ)
10,980税込12,078
1袋(10個)
11日以内出荷
形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
6,990税込7,689
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
交換こて先 goot(太洋電機産業)交換こて先goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
交換こて先です。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール 91206-PE6-004 Koyoオイルシール 91206-PE6-004Koyo(1件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合メーカーHONDA主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004
糸くずフィルター AXW22Aシリーズ Panasonic(パナソニック)糸くずフィルター AXW22AシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から12日以内出荷
フィルター内のごみを捨て水洗いOK
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ライト装着ハードホルダー スピードホルスター SUREFIREライト装着ハードホルダー スピードホルスターSUREFIRE
6,398税込7,038
1個
当日出荷
SUREFIREの持ち運び用ケースです。ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。軽量で丈夫なベルト装着ケースです。
材質ポリマー
建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター建設機械用エアーフィルターASSYKSフィルター
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
Bulgin USBケーブル, Mini USB B → USB A, PX0441/2M00 BULGINBulgin USBケーブル, Mini USB B → USB A, PX0441/2M00BULGIN
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
IP68、EN60529. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル. オスminiUSBシールドケーブルは、カスタムパネル設計に最適です。このパネル取り付けケーブルは、工業及び商業用途に最適な低コストケーブルコネクタであるBulgin 400シリーズのケーブルです。 高速なパフォーマンスを提供し、IP68定格の利点も兼ね備えています。これにより、圧力下でケーブルは長期間の耐久性を実現しています。堅牢で頑丈なプラスチック製で、過酷な条件下でも使用でき、0 70 °で完全に動作します。 前面又は背面取り付けのパネル取り付けコネクタが用意されているため、パッチリード線の取り付け時及び接続時に、より多くのセットアップオプションを選択できます。. 特長と利点. オスminiUSB B-オスUSB USBケーブル データ転送速度: 最大480 Mbps 28 AWG 黒 ホットプラグ対応 ねじ込みカップリング 全オーバーモールド構造 IP68等級 オプションの長さ 2 = RS品番: 252-062 252-062 3 = RS品番: 252-444 252-444 4.5 = RS品番: 252-056 252-056 以下で使用可能 メスminiUSB B-5極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0443 RS品番: 252-438 252-438 メスminiUSB B-5極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0446 RS品番: 252-040 252-040 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプB miniUSBコネクタ、MPN: PX0447 RS品番: 252-078 252-078 オスminiUSB AB-6極圧着ソケットUSBケーブル、MPN: PX0456 RS品番: 467-595 467-595 オスminiUSB AB-6極オスヘッダUSBケーブル、MPN: PX0457 RS品番: 467-591 467-591 スルーホールマウント、タイプ2.0タイプAB miniUSBコネクタ、MPN: PX0458 RS品番: 467-585 467-585 代表的用途: USBケーブルは、コンピュータから、キーボード、プリンタ、ポータブルメディアプレーヤー、ネットワークアダプタ、ポインティングデバイスなどの周辺機器へ接続するために使用する一般的なコンポーネントです。また、ウォールアダプタやコンピュータ経由でポータブルデバイスに電力を供給するためにも使用されます。次のようにいくつかの種類のUSBコネクタがあります。 USB ? USB ? USB ? Mini USB (A、B、C) Micro USB (A、B、C) よくある質問: USBケーブルはどのような仕組みで機能しますか? USBケーブル(ユニバーサルシリアルバス)は、さまざまな種類のデバイスをコンピュータと統合できる、使いやすい標準化されたコネクタです。USBケーブルは、電力とデータを別々に転送するために使用される4本のワイヤで構成されています。USBケーブルでは、デバイス間の双方向通信が可能です。 USBケーブルのIP等級とは何ですか? IP (侵入保護)は、USBケーブルで水やほこりの侵入を防ぐための保護レベルです。IP等級は、2つの数値で表されます。たとえばIP65は、第1の数値が固体、第2の数値が液体を対象としています。この値が大きいほど、保護レベルは高くなります。 USBケーブルタイプの説明 USBケーブルタイプは、複数の転送速度グループに分類できます。 USB 3.1 USBケーブルの最新かつ最速の規格です。最大10 Gbpsの転送が可能です。USB 3.1のタイプは、USB 2.0以前のポートと互換性がないことに注意してください。 USB 3.0 このケーブルは最大5 Gbpsで動作し、複数のデータストリームを必要とする多くの最新デバイスで使用されています。USB 3.0ポートは完全に後方互換性があり、USB 2.0ケーブルで動作します。ただし、データ転送速度は2.0規格の上限に制限されます。 USB 2.0 最大転送速度が480 Mbpsの最も普及しているUSBケーブル規格の1つです。市販されているほとんどのデバイスは、この規格に対応しています。
仕様長さ = 2mコネクタ1 = Mini USB Bコネクタ 2 = USB AUSBケーブルの種類 = USBケーブルUSBバージョン = USB 2.0コネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス外被色 = 黒取り付けタイプ = パネル取り付け保護等級 = IP68ケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833 BULGINBulgin RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, パネルマウント, CAT5E, Cat6a, PX0833BULGIN
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
シールガスケット. パッチコードの技術仕様はそれぞれ異なります。代表品番 468-6254 468-6254 を参照してください。また、Buccaneer USBコネクタ(代表品番 468-6327 468-6327 )も参照してください。. Bulgin PX0833 RJ45 カプラ. Bulgin PX0833 は、パネルやキャビネットの前面に取り付けるための Cat5e RJ45 コネクタです。この RJ45 カプラを使用すると、パネル又はキャビネットの背後にあるシステムにアクセスでき、 IP68 等級の防水性能も備えています。 PX0833 は、パネルが水や他の物質と接触する可能性がある過酷な環境に最適です。カプラはパネルの つの穴に取り付けられ、コネクタの端をシールするためのシールガスケットが付属しています。 取り付け後、PX0833 カプラの背面には標準パッチコードを接続できます。PX0834 とかん合する Cat5e コネクタと Cat6a コネクタのシリーズがあります。互換性のあるコネクタの詳細については、以下のリストを参照してください。. 特長と利点:. フロントパネル取り付け IP68 防水および防塵等級 シングルホール固定 シールド付きシステム Cat5e又はCat6a準拠 データレート: 最大100 MHz 耐薬品性 難燃性 標準RJ45パッチコードは背面に接続可能 パネルシーリングガスケット付属. 嵌合: PX0836 PX0837 2m ( 468-6254 468-6254 PX0837 3m ( 468-6260 468-6260 PX0837 5m ( 468-6276 468-6276 PX0838 2m ( 468-6282 468-6282 PX0838 3m ( 468-6298 468-6298 PX0834/A ( 468-6305 468-6305 PX0834/A ( 468-6226 468-6226 PX0834/B ( 841-9128 841-9128 Cat5e とは何ですか CAT ケーブルは、コンピュータネットワーキング用途向けに設計されたツイストペアケーブルです。ケーブルが仕様を満たしていることを確認するための基本的な規格で、コンピュータネットワークのインフラストラクチャ配線に適しています。 シールド付きRJ45コネクタとは何ですか? シールド付き RJ45 コネクタは内部に金属製ケースを備え、シールド付きケーブルと併用すると、ケーブルへの信号の干渉を防止します。シールド付きタイプは、長距離で使用する可能性がある用途に適しています。. 用途. RJ45コネクタは、イーサネット接続用の標準化されたネットワークインターフェイスで、UTPケーブル付きLAN (ローカルエリアネットワーク)セットアップでよく使用されます。このモジュラプラグは、RJ45イーサネットケーブルアセンブリの構築、デバイスやプロジェクトをネットワークに接続するために使用します。一般的に、ハードワイヤネットワーク接続が必要な場所やサーバーラックで使用されます。
仕様イーサネットコネクタタイプ = RJ45コネクタLANカテゴリ = CAT5E, Cat6aポート数 = 1極数 = 8シールドタイプ = シールド付き方向 = ストレートIP保護等級 = IP68深さ = 32.95mmシリーズ = Buccaneerコンタクト材質 = リン青銅表面処理:コンタクト = ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)コロージョンエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
関連資料適合表
瞬時・積算計測用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業瞬時・積算計測用デジタルパネルメータ渡辺電機工業
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷から12日以内出荷
取付方式盤面取付表示桁数6桁外部制御機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
パワートランス 橋本電気(SANSUI)パワートランス橋本電気(SANSUI)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
適合2A3 6A3 PX4 VT52 E406N 6AC5 6B4G KT66 6BQ5 6F6 6V6 6BM8 71A 42 45 46質量(kg)3.9二次側出力320V-280V-0-280V-320V-140mA AC(190mA DC;両波整流)、0-2.5V-6.3V-3A(2回路)6.3V-2.5A 5V-3ARoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
アイスドリル 替刃 PROX(プロックス)アイスドリル 替刃PROX(プロックス)
2,598税込2,858
1個
9日以内出荷
アイスドリル用替刃氷上ワカサギ釣り必須アイテムのアイスドリル用交換替刃。ステンレス製の扇状ブレード採用で、氷への食い込みが良く、スムーズ&スピード穴開けが可能です。PX816アイスドリル6インチ・PX901アイスドリル14.8cmロングフィン・PX020アイスドリルマイクロ15はもちろん、エリクソン・エキスパートの替え刃としてもご使用頂けます。・穴径:15cm・2枚入り・ステンレス製扇状ブレード・専用ネジ4個、取付工具(6角レンチ)付属
シート巻き形直線接続材 3M(スリーエム)シート巻き形直線接続材3M(スリーエム)
5,598税込6,158
1個
8日以内出荷
軸付ガターホイール ヤナセ(柳瀬)軸付ガターホイールヤナセ(柳瀬)
3,398税込3,738
1箱(5個)
34日以内出荷
三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします
軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX 3M(スリーエム)低圧耐火ケーブル用シート巻形接続材 S06W-PX3M(スリーエム)
139,800税込153,780
1箱(10キット)
71日以内出荷
低圧耐火ケーブル用シート巻き形接続材は、低圧耐火ケーブルの接続部分を保護するための接続材であり、シート状になっており、ケーブルの接続部分に巻き付けて使用します
用途電力ケーブルの直線、分岐接続時のケーブル保護接続直線接続 3心用
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
139,800税込153,780
1個
80日以内出荷
調光ユニットパネル8【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)調光ユニットパネル8【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
889,800税込978,780
1台
90日以内出荷
分電盤の分岐回路に接続するだけのリーズナブル調光システム。
幅(mm)600質量(kg)14取付壁直付型高さ(mm)375タイプシーンマネジャーG対応タイプ奥行(mm)120入力電圧(V)[各調光ユニット用]単相2線AC100または200 50/60Hz(照明器具電圧による)(単相3線の場合:制御部と同一電源のR-NまたはT-Nを使用)[制御部用]単相2線AC100(50/60Hz)(単相3線の場合:調光ユニットと同一電源のR-NまたはT-Nを使用)周囲環境周囲温度0~40℃相対湿度45~85%(ただし結露しないこと)回路数調光:8回路負荷容量最大1600W(16A)/回路