カテゴリ

  • 自動車補修部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「px6-02」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状ブランチワイ最高使用圧力(MPa)1
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    899税込989
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状ブランチワイタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装

    PISCO(ピスコ)
    949税込1,044
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)PP(ポリプロピレン)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ クリーンルーム包装(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,190税込1,309
    1個
    4日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ材質(ねじ部)SUS304包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304) PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP ブランチワイ(SUS304)

    PISCO(ピスコ)
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    本体材質にはクリーン環境に適したPPを採用。 禁油仕様により幅広い分野でのニーズにお応え。金属材質はSUS304を採用し、シール材質にはEPDMを採用。 樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認が可能。
    形状ブランチワイ包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • プルボックス 平蓋 電成興業

    プルボックス 平蓋

    電成興業
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    8,098税込8,908
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:PP(ポリプロピレン)使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティングPP/耐腐食性SUS303相当 特殊ステンレス ブランチワイ

    PISCO(ピスコ)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    形状ブランチワイ材質(本体)ネジ部:耐腐食性SUS303相当使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃)使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1)使用真空圧力-100kPaRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用 goot(太洋電機産業)

    ナットCXR/PX2・5・6/RX7/TQシリーズ用

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番390-2846適合機種PX-201種別替ナット質量(g)5コード長さ(m)1.5
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 交換こて先 goot(太洋電機産業)

    交換こて先

    goot(太洋電機産業)(5件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    交換こて先です。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール 91206-PE6-004 Koyo(光洋シーリングテクノ)

    オイルシール 91206-PE6-004

    Koyo(光洋シーリングテクノ)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91205-PL3-A01・91206-PL6-003・91205-PX5-000・91205-PX5-003・91206-PE6-003・91206-PL6-005・91205-PL3-A02・91205-PX5-005・91206-PE6-004適合メーカーHONDA
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ライト装着ハードホルダー スピードホルスター SUREFIRE

    ライト装着ハードホルダー スピードホルスター

    SUREFIRE
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    SUREFIREの持ち運び用ケースです。ライト側からも持ち手側からも収納でき、素早く取り出せます。軽量で丈夫なベルト装着ケースです。
    材質ポリマー
  • 建設機械用エアーフィルターASSY KSフィルター

    建設機械用エアーフィルターASSY

    KSフィルター
    3,998税込4,398
    1セット
    4日以内出荷
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    ◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です
    材質アルミニウムシルバー備考付属油圧ブレーキスイッチ取付には配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要ですステップ本体6PXフレーム側2箇所の移動範囲スイッチP1.25ポジション6×2主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R109-14移動量(mm)[Down/Forward]10/10[Up/Forward]0/10、10/10[Up/Back]0/0、10/0、10/10
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    ◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です。◆カラー:シルバー◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です。◆カラー:シルバー。ノーマルで2カ所の可変ができますが、ステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計しました(フレーム側の移動を合わせると12ポジション可変可能)。両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配しました。ステップバーはベースプレートに直接ボルト留めしています。シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更すると、正逆の選択が可能です。
    材質アルミニウムシルバー備考付属油圧ブレーキスイッチ取付には配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要ですステップ本体6PXフレーム側2箇所の移動範囲スイッチP1.25ポジション6×2主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R109-14移動量(mm)[Down/Forward]10/10[Up/Forward]0/10、10/10[Up/Back]0/0、10/0、10/10
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    ◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です。◆カラー:ゴールド◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です。◆カラー:ゴールド。ノーマルで2カ所の可変ができますが、ステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計しました(フレーム側の移動を合わせると12ポジション可変可能)。両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配しました。ステップバーはベースプレートに直接ボルト留めしています。シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更すると、正逆の選択が可能です。
    材質アルミニウムゴールド備考付属油圧ブレーキスイッチ取付には配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要ですステップ本体6PXフレーム側2箇所の移動範囲スイッチP1.25ポジション6×2主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R109-14移動量(mm)[Down/Forward]10/10[Up/Forward]0/10、10/10[Up/Back]0/0、10/0、10/10
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    ◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です
    材質アルミニウム備考付属油圧ブレーキスイッチ取付には配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要ですステップ本体6PXフレーム側2箇所の移動範囲スイッチP1.25ポジション6×2主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R109-14移動量(mm)[Down/Forward]10/10[Up/Forward]0/10、10/10[Up/Back]0/0、10/0、10/10
  • バックステップ ベビーフェイス

    バックステップ

    ベビーフェイス
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    ◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です。◆カラー:ブラック◆新型YZF-R1(09年)モデル用のバックステップキットが完成いたしました。◆ノーマルでも2カ所の可変が可能ですが、本製品はステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計いたしました。◆フレーム側の移動を合わせると、12ポジション可変となります。◆操作面では、両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配し、極めてスムーズなペダリングを楽しんでいただけます。◆またステップバーはベースプレートに直接ボルト留めする設計なので、ライディング時の剛性感も抜群です。◆シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更することにより、正、逆の選択が可能です。◆カラー:ブラック。ノーマルで2カ所の可変ができますが、ステッププレート側で、ノーマル位置を含む6カ所ポジションを選べるように設計しました(フレーム側の移動を合わせると12ポジション可変可能)。両ペダルの軸受けに精密ベアリングをダブルで配しました。ステップバーはベースプレートに直接ボルト留めしています。シフトパターンは、シフトロッドの取り付け位置を変更すると、正逆の選択が可能です。
    材質アルミニウムブラック備考付属油圧ブレーキスイッチ取付には配線加工、ブレーキエア抜き作業が必要ですステップ本体6PXフレーム側2箇所の移動範囲スイッチP1.25ポジション6×2主な適合車種ヤマハ[YAMAHA]YZF-R109-14移動量(mm)[Down/Forward]10/10[Up/Forward]0/10、10/10[Up/Back]0/0、10/0、10/10
  • コロージョンエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    コロージョンエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
  • 瞬時・積算計測用デジタルパネルメータ 渡辺電機工業

    瞬時・積算計測用デジタルパネルメータ

    渡辺電機工業
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    取付方式盤面取付表示桁数6桁外部制御機能ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • パワートランス 橋本電気(SANSUI)

    パワートランス

    橋本電気(SANSUI)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    適合2A3 6A3 PX4 VT52 E406N 6AC5 6B4G KT66 6BQ5 6F6 6V6 6BM8 71A 42 45 46質量(kg)3.9二次側出力320V-280V-0-280V-320V-140mA AC(190mA DC;両波整流)、0-2.5V-6.3V-3A(2回路)6.3V-2.5A 5V-3ARoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100
  • アイスドリル 替刃 PROX(プロックス)

    アイスドリル 替刃

    PROX(プロックス)
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    アイスドリル用替刃。氷上ワカサギ釣り必須アイテムのアイスドリル用交換替刃。ステンレス製の扇状ブレード採用で、氷への食い込みが良く、スムーズ&スピード穴開けが可能です。PX816アイスドリル6インチ・PX901アイスドリル14.8cmロングフィン・PX020アイスドリルマイクロ15はもちろん、エリクソン・エキスパートの替え刃としてもご使用頂けます。・穴径:15cm。・2枚入り。・ステンレス製扇状ブレード。・専用ネジ4個、取付工具(6角レンチ)付属
  • シート巻き形直線接続材 3M(スリーエム)

    シート巻き形直線接続材

    3M(スリーエム)
    4,898税込5,388
    1個
    9日以内出荷
  • QNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS QNAP

    QNAP コンパクトな9ベイ タワー型NAS

    QNAP
    189,800税込208,780
    1台
    17日以内出荷
    クアッドコア1.7GHz TS-932PXは、5ベイNASのサイズに9つのドライブベイを備えています。5つの3.5インチSATA 6Gb/sドライブベイと4つの2.5インチSATA 6Gb/sベイを備えたTS-932PXは、HDD/SSDハイブリッドインフラストラクチャを作成する機能を提供し、アプリケーションのパフォーマンスを向上します。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-932PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。
    仕様●SSD キャッシュアクセラレーションをサポート:あり●ホットスワップ:対応●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB (1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4(1×4 GB)、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサー、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5 インチベイ:スロットメモリー:1 x SODIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ5×3.5インチ+ 4×2.5インチ SATA 6Gb/s
  • QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応 QNAP

    QNAP 10GbE SFP+と2.5GbEを備えた大容量NAS、アプリケーションを高速化するM.2 SSD向けPCIe拡張に対応

    QNAP
    229,800税込252,780
    1台
    17日以内出荷
    TS-832PXは、8つの3.5インチSATA 6GB/sドライブベイを特徴とし、幅広い範囲のアプリケーションと日常の使用に巨大なストレージの可能性を提供しています。2つの10GbE SFP+と2つの2.5GbE LANポートを備えたTS-832PXは、次世代のネットワークに対応しており、帯域幅を多く消費するアプリケーションを強化し、スムーズなファイルアクセスと共有を実現します。NASのパフォーマンスを向上するM.2 SATA/NVMe SSDキャッシングとQtier自動階層化ストレージを提供するQM2カードなど、さまざまなPCIeカードにも対応しています。
    仕様●M.2 SSDスロット:PCIeアダプターのオプション●ホットスワップ:対応(M.2 SSDはサポートされていません)●暗号化エンジン:あり●浮動小数点演算ユニット:ありメモリー16 GB(1×16 GB)、システム:4 GB SODIMM DDR4、フラッシュ:512 MB(デュアルブートOS保護)使用CPUAnnapurnaLabs Alpine AL324 ARM(R) Cortex-A57 4コア 1.7GHz プロセッサ、アーキテクチャー:64ビットARM互換性ドライブ:3.5インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAハードディスクドライブ2.5インチSATAソリッドステートドライブスロットメモリー:1 x SO-DIMM DDR4RoHS指令(10物質対応)対応ドライブベイ8×3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s
  • 軸付ガターホイール ヤナセ(柳瀬)

    軸付ガターホイール

    ヤナセ(柳瀬)
    2,998税込3,298
    1箱(5個)
    34日以内出荷
    三面(上面・下面・側面)全ての面で研磨できるのであらゆる形状にフィットします
    軸径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電磁パイロット切換弁 ダイキン工業

    電磁パイロット切換弁

    ダイキン工業
    75,980税込83,578
    1個
    91日以内出荷