カテゴリ
- 制御機器(14)
- バッテリー・電装(5)
- バイク部品(4)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「pxl12072j」の検索結果

産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)
GSユアサ¥37,980税込¥41,7781個6日以内出荷から34日以内出荷適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機長さ(mm)151幅(mm)65質量(kg)3種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)151×65×98総高さ(mm)98公称電圧(V)12寿命(期待)6年/25度バッテリー容量(Ah)(20時間率)7.2充電方式定電圧充電箱高(mm)94
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(25件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 また、UPS(無停電電源装置)も、大手企業に評価され採用され、世界的に名前が通っています。用途UPS/防災・防犯システム等適合機種汎用タイプ種類密閉型鉛蓄電池材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)電池寿命(年)3~5
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXLシリーズ)
GSユアサ¥25,980~税込¥28,578~1個5日以内出荷高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)6年/25度充電方式定電圧充電
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPシリーズ)
GSユアサ¥7,998税込¥8,7981個5日以内出荷幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
小形制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)
GSユアサ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から6日以内出荷標準タイプ。幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。蓄電池設備型式認定品。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯適合機種防災防犯システム機器・非常通報システム機器・エレベータ・電話交換機・非常表示灯種類小形制御弁式鉛蓄電池使用温度範囲(℃)-15~+40温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25℃充電方式定電圧充電
12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)
GSユアサ(133件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から3日以内出荷YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(REシリーズ)
GSユアサ¥17,980~税込¥19,778~1個5日以内出荷から89日以内出荷高率放電、長寿命タイプ。 標準タイプに比べ、期待寿命は2倍の6年を実現しました。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、通信システム機器、測定機器、エレベータ、電話交換機仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25長さ(mm)151温度範囲(℃)-15~40端子形状メールタブ#6.3寿命(期待)6年/25度充電方式定電圧充電箱高(mm)94
12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)
台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(524件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)用途バイク用バッテリー
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PEシリーズ)
GSユアサ(1件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1個5日以内出荷幅広い容量帯を取り揃えていますので、機器の設計範囲が広がります。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、非常通報システム機器、エレベータ、電話交換機、非常表示灯仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25温度範囲(℃)-15~40寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40バッテリー電圧(V)12充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)電池寿命(年)5
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(NPHシリーズ)
GSユアサ¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C10)A】0.25温度範囲(℃)-15~40公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25度充電方式定電圧充電
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PWLシリーズ)
GSユアサ¥59,980~税込¥65,978~1個5日以内出荷から76日以内出荷超長寿命タイプ。期待寿命は13 年を実現しました。用途UPS、CATV、防災防犯システム、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・通信システム機器種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40機能【設定電圧(V/セル)25℃】2.230±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25公称電圧(V)12寿命(期待)13年/25度充電方式定電圧充電
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池
LONG(3件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷ロングバッテリー(KUNG LONG BATTERIES INDUSTRIAL Co., Ltd.)が製造する電池は、 ベトナムの日本大手企業に、高く評価され、生産されているバイクに純正採用されています。 ・現在ご使用中の型番・数量・サイズ・端子形状・電圧・容量を必ずご確認ください。用途UPS/防災・防犯システム等種類密閉型鉛蓄電池電圧(V)12材質(ケース)ABS UL94 HB、オプション:難燃性(UL94 V-0)充電電圧(V)14.4~15.0動作温度範囲(℃)-15~40(充電、保存)/-15~50(放電)保持期間1月:97%、3月:92%、6月:85%(20℃)
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池(PXシリーズ)
GSユアサ¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷高率放電タイプ。 UPSなどの短時間放電用途に威力を発揮します。用途UPS、CATV、防災防犯システム機器、通信システム機器仕様【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25適合機種UPS・CATV・防災防犯システム機器・非常通報システム機器・通信システム機器・測定機器・エレベータ・電話交換機長さ(mm)178幅(mm)34.5質量(kg)1種類小形制御弁式鉛蓄電池温度範囲(℃)-15~40端子形状メールタブ#6.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×34.5×65機能【設定電圧(V/セル)25℃】2.275±0.025、【設定電圧・温度係数(mV/℃・セル)】-3、【初期最大充電電流(C20)A】0.25総高さ(mm)65公称電圧(V)12寿命(期待)3年/25度バッテリー容量(Ah)(20時間率)2.6充電方式定電圧充電箱高(mm)60
HC-i/SW/FS-i/SR/SQ用鉛バッテリー
A&D(エー・アンド・デイ)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷ユアサコーポレーションのNP4.5-6をお使いいただけます。連続使用可能時間約90時間
バッテリー SBシリーズ
Panasonic(パナソニック)(253件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。用途自動車用バッテリータイプオープンベント(開放)定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km箱高(mm)202
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HPシリーズ(標準タイプ)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から3日以内出荷適合機種汎用タイプ種類鉛蓄電池使用温度範囲(℃)充電:0~40/放電:-15~50/保存:-15~40定格電圧(V)12
制御弁式鉛蓄電池 REHシリーズ
GSユアサ¥38,980~税込¥42,878~1台9日以内出荷3C10A放電で11分間保持を可能にした、優れた高率放電特性~UPSに最適です。極板構成・セル間接続構造・端子構造などに先進の技術を取り入れ、ひとクラス上の高率放電性能を実現しました。例えば、3C10A放電での持続時間は11分となり、従来の小形制御弁式鉛蓄電池の1.8倍(メーカー比)。同じ停電補償時間を得るなら、従来よりもひとまわり小さい蓄電池で済みます。約5~6年の寿命が期待できる設計。フロート充電使用(25℃、2C10A放電)で約5~6年の寿命が期待できます。難燃材料を採用した仕様。安全性を考慮して、電槽と蓋には難燃材料を使用しました。(V-O相当)。ナットインサート形端子により、バー接続が容易。銅合金製ナットインサートの端子構造を採用。これによりバー接続が容易になり、信頼性の高い蓄電池間接続が可能になりました。扱いやすいトップフラットでコンパクトな設計。トップフラットの蓄電池形状に加え、新式の把手開口一体構造を採用。これにより、据付移動などの取り扱い作業が簡単になりました。用途UPS。計測、計装機器公称電圧(V)12
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
AZ BATTERY(117件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から10日以内出荷AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)
2輪用ゲルバッテリー
NBC[バッテリー](196件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から5日以内出荷GELタイプバッテリーは、ゲル状の電解液を使用しており、自己放電の抑制に優れ、長寿命、安全性の向上を実現しました。バッテリー内部に発生するガスを極板に吸収し、電解液に還元するため、バッテリー寿命が尽きる(バッテリー交換時期)まで液面点検や補水などのメンテナンスが不要です。高性能極板と電気抵抗の低い微細マットセパレータを使用したことにより、高いエンジン始動性能が得られました。バッテリーは放電状態で長時間放置されると、回復不可能なダメージを受けたりすることがあります。このバッテリーは、補充電による回復性能を向上させた設計になっています。用途バイク用バッテリー電圧(V)12























![2輪用ゲルバッテリー NBC[バッテリー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono35054591-210902-02.jpg)