182件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角形ソケット、丸形ソケット、および保持金具、リレーソケットPYF用渡りバー
仕様オムロン形式:PYFZ-14-W アズワン品番65-2777-19
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
用途チューブとチューブの接続(同径) 形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有) 最高使用圧力(MPa)1 材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)開放リング/ポリアセタール(POM)ロック爪/ステンレス弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン等 材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ) 使用真空圧力(kPa)-100
1個ほか
439 税込483
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ配管の分岐に。 材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂 流体エアー 使用温度範囲(℃)0~60 最高使用圧力(MPa)0.9
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
規格ユニオンワイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高い雨ハジキ性能を発揮する輸入車専用のガラコワイパー。「高いワイパーアーム圧」×「均等な圧力分散が得られにくいエアロデザインワイパー」という撥水ワイパーに不利な条件の輸入車でも、『ガラコワイパー パワー撥水輸入車用』なら、雨を弾きクリアな視界を実現します。 デザイン性に優れたエアロデザインワイパーの特長と、あらゆるガラス面にフィットし安定した払拭性能を発揮するトーナメントワイパーの特長を併せ持つ独自フォルムのデザインワイパーブレードです。
商品タイプ撥水
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブ接続がワンタッチ着脱で簡単に配管を行えます。ロック爪がチューブ外部を均等に把持します。
用途チューブ配管のY型流路分岐として・チューブ同士の接続として 最高使用圧力(MPa)0.9 形状ユニオンY 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブフィッティング PPタイプ ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用しています。金属部材質には、SUS304を採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリアで流体の確認が可能です。
形状ユニオンワイ 使用真空圧力(kPa)-100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。
材質SUS316 形状ユニオンワイ 材質(シール)FKM
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 動画あり
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
使用流体空気、水(条件有) 材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用真空圧力(kPa)-100 タイプ耐腐蝕用タイプ 包装形態通常包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンワサプライSTPコネクタ
自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合 適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


イベントや展示会の人や車の誘導に最適。安心安全の日本製。
用途区画整理など 材質PE 直径(Φmm)54 ポール高さ(mm)約800 ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約400×400×90
1セット(10本)
7,598 税込8,358
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

換気パイプの分岐に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質樹脂製 ベージュ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アレンジャー書類保管庫(A3収納) 山金工業 動画あり
引出しはA3サイズ用紙より一回り大きく、A3ファイルが収納可能です。色は明るいオフィスホワイト色です。
用途A3用紙及びファイルの収納 材質本体:スチール/引出:PS樹脂 種類書類保管庫(引出し型) 収納サイズA3ファイルヨコ 色(本体)オフィスホワイト グリーン購入法適合
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

待望のレディースモデル登場!流行の大きめデザインにより、女性の気になる紫外線(UV)から目や肌をしっかりと守ります。
仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チューブフィッティングケミカル ユニオンワイ クリーンルーム包装 PISCO(ピスコ) 動画あり
幅広い分野のニーズに対応する、ケミカル仕様継手。 本体材質には耐熱性、難燃性(UL94 V-0相当)、耐薬品性に優れたPPS樹脂を採用。 錆・金属イオンの心配不要。 使用部品はすべて禁油仕様。 重さは、標準継手の約1/3、SUS316締付継手の約1/5と軽量。
形状ユニオンワイ 使用流体空気、水(条件有)、その他(条件有) 最高使用圧力(MPa)0.9 使用真空圧力(kPa)-100 シールの有無シールテープ無し タイプケミカル用タイプ 包装形態クリーンルーム包装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タッチコネクターFUJI用表示プレート黄 ボディに装着し識別します。タッチコネクターFUJIの識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-2133 アズワン品番64-5055-88
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

パイプフードからの雨垂れによる壁面の汚れ防止に使用します。 既存のパイプフードにも取り付けられます。
仕様適合パイプフード(内径)100mm
1セット(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷

形状ユニオンワイ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 最高使用圧力(MPa)1.0(at0~20℃) 使用流体空気、水、その他薬品など(条件有※1) 使用真空圧力-100kPa RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
10,980 税込12,078
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3766 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-98
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

スマートバリュー腕章 安全ピン留
イベントの時に便利な腕章をお求めやすくご提供!ポケットの挿入口は裏からなので雨水が入りにくい構造です。
仕様中紙なし、巻き固定:スナップ2箇所、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 材質オレフィン樹脂 タイプソフト、安全ピン 外形寸法(縦×横)(mm)100×410 適合寸法(mm)(シート)縦75×横290
1パック(10枚)
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テラピン継手に簡単装着し識別できます。テラピン用エア回路識別に。
材質ポリアセタール樹脂 コード146-3755 適合管継手テラピン4mm用 アズワン品番64-5054-39
1袋(100個)
999 税込1,099
4日以内出荷

寸法A(mm)138 寸法E(mm)127 寸法C(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 パネル厚(mm)1.6~3.2 材質(ガラス)強化ガラス
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブフイッテイングSUS PISCO(ピスコ) 動画あり
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリーンワンタッチ管継手 ブロー用 KPシリーズ KPY10 SMC CADデータあり
1袋(5個)
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニュージョイント ステンレスタイプ ZSPシリーズ CKD CADデータあり
1袋(10個)
29,625 税込32,588
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

アレンジャー 誘導扉付き 山金工業 動画あり
山金工業アレンジャー 誘導扉付き
エコ商品
扉は本体内に収まりますので日常業務や通行の邪魔になりません。 扉は施錠可能。不用意な情報漏えいを未然に防ぎます。(鍵2本付き)
付属品鍵×2本 材質本体:スチール/引出:PS樹脂 種類書類保管庫(引出し型・鍵付) 色(本体)オフィスホワイト グリーン購入法適合 引出し耐荷重(kg)3/段
1台
84,014 税込92,415
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(4個)
650 税込715
翌日出荷

ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。
材質ポリプロピレン
1セット(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングSPYカップリング ソケット(真鍮)
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。 材質真鍮 使用流体空気、水、作動油他
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングSPYカップリング プラグ(ステンレス)
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。 材質ステンレス(SUS304) 使用流体空気、水、作動油他
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。 材質ステンレス(SUS304) 使用流体空気、水、作動油他
1個
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤマトエンジニアリングSPYカップリング プラグ(真鍮)
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。 材質真鍮 使用流体空気、水、作動油他
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(4個)
810 税込891
翌日出荷

PremiumHDMI(ver2.0) 。やわらかケーブル 。4K60p 。3重シールド 。金メッキプラグ
ブラック 質量(g)35 ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA-19ピン) - HDMIプラグ(タイプA-19ピン) 対応機種HDMI端子を持ったAV機器、パソコン及びパソコン周辺機器 伝送速度(Mbps)18Gbps ケーブル太さ(mm)4.5 対応解像度4K2K対応(4096×2160ピクセル)※最大帯域幅18Gbpsまでの映像に対応しています。 HDMI規格Premium HDMI Cable認証取得済(4K/60p[36/24bit]対応・HDR対応・BT.2020対応・HIGH SPEED with イーサネット対応・HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応・ARC(オーディオリターンチャンネル)対応・3D映像対応・Deep color対応・CEC(基本リンク機能)対応)
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷

関連キーワード