11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



エスコ品番EA940MR-50 型式PYC-A1 外形寸法(mm)約46×4.5 適合規格EA940MP-1A~-2C、EA940MP-21A~-23H、EA940MP-30A~-32C、EA940MP-40A~-73用
1個
60 税込66
当日出荷


種類表面接続ソケット 取付方式DINレール取付、ねじ締め取付共用 端子形状プッシュインPlus端子
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。【バッテリーについて】。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。【ファンについて】。3Dタービンブレード設計の日本製ブラシレスモーターを採用。24V 超高出力のバッテリーとの組み合わせで、爽快感が上昇し、高い作業効率!ファンの風を遮らなく、毎秒の外気を取りこむ高性能ファン。(風量最大秒速85L)耐摩耗に優れた金属軸を使っていますので長寿命です。風量はメーカー基準で測定した結果です。ご使用時の目安としてお使いください。4段階の調整ができますのでお好みの風量でお過ごしいただけます。ファンカバーは取り外せるので、塵埃を簡単に清掃できます。粉塵の多い環境でも安心して使用できます。ファンの内径は9cmとなりサイズの合うものであれば他社のウェアでも取り付けが可能です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリー、ファンセットです。予備用、買い替えに。 付属品バッテリー:充電ケーブル(タイプC)、ファン:ファンケーブル セット内容バッテリー×1個、ファン×2個、バッテリー充電用ACアダプター×1本、ファン接続ケーブル×1本、取扱説明書・保証書×1式 容量バッテリー:PYCOI22000mAh/3.85W84.7Wh Max 質量(g)バッテリー:319、ファン:114 本体寸法(mm)バッテリー:105×70×33、ファン:36×90×9 風量【最大(段階4)】85L(連続稼働時、約4時間) 充電時間12V1.5A-4.8時間/9V2A-5時間/5V3A-6.7時間/5V2A-8.5時間 保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリーです。予備用、買い替えに。24Vバッテリー85L/s、4段階調整で操作も簡単です。22000mahの大容量、USB出力にも対応(タイプC出力コード内蔵)し、コードを用意する必要がございません。約4.7時間(12V/1.5A)の急速充電に対応。シガーソケットからもチャージできます。約320gと軽量でコンパクト設計です。
用途COVELL(コベル)空調冷風服用バッテリーです。予備用、買い替えに。 付属品バッテリー:充電ケーブル(タイプC) セット内容バッテリー×1個、ACアダプター×1本、取扱説明書・保証書×1式 容量バッテリー:PYCOI22000mAh/3.85W84.7Wh Max 質量(g)バッテリー:319 本体寸法(mm)バッテリー:105×70×33 風量【最大(段階4)】85L(連続稼働時、約4時間) 充電時間12V1.5A-4.8時間/9V2A-5時間/5V3A-6.7時間/5V2A-8.5時間 保証期間お買い上げより1年間 ※お客様責任による破損や故障は対象外となります
1箱
8,298 税込9,128
3日以内出荷

クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料 使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。 メーカークライスラー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1個(300g)ほか
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (654種類の商品があります)

1個
219 税込241
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ホジカナグ
規格PYC-A1(オムロン) 部品名称ホジカナグ 関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.73MB) 図解NoMJI300 1996ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.12、MJI300 1995ネン 電装品 (走行用エンジン)部品_No.12、NCD-10ST-1 リレーボックス部品_No.30、MJI-1010 電装品部品_No.35、MJI-1000 電装品部品_No.30、MJI-310 制御ボックス部品_No.17
1個
255 税込281
7日以内出荷

関連キーワード