材質硼珪酸ガラス
●硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 ●プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 ●常圧で140℃まで耐えられます。
材質(本体)PYREX(R)硼珪酸ガラス
色(本体)クリア
材質キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色透明
色(フタ)オレンジ
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
JISクラスA。。平栓ストッパー付。。シルバーステン表記。
材質PYREX(R)(硼珪酸ガラス)
材質硼珪酸ガラス
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。
プラグシールタイプで、密閉性に優れています。
常圧で140℃まで耐えられます。
遮光瓶の外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラスキャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
色褐色
JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1)
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。 プラグシールタイプで、密閉性に優れています。 常圧で140℃まで耐える事ができます。 外面はシルバーステインによる褐色コーティングです。
仕様遮光
材質本体/PYREX(R)硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)86×176×30
容量(mL)500
ねじ規格GL-45
アズワン品番1-4993-05
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
色透明
コーヒー豆に含まれる旨み成分が抽出されるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、(シャフト、シャフトナット、プレスフィルター、ふた外側、つまみ):ステンレス鋼、(ふた内側):ポリプロピレン、(底キャップ):シリコーンゴム
容量(mL)400
質量(g)273
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×80×165
耐熱温度(℃)ポリプロピレン:100、シリコーンゴム:120
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
JISクラスA。ストッパー付。。平栓ストッパー付。。透明なメスフラスコの外表面を茶色に着色しているため、中の溶液が着色液の成分に触れることはありません。
pHの変化や溶出を低く抑える事ができます。
材質PYREX(硼珪酸ガラス)
口形状直口
耐熱温度(℃)約260
多目的に使用できるボトルです。オートクレーブ可能。
機械洗浄など、過酷な条件下でも最適な機械的強度を実現するよう特別に設計された丈夫なビーカーです。
。Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパーが付きます。No.8の共通テーパーストッパーが適合します。参考規格:ASTM E-237。ISO/IEC 17025認定検査所で検査およびキャリブレーションされています。リユーザブル
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:2mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.01mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:71mm(approx.)●外径:12mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台
アズワン品番65-9234-96
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。
硼珪酸ガラス製で耐熱性・耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で180℃まで耐える事ができます。
JISクラスA
材質硼珪酸ガラス
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
ねじ規格GLS-80
材質本体/PYREX(R)(硼珪酸ガラス)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
オートクレーブ及び乾熱滅菌(180℃)にご使用できます。
ねじ規格GL45
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼
容量(mL)600
質量(g)374
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)170×125×200、(フィルタ)145×125×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:170×125×200
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
硼珪酸ガラス製で耐熱性、耐薬品性に優れています。プラグシールタイプで、密閉性に優れています。常圧で140℃まで耐えることができます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・液切れリング/PP
ねじ口規格(GL)45
Class Aの公差でキャリブレーションされ、個別にシリアル番号が表示されます。フラスコの安定性を向上するため、メスシリンダーと同様の六角形の底面となっています。目盛線は鮮明で耐久性があり、白い文字で読みやすくなっています。それぞれに摺合せストッパー
仕様●ブランド:PYREX(R)●容量:5mL●フラスコ形状:平底●トップスタイル:共通テーパーストッパー●ネック形状:ロング●ストッパースタイル:ホローガラス●精度クラス:シリアル番号付き/Class A保証●公差:0.02mL●標準テーパーストッパーナンバー:8●高さ:80mm(approx.)●外径:17mm(approx.)●フラスコスタイル:体積計●フラスコ特長:六角形の土台
アズワン品番65-9234-97
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)
容量(mL)410
質量(g)188
外径×高さH(Φmm×mm)85×145
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼
容量(mL)800
質量(g)482
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)180×135×215、(フィルタ)165×145×90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:180×145×215
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
JIS R3505 クラスA規格の精度です。「受用」としてキャリブレーションされています。シルバーステイン目盛で円形の台座になります。ストッパーは平栓の形状です。
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)
容量(mL)420
質量(g)235
外径×高さH(Φmm×mm)80×170
品名・タイプビアグラス
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
ダブルウォール構造。グラスに注いだ飲み物の温度を長時間キープ。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)
品名・タイプウォーターグラス
普通・先端兼用目盛。綿栓入。穴大。
2層メッシュのステンレスフィルターは旨み成分をドリップできるので、豆本来の風味を楽しめます。
仕様耐熱温度差120度
材質耐熱ガラス(使用区分/熱湯用)、フィルター:18-8ステンレス鋼、木製ハンドル:天然木、皮
容量(mL)400
質量(g)268
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(サーバー)105×105×150、(フィルタ)125×105×65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)セット時:125×105×155
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
容量精度の高い駒込ピペットです。
関連キーワード
1
2
3
次へ