4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「RUTM50」は、テルトニカ・ネットワークスの産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。
仕様FOTA:アップデートFW、RMS:複数のデバイスに対してFWや設定を一度に更新してください、フラッシュストレージ:16MBシリアルNORフラッシュ、256MBシリアルNANDフラッシュ、ラム:256MB、DDR3、デュアルSIM 4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性、装置:外部:外付けHDD、フラッシュドライブ、追加のモデム、プリンター、USBシリアルアダプターの接続が可能です 材質外装:陽極酸化アルミニウムハウジングとパネル 寸法(mm)(幅×高×深)132×44.2×95.1 質量(g)519 消費電力(W)アイドリング:<5、最大:<18、アイドリング時:< 3.4、最大:< 13.8 記憶方式FAT、FAT32、exFAT、NTFS(読み取り専用)、ext2、ext3、ext4 リセット再起動/ユーザーのデフォルトリセット/工場出荷時リセットボタン 使用CPUMediaTek、デュアルコア、880MHz、MIPS1004Kc コネクタ4ピン産業用直流電源ソケット 動作温度(℃)-40から75 アンテナモバイル用4個のSMA、Wi-Fi用2個のRP-SMA、GNNS用1個のSMAです 言語表示Busyboxシェル、Lua、C、C++、Python、Java パッケージマネージャーで対応 入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10us RoHS指令(10物質対応)対応 アプリケーションサンバ共有、USBからシリアルへの接続 IP等級侵入保護評価:IP30 イーサネット対応5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps 湿度(%)運転:10%から90%の非凝縮 USB外部デバイス用USB Aポート1つ
1個
169,800 税込186,780
4日以内出荷

HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。Onsemi Python25K(25MP カラー・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。
用途CXP6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398,000 税込1,537,800
42日以内出荷

HRシリーズは、25M以上の高解像・低ノイズCMOSセンサーを搭載したカメラシリーズです。Onsemi Python25K(25MP モノクロ・グローバルシャッタセンサー)搭載。I/F:CXP6, M58/Fマウント。
用途CXP6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398,000 税込1,537,800
42日以内出荷

多機能プログラマブルオシロスコープ テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK) 動画あり
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)多機能プログラマブルオシロスコープ
RoHS
Python実行可能!IoT開発にも適した多機能プログラマブルオシロスコープ!
電力(W)直流電源出力:5(最大) 表示DMM:5000カウント、3 1/2桁 機能オシロスコープ、スペクトラムアナライザ、ファンクションジェネレータ、DMM、直流電源 周波数(MHz)ファンクションジェネレータ最大:25(正弦波) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(5.07MB) 搭載Pythonの利用の手引き(英文)日本語版の提供はございません(2.31MB) 取扱説明書ユーザーマニュアル(英文)日本語版の提供はございません(8.92MB)
1個
289,800 税込318,780
106日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ