仕様下げ吐水用
付属品ビス、キャップ
適合KM500・KF500タイプ(上げ吐水用はZ78A)
1セット
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
電気工事に最適、電設のネジザウルス。独自の特許技術で頭が低いトラスネジにも対応し、ネジにしっかり喰いつきます。タテ溝をペンチの中心からずらすことで、結束バンドなども確実に掴めます。刃長21mmでVVFΦ2.6×3芯を切断できます。強力偏芯タイプで従来のペンチより30%切断力アップ。棒材や三分ナットも回せるくわえ部。グリップ断面がT型になっており、軽量かつグリップのねじれを防止します。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。電気工事での作業に。
仕様先端くわえ部:トラスネジ・ナベネジ
適合なめたネジ、 さびたネジ、トラスネジ、殊ネジ
材質高炭素鋼、エラストマー
質量(g)350
呼び寸法(mm)200
ねじ頭径(mm)Φ3~9.5
切断能力(Φmm) 銅線4
先端硬度HRC60±2
切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2
鋼撚線(mm2 )切断能力:8
関連資料(8.37MB)
切断能力(Φmm) ステンレス2
切断能力(Φmm) VVF線:2.6×3芯
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
ダイレクトシングルソケット+2口USBポート。
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
配線不要。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけ。
ソケットの角度を最大90°まで変えて使用可能。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12
色ブラック
仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電
出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
コード付きシングルソケット+2口USBポート。
IQOS・タブレット・スマートフォン等の充電が可能な、どちらの向きでも挿せるリバーシブルタイプのUSBポートを2口搭載。
機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付き。
両面テープ貼り付け。
ソケットリングと通電モニターランプがブルーに光る。
10Aヒューズ付き。
USB最大許容出力電流:約4.8A(2台同時充電 約2.4A×2合計)
電圧(V)DC12
色ブラック
仕様通電モニターランプ付き、ブルー光、リバーシブルUSBポート、自動判別充電
コード長さ(m)約1
出力電流(A)最大許容:合計4.8、ソケット最大許容:7
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
機能とめるぞう(緊急止水機能)
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
機能とめるぞう(緊急止水機能)
体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。マットレス表面の凹凸を3種類の形状にし、サポートする部位に合わせてかたさを変えることで、体圧を分散させ負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、睡眠中のムレを防ぎます。単品使いやお使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。
色ネイビー
サイズダブル
質量(g)6630
硬さかため(183N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1350×1980×80
目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80
復元率(%)99
折りたたみ寸法(mm)約1350×630×350 ※参考値
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル
1枚
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。部位によって形状を変えた3種類の波形ウレタンフォーム(プロファイル加工)が、体圧を分散し、負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、寝ている状態でも湿気や汗を拡散・放湿します。単品使いやお使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。
色ネイビー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×1980×80
質量(g)5400
目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80
硬さマットレス:かため(183N)
復元率(%)99
折りたたみ寸法(mm)約950×630×350
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
1台
¥42,980
税込¥47,278
翌々日出荷
洗濯物の繊維の奥まで洗剤が浸透して汚れを落としやすくする効果が期待できます。
用途洗濯機用
仕様ウルトラファインバブル付、とめるゾウ付(緊急止水機能付)
材質ツバ:樹脂
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
体の部位に合わせたかたさの異なるウレタンウォームを、7つにゾーニングし、睡眠時の理想的な姿勢である立位姿勢を促し、質の良い睡眠をサポートします。マットレス表面の凹凸を3種類の形状にし、サポートする部位に合わせてかたさを変えることで、体圧を分散させ負担のかかりにくい寝姿勢を促します。プロファイル加工により、マットレスと体の間に空気の通り道が生まれ、睡眠中のムレを防ぎます。単品使いやお使いの布団やマットレスの上に重ねてご使用いただけます。カバーは面ファスナー付きで持ち運びや収納も楽に行えます。ロール状に圧縮梱包してあるので、持ち帰りや搬入が簡単です。開封後、数日で本来のサイズに復元します。(※復元後は、元のロール状態に戻すことができません。)国内工場で生産(充填・加工)しています。
色ネイビー
サイズセミダブル
質量(g)6000
硬さかため(183N)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1150×1980×80
目付(g/m2)表面:約150、裏面:約80
復元率(%)99
折りたたみ寸法(mm)約1150×630×350 ※参考値
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル
1枚
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
メンテナンス不要の新しい OPTIBELT SUPER XE-POWER PRO M=S は、プーリーの直径が小さい場合でも、極端な温度範囲や高速で摩擦動力伝達ドライブを設計する際に新たな範囲を開きます。後ろのアイドラのために合う M:S Set Constant - これ以上測定しなくてもセットで使用で
仕様●長さ:787mm●トップ幅:9.7mm●高さ:8mm●ベルト部:XPZ●最小プーリ径:56mm●シリーズ:XE-Power●材質:ファブリック(カバー), ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:195-3832
アズワン品番65-7988-47
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。
。ベッドにも車椅子にも使用できる1台2役のセンサーで、クリップのマグネットが外れるとナースコールが報知します。一時中断機能により1~5分(1分毎に設定可能)、ヒヤリハット件数の多い「スイッチ入れ忘れ」予防に有効です(ワイヤレスのみ)。
関連キーワード