カテゴリ
- バッテリー・電装(10)
- 国産乗用車用バッテリー(9)
- 輸入車用バッテリー(1)
- 自動車純正部品(3)
- ニッサン純正品番先頭AY(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(349)
- 制御機器(104)
- パソコン/周辺機器(13)
- メカニカル部品(12)
- オフィス家具(10)
- 清掃用品(7)
- 梱包用品(6)
- 電気材料(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 事務用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- 鈑金・塗装(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
短側面サイズ
ブランド
- アトラス(ATLAS)(1)
- BM LINK(1)
- ACDelco(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- PITWORK(日産)(2)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
- HELLA(1)
- 古河電池(2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SMC(338)
- KEMET(61)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
- CKD(11)
- オカムラ(岡村製作所)(10)
- VISHAY(9)
- SWITCHCRAFT(9)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- 三木プーリ(6)
- ラバーメイド(6)
- ブランドをもっと見る
アトラス(ATLAS)・BM LINK・ACDelco・BOSCH(ボッシュ)・PITWORK(日産)・エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)・HELLA・古河電池・Panasonic(パナソニック)・SMC・KEMET・HP(日本ヒューレット・パッカード)・CKD・オカムラ(岡村製作所)・VISHAY・SWITCHCRAFT・ヘラマンタイトン(旧:タイトン)・三木プーリ・ラバーメイド・ブランドをもっと見る
「q-85」の検索結果

360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り
オーム電機¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい。壁掛・卓上 両用式。360°自動首振。風量3段階。モード3種類(連続・リズム・おやすみ)。切タイマー7段階(1~7時間)。適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)。リモコン付き付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)色白外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】適用畳数12畳
アイドリングストップ車用バッテリー BL-7 series
BM LINK(44件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から翌日出荷世界130ヶ国で採用され、砂漠・極寒地域での過酷な環境でも実績のあるBM-LINK社のバッテリー。アイドリングストップ車&標準車対応の高性能バッテリー.。独自の二重蓋構造により電解液の蒸発による液枯れを防ぎ寿命まで補水がいらないメンテナンスフリー構造。耐振動・防爆・耐熱・耐寒仕様設計で安心して使用していただけます。バッテリーの状況がすぐにわかるインジケーター付。取付・取り外しに便利な収納式取っ手付。●強化ダイヤモンドメッシュ極板が耐久力の向上と電気の効率的な出力を実現。●特殊繊維shrinking paperが活物質の脱落防止。
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)
MAC8(マックエイト)¥34,980税込¥38,4781袋(100個)当日出荷から10日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい材質黄銅仕上ニッケルメッキ
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop
アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
アイドリングストップ車対応バッテリー
ACDelco(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台翌々日出荷標準タイプのSMF、充電制御対応のAMS、アイドリングストップ対応のEFB、ハイブリッド車用のAGMを揃えています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。定格電圧(V)12
ピータッチ ラミネートテープ
brother(ブラザー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷色テープ:サテンゴールド(つや消し)テープ幅(mm)24エコマーク認定認定テープ長さ(m)5文字色黒文字RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)TZe-MQ851エコマーク認定番号18 112 090再生材使用使用
エアスライドテーブル (MXQ8-50~)
SMC¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
モップシステム(ハンドル+フレーム)
タニカ電器販売¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷360°回転式で機械の間や下などの狭いスペースや手の届きにくい 場所でも簡単に清掃することができます。 モップはKMTM1油専用モップパッドをご使用ください幅(mm)550全長(mm)1430本体質量(g)810
600V耐油・耐熱・耐震ケーブル 2SQ~100SQ
倉茂電工¥67,980~税込¥74,778~1巻当日出荷から7日以内出荷電気用品安全法(7 心以下)&UL・cUL AWM 規格ケーブル。 耐油・耐熱性(105℃)・耐震性。 細線化導体。シースつや消し。用途電気機器内外への配線。 屋内外の移動用電気機器への配線。定格電圧(V)600色黒種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-30~105(固定時)適合規格電気用品安全法材質(絶縁体)耐熱性ビニル混合物難燃性60°傾斜曲げ半径(mm)(固定時)ケーブル外径の4倍以上推奨撚り合線心を円形により合わせ定格温度(℃)75材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC3000
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個(500g)5日以内出荷トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZL
SMC¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZL) 前進端メタルストッパ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
古河電池¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷から6日以内出荷。世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証
UB ECHNO 自動車用バッテリー IUシリーズ
古河電池¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷世界初の新技術が、圧倒的なパワーと耐久性を実現。ISS車:36ヶ月又は6万km。通常車:36ヶ月又は10万km保証仕様●サイズ:総高/225(mm)、箱高/200(mm)、奥行/172 (mm)、幅/231(mm))●アイドリングストップ車、充電制御車、通常車向け●アイドリングストップ車:36ヶ月又は6万km、充電制御車/通常車:36ヶ月又は10万km●極板種類:カルシウム●端子向き:R(右)●20時間率容量:61Ahアズワン品番65-8727-51
フレキシフレーム
ラバーメイド¥6,198税込¥6,8181個当日出荷清掃の難しい曲面や段差にフィットするモップ用フレームです。 柔かい素材で清掃面に合わせて湾曲します。 付け替え可能なカバーは5種類あり、用途によって使い分けが可能です。 中心部分にゴミなどを集めやすい独自の弓型デザインです。 丈夫で割れにくく、漂白剤や過酸化物の使用も可能です。 丈夫で割れにくく、曲面と平面の両方に使用できるフレームです。 中心部分にゴミを集めやすい独自の弓型デザインです。トラスコ品番819-4292材質フレーム:合成ゴム、コネクター:ポリプロピレン(PP)、エラストマー長さ(mm)137幅(mm)333質量(kg)0.4色ブラック/イエロー繰り返し・詰め替え対応
アイドリングストップ車対応セミシールド メンテナンスフリー バッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries
HELLA¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。JIS規格認証済の為、国産車に安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途アイドリングストップ車用定格電圧(V)12
コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ブラック塗装 ブラックボディ ランバーサポート付
オカムラ(岡村製作所)¥129,800~税込¥142,780~1脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ブラックボディ
オカムラ(岡村製作所)¥129,800税込¥142,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
透明カップ バイオカップ APU 505B浅 リスパック
リスパック¥2,398税込¥2,6381袋(100点)5日以内出荷クリーンカップAPSより機械適正がアップ!フランジ部の面積を広くすることで超音波シールがしやすく、リブ形状を工夫することで強度と密封性を上げ、液漏れを減らしました。蓋にリブをいれたのでスタックも安定します。本体のみ、蓋は別売りです。[容量]約270ml。材質バイオマスプラ寸法(mm)150×150×19容量(mL)270
コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 シルバー塗装 ホワイトボディ ランバーサポート付
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ホワイトボディ ランバーサポート付
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ホワイト足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ホワイトキャスタータイプナイロン
コーラル ハイバック 背メッシュ 可動肘 ポリッシュ ブラックボディ
オカムラ(岡村製作所)¥149,800税込¥164,7801脚3日以内出荷バックタイプ、カラーなど豊富なバリエーションの中から最適な組み合わせが選べます。 また、そのシンプルなスタイリングには、充実の機能を搭載。 Choral=「合唱の」という名にふさわしい、オフィスに調和するシーティングです。材質背フレーム/アルミダイキャスト、背メッシュタイプ/樹脂成型品(PA-GF)、座/樹脂成型品(PP)、脚/アルミダイキャスト、キャスター/Φ60ナイロン双輪キャスター、肘パッド/樹脂成型品、肘本体/アルミダイキャスト、ヘッドレスト/樹脂成型品、ハンガー/樹脂成型品タイプ可動肘種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛あり使用キャスターナイロンフレーム色ブラック足外径(Φmm)696外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×627×1075材質(脚)アルミ色(本体)ブラックキャスタータイプナイロン
エアスライドテーブル (MXQ8-50P~)
SMC¥38,980~税込¥42,878~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
ハイパフォーマンスダスト棒
ラバーメイド¥4,398税込¥4,8381個欠品中高い場所やすき間などのホコリや汚れ掃除に最適です。高さや角度・曲面に合わせてスリーブ部分を自由に変形できます。トラスコ品番836-2687材質グリップ:ポリプロピレン、中芯:スチール、パッド:ポリエステル・ナイロン長さ(mm)721幅(mm)29質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ9 0285繰り返し・詰め替え対応
エアスライドテーブル (MXQ8-50-~)
SMC¥36,980~税込¥40,678~1個3日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50ZH
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(ZH) 前進端ショックアブソーバ機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ8-50Z
SMC¥37,980~税込¥41,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)50アジャスターオプション(Z) アジャスタなし機能オプション(-) なしボディオプション(-) 標準形作動方式複動
エアスライドテーブル (MXQ8-50F~)
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷・全高低減:10%減(27mm:従来30mm) ・製品質量:22%削減(298g:従来380g) ・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)
...