カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • バッテリー・電装(1)

「q65b」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプ用エンドキャップ イマオコーポレーションパイプ用エンドキャップイマオコーポレーション(10件のレビュー)
544税込598
1袋(2個)
当日出荷から14日以内出荷
材質(本体)ポリエチレン
増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ) 三菱電機増設ベースユニット(電源ユニット装着タイプ)三菱電機
22,980税込25,278
1台
当日出荷から3日以内出荷
ユニット種別増設ベースユニット接続増設接続可能電源ユニット装着可否必要
Q ラージ増設ベースユニット(電源あり) 三菱電機Q ラージ増設ベースユニット(電源あり)三菱電機
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
種別増設ベース適合ユニット型式Q シリーズユニット、Q ラージ入出力ユニット
増設ベースユニット 三菱電機増設ベースユニット三菱電機
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
取付ねじ穴サイズM4ネジ穴またはΦ4.5穴(M4ネジ用)
AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット 三菱電機AnS サイズ版Q ラージ増設ベースユニット三菱電機
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
仕様●増設接続可否:増設接続可能種別増設ベース適合ユニット型式Qシリーズユニット
変換アダプタDINレール取付金具 三菱電機エンジニアリング変換アダプタDINレール取付金具三菱電機エンジニアリング
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷
MELSEC-QシリーズベースユニットのDINレール取付け時に、固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用する場合に必要です。固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用しない場合は不要です。Q35B/Q65B/Q00JCPU/Q00UJCPU 用変換アダプタDINレール取付金具です。
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S35B、置換え後 : Q35B●置換え選定(2):置換え前 : A1S65B、置換え後 : Q65B●置換え選定(3):置換え前 : A1SJCPU,A1SJCPU-S3,A1SJHCPU、置換え後 : Q00JCPU,Q00UJCPU,Q35B製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタDINレール取付金具
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ 電源ユニット三菱電機(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ)ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)AMS バッテリー PS BatteryBOSCH(ボッシュ)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asphttps://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
DINレール取り付けアダプタ 三菱電機DINレール取り付けアダプタ三菱電機(2件のレビュー)
549税込604
1台
当日出荷
タイプDINレール取付用アダプタ
BATTLAX ADVENTURECROSS AX41 BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX ADVENTURECROSS AX41BRIDGESTONE(ブリヂストン)
18,980税込20,878特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
街中から心はずむアドベンチャー 冒険心をくすぐるワイルドアーバンデザイン。 アドベンチャーバイクとマッチするブロック基調のパタンを実現。 ウェット路面におけるトラクション、ブレーキングが向上。 急な天候変化時でもより安心・安全を追求。 ドライ路面では十分な直進安定性を確保し、快適なアドベンチャーの旅へ。 こんなお客様におすすめ アドベンチャー系バイクにお乗りで、オンロードツーリングを楽しまれるお客様 よりオフテイストなビジュアルを重視するお客様
用途タイヤ・足回り
MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
8,498税込9,348特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセット Philips65型液晶ディスプレイ+対応スタンドセットPhilips
199,800税込219,780
1セット
4日以内出荷
会議用デイスプレイとしておすすめ! PHILIPS大型ディスプレイの65BDL3650Q/11と対応するキャスター付きの移動可能なスタンドPH-627Bのセット販売品となります。
仕様●スタンバイ時:<0.5W●パネル駆動式:IPS●内蔵メディアプレーヤー:対応●縦置き可否:縦置き可能(正面から見て反時計回り)●設置可能角度 (前傾角度/後傾角度):-20°~0°/0°~20°●連続稼働時間:18時間連続稼働推奨付属品クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、ネジ、ケーブル留め×2、ACスイッチカバー×1個、ケーブル:電源ケーブル(3m)、RS232Cケーブル(3m)、RS232Cデイジーチェーンケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、DVI/D-sub変換ケーブル(1.8m)サイズ65型消費電力(W)153適合規格PSE/VCCI /J-Mossグリーンマーク/RoHS2本体寸法(mm)ディスプレイ:1462.3 × 837.3 × 68.9本体質量(kg)ディスプレイ:28.5最大消費電力(W)310コントラスト比1300:1表示色約10億7000万色解像度3840×2160保証期間ディスプレイ:3年間センドバック保証で修理完了品又はリンク品を発送、(ディスプレイの取り外し、取り付けの作業は含みません。)使用環境温度(℃)操作時:0~40入力端子HDMI2.0×2、DVI-I×1VESAマウント(mm)400×400、M8接続端子USB:USB2.0×2、USB3.0×2スピーカー10W+10W使用環境湿度(%)操作時:20~ 80(結露無し)RoHS指令(10物質対応)対応輝度(cd/m2)400
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-32~)CKD
8,200税込9,020
1個
4日以内出荷から27日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動・片ロッド形
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-00-40~)CKD
10,875税込11,963
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動・片ロッド形
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル LG エルジー BP350Q 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
979税込1,077
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【LG】★パソコン13U70P-GA74J13U70P-GA74J113U70P-GA75J13U70P-GR31J13U70P-GR32J13U70P-GR3CJ113U70P-GR51J13U70P-GR54J13U70P-GR54J113U70Q-GA73J13U70Q-GA74J13U70Q-GA74J113U70Q-GA77J13U70Q-GR31J13U70Q-GR54J13U70Q-GR54J114U70Q-GR55J114U70Q-KA78J14U70Q-KA78J114U70Q-KR35J14U70Q-KR55J14U70Q-KR55J114Z90N-VA74J14Z90N-VR31J14Z90N-VR32J14Z90N-VR51J14Z90N-VR51J114Z90N-VR52J14Z90N-VR53J114Z90N-VR54J114Z90P-KA54J14Z90P-KA54J114Z90P-KA55J14Z90P-KA55J114Z90P-KR31J14Z90P-NP56J14Z90Q-GR31J14Z90Q-KA78J114Z90Q-KR54J114Z90Q-KR55J14Z95P-KA78J114Z95P-KR54J14Z95P-KR55J14Z95P-KR55J114Z95P-KR56J114Z95P-NP53J14Z95P-NP56J14ZB90R-MA51J114ZB90R-MA78J114ZB90R-MR54J14ZB90R-MR54J114ZB90R-MR55J14ZB90R-NP55J15Z90N-VA72J15Z90N-VR51J15Z90N-VR51J115Z90N-VR52J15Z90N-VR52J115Z95P-KA78J15Z95P-KR56J116U70Q-KA56J16U70Q-KA76J116U70Q-KA79J16U70Q-KA79J116U70Q-KR53J116U70Q-KR55J16U70Q-KR55J116U70Q-KR56J16U70Q-KR56J116U70Q-KR5CJ116Z90P-KA52J116Z90P-KA54J16Z90P-KA54J116Z90P-KA55J16Z90P-KA55J116Z90P-KA56J116Z90P-KA75J16Z90P-KA78J16Z90P-KA78J116Z90Q-AA79J116Z90Q-KA76J116Z90Q-KA78J16Z90Q-KA78J116Z90Q-KA79J16Z95P-KA76J16Z95P-KA78J16Z95P-KA79J16Z95P-KA79J116ZB90R-MA78J16ZB90R-MA78J117Z90N-VA52J17Z90N-VA72J17Z90N-VA73J17Z90N-VA74J17Z90N-VA74J117Z90N-VA76J117Z90P-KA74J17Z90P-KA76J17Z90P-KA78J17Z90P-KA78J117Z90P-KA79J17Z90P-KA79J117Z90Q-AA79J117Z90Q-KA76J117Z90Q-KA78J17Z90Q-KA78J117Z90Q-KA79J17Z90Q-KD78J117Z90R-DA79J17Z95P-KA76J17Z95P-KA78J17Z95P-KA78J117Z95P-KA79J17Z95P-NP56J17ZB90R-MA78J17ZB90R-MA78J117ZB90R-NP55J★ブルーレイディスク/DVDレコーダーBP350QUBK80UBK90UP970★モニター24GN600-B24GN650-B24GN650-BAJP24GN65R-B24GQ50F-B24MD4KL-B25GR75FG-B27BP85UN-W27EP950-B27GL83A-B27GL850-B27GN600-B27GN60R-B27GN650-B27GN65R-B27GN800-B27GP83B-B27GQ50F-B27GR75Q-B27UL500-W27UL550-W27UL850-W27UN880-B27UP550N-W27UP550-W27UP600-W27UP650-W27UP850N-W27UP850-W27UQ850-W28MQ750-C28MQ780-B29WL500-B29WN600-W29WP500-B29WP60G-B29WQ600-W32EP950-B32GN650-B32GP750-B32GP83B-B32MP60G-B32SQ730S-H32SQ730S-W32SQ780S-W32UL500-W32UL750-W32UL950-W32UN500-W32UN550-WAJP32UN650-W32UN880-B32UP550N-W32UP550-W34GL750-B34GN73A-B34GN850-B34WL500-B34WL75C-B34WN650-W34WN750-B34WN780-B34WP500-B34WP550-B34WP60C-B34WP65C-B34WP65G-B34WP85C-B34WP85CN-B34WP88C-B34WP88CN-B34WQ60C-B34WQ650-W34WQ75C-B35WN75C-B35WN75CN-B38WP85C-W43SQ700S-W43UN700-B43UN700-BAJP43UN700T-BHDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
Eta quattro TRANSCENDENCE(トランスセンデンス)Eta quattroTRANSCENDENCE(トランスセンデンス)
75,980税込83,578
1個
5日以内出荷
TRANSCENDENCEのオフショアロッドの第二弾。Eta quattro65B+(イータクワトロ)。Laulau83GT-Sをリリースしてから開発に取り組んで4年たち、ようやく形になってきたのがEta quattro65B+です。このベイトのジギングロッドは国内外のオフショアの遠征を前提に組み上げたマルチピースロッドです。Eta quattroはスーツケースでの携行性を最優先に考慮。仕舞寸法は700mm。預け入れ荷物に収納可能なサイズに仕上げました。通常の機内持ち込みサイズに収める必要のあるフィールドが少ないため、このような判断になりました。EQ65B+はスローピッチジャークにおいて必要なジグの操作性と感度に開発重点を置き、開発を進めてきました。EQ65Bが求められるフィールドは主に遠征先であり、シャローからディープまで条件は様々です。その様々なシチュエーションに対応する必要性がある中で、マルチピースロッドだから出来ることがあります。EQ65B+はあくまでも腕の延長線上にある指揮棒のようなもの。ジグまでつながるラインをうまくメンディング出来る操作性と軽快さ、そしてジグのウエイトに素直に追従し、抵抗に応じてジグを自然に動かすことの出来る反力がEQ65B+のブランクスにはあります。EQ65B+は組み合わせで6ft、6.5ft、7.4ft、7.9ftに長さを可変させることが出来ます。シャローから中深海までを幅広くこなし、ロングフォールジャークが必要なシチュエーションではロングフォールにも対応可能です。
仕様PE:#0.8-#3、、ガイド:チタン、SiC複合ガイド、トップガイド:チタントルザイト採用全長6.0, 6.5, 7.4, 7.9ft(変則3-4ピース@4パターン)質量(g)ルアー:50-400、ロッド:150-187仕舞(cm)70
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
850税込935
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA-50B~) CKDCAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-FA-50B~)CKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
CAV2シリーズ セルシリンダ CKDCAV2シリーズ セルシリンダCKD
850税込935
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
VQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体 SMCVQZ3_5_SU - ベース配管形プラグリードユニット/単体SMC
9,698税込10,668
1個
9日以内出荷から11日以内出荷
A1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングA1S38B/A1S38HB/A1S38HBEU置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
8,998税込9,898
1個
12日以内出荷から27日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
JW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリングJW-28KB/JW-38KB=>R312B/R310B-HT/R38B/Q312B/Q38B 置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
用途リニューアル機器製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
置換用ベースアダプタ 三菱電機エンジニアリング置換用ベースアダプタ三菱電機エンジニアリング
9,298税込10,228
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ SMCVNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブSMC
129,800税込142,780
1個
14日以内出荷から15日以内出荷