25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●増設接続可否:増設接続可能 種別増設ベース 適合ユニット型式Qシリーズユニット
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC100~240V電源で使用可能な電源ユニットです。 外部負荷用として使用できるDC24V電源を内蔵しています。
適合(ベースユニット)Q35DB、Q38DB、Q312DB、Q63B、Q65B、Q68B、Q612B 接続方式外部配線/ネジ端子台(M3.5ネジ) ベース装着位置Qシリーズ電源ユニット装着スロット
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング変換アダプタDINレール取付金具
MELSEC-QシリーズベースユニットのDINレール取付け時に、固定台付き変換アダプタおよび。温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用する場合に必要です。固定台付き変換アダプタおよび温度調節ユニット用断線検知コネクタ変換ケーブルを使用しない場合は不要です。Q38B/Q68B用変換アダプタDINレール取付金具です。
用途リニューアル機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、MELSEC-AnS●置換え選定(1):置換え前 : A1S38B,A1S38HB,A1S38HBEU、置換え後 : Q38B●置換え選定(2):置換え前 : A1S68B,A1S58B、置換え後 : Q68B 製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタDINレール取付金具
1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷


三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
1台
特価
8,498 税込9,348
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)


CAV2シリーズ セルシリンダ CKD CADデータあり
1個
850 税込935
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2069種類の商品があります)

EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●誘電正接:0.6 x 10^-3% アズワン品番65-7082-23
1箱(500個)
69,980 税込76,978
7日以内出荷

EPCOS B32641B-B32642Bシリーズフィルムコンデンサ。EPCOS高周波ポリプロピレンフィルムコンデンサは、超コンパクト設計、高パルス強度、及び高電流耐性を特長としています。最大動作温度は110℃です。巻線コンデンサテクノロジーを使用しています。用途。高電流ストレスを伴う 高周波数用途 スイッチモード電源 電子バラスト(共鳴回路) 共鳴回路内LLCト
仕様●静電容量:68nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:B32642B●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:18mm●奥行き:8mm●高さ:14mm●寸法:18 x 8 x 14mm●温度特性:ポリプロピレン●リード径:0.8mm アズワン品番65-7083-63
1袋(10個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

仕様●静電容量:68μF●電圧:63 V ac, 100 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:B32524●自動車規格:AEC-Q200D●長さ:31.5mm●奥行き:22mm●高さ:36.5mm●寸法:31.5 x 22 x 36.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mm アズワン品番65-7088-79
1箱(160個)
319,800 税込351,780
7日以内出荷









MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器 製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
1個
9,598 税込10,558
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリングA1S32B=>R33B/Q33B 置換用ベースアダプタ
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび、変換アダプタ固定台が取付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器 製品分類区分MELSEC-AnSシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
1個
9,598 税込10,558
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設のJWシリーズベースユニットの取付け穴を使用して、MELSEC iQ-R/Qシリーズのベースユニットを取付けるときに使用します。既設ベースユニットの取付け穴を利用できます。
用途リニューアル機器 製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱電機エンジニアリング置換用ベースアダプタ
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途リニューアル機器 製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ
1個
9,298 税込10,228
12日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード